- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- エンジンルーム内部品
- オイルフィルター ガスケットのおすすめ人気ランキング
オイルフィルター ガスケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新274件の「オイルフィルター ガスケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルフィルター パッキン」、「オイルフィルター oリング」、「ガス oリング」などの商品も取り扱っております。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
純正同形状のOリングです。
形状
Oリング
幅(mm)
2.4
内径(Φmm)
52.6
純正品番
スズキ:09280-54001
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別
G形固定用
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
材料記号
(JIS)1種A。(NOK)A305
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)
-15~200
規格
JIS B 2401
機能
耐油、耐熱
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
主な適合純正品番
96723-24016
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
メーカー
ダイハツ
主な適合純正品番
90043-01141-000
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
純正同形状のOリングです。
幅(mm)
2.4
内径(Φmm)
54
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質
フッ素ゴム
硬度
70
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
200
フィルターカバー、ドレンボルト、フィルターボルト用のオイルフィルター周辺のOリング3PC1セット。劣化すると硬化、ひび割れなどでオイル漏れの原因にもなりますので早めの交換をお勧めします。
ご注文の前に、取り付けしようとする車輌のフィルターボルトとフィルターカバーをご確認下さい。
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度
70
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
メーカー
ダイハツ、トヨタ
部品番号
90044-30239
主な適合車種
(ダイハツ)ミラ、ムーヴラテ、ムーヴ、タント、テリオスルキア、テリオスキッド、ハイゼット、アトレー、ストーリア、(トヨタ)デュエット
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
適合メーカー
DAIHATU
主な適合純正品番
90043-01141
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)
-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)
70±5
材料記号
A305
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
材質
JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別
G形固定用
使用温度範囲(℃)
-30~100
規格
JIS B 2401
硬度
70(±5)°
機能
耐油、耐摩耗、耐熱
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。
線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。
材質
JIS4種D フッ素ゴム(FKM)
種別
P規格
使用温度範囲(℃)
-15~220
規格
JIS B 2401
機能
耐油、耐熱
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類
G形固定用
材質
FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色
黒
使用温度範囲(℃)
-15~200 (MAX220)
機能
耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格
JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)
70(±5)
JASO規格
JASO F404 4種D
材料記号
F201