- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- オイル・燃料系
- オイルフィルター スポーツスターのおすすめ人気ランキング
オイルフィルター スポーツスターのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新118件の「オイルフィルター スポーツスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハーレー オイルフィルター」、「パーツクリーナー」、「マグネットオイルフィルター」などの商品も取り扱っております。
オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。
取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
タイプ
カートリッジ式
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途二輪車用
最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
1個
¥3,698
税込¥4,068
11日以内出荷
従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
タイプ
カートリッジ式
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
63805-80A互換品
機種
代表:XL1200(2002 ~ )・XLH883(2002 ~ )
1個
¥1,198
税込¥1,318
11日以内出荷
代表車種
EN650AGF
主な適合純正品番
16097-1070
主な使用車種
ELIMINATOR 250V-1999
主な適合車種
W650 2004-2009年式:06年-に適合
他社参考品番(DAYTONA)
67927
他社参考品番(VESRAH)
SF-4005
主な適合車種(カワサキ)
ZR900CKF
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用
タイプ
カートリッジタイプ
ハーレーの純正オイルフィルターを取り外すときに使用する、オイルフィルターレンチです。
センサーを逃がす切り欠きが付いています。
用途オイルフィルターの取り外しに
材質
スチール
直径(Φmm)
76
高さ(mm)
36
内径(Φmm)
74
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
角数
14
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
カートリッジタイプのオイルフィルター脱着専用工具。フィルターが取れなくなった場合、M10×1.5のボルトをねじ込むことで押し出せます。
用途バイク用
対辺(mm)
17
ねじサイズ
M10×P1.5
他社参考品番(ユニオン)
MC-620
主な適合車種
CB400SF/SB
他社参考品番(DAYTONA)
67926
主な適合車種(ホンダ)
CBR650R
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
3000 PLUS 4T 20W50は、ハーレーダビッドソンなどの大トルク型のバイクや、
1980~1990年代の絶版車、ヴィンテージ・バイクなどに最適なほか、
エンジンオイルとミッションオイルを共有する旧ミニなど一部の自動車にも使用可能です。
用途4サイクル2輪用(ストリート系)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
JASO規格
MA2
危険物の性状
非水溶性
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷