オイル交換のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,449件の「オイル交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル 交換 道具」、「オイルジョッキ」、「オイルトレイ」などの商品も取り扱っております。
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に 付属品 結束バンド×1本 材質 コットン100% 危険物の類別 非危険物
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として 材質 ポリエチレン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。
用途オイルの抜取りに。 付属品 ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2 質量(g) 750 電流(A) 5 本体寸法(mm) 130×133×77 電源コード(m) 2 吐出量(mL/min) 1500(※オイルの状態や粘度より異なります) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

自分で出来る簡単オイル交換。 自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。 ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。 電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。 田植機・軽トラにも使えます。 。 12Vバッテリー専用です。
用途オイルチェンジャー 使用温度範囲(℃) 0~40 電流(A) 6 本体質量(g) 約870 入力電圧(V) DC12 吸引ホース径(mm) 約Φ5(外径)/1200 吐出ホース(mm) 約Φ14(外径)×1500 ポンプ ロータリーポンプ 吐出量(mL/min) 300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約136×85×134
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

オイルフィルター置きが付いた、乗用車に最適サイズのオイルトレイです。排水口がついています
用途乗用車用 材質 ポリエチレン 質量(kg) 0.45 容量(L) 6.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×410×440
1個
999 税込1,099
当日出荷

標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。 受け皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネット付属。 タンク内の廃油量をお知らせする、フロート式のお知らせガイド。 容量3Lタンク タンク下部に廃油排出バルブを装備。
タンク容量(L) 30 材質 受皿/PP、タンク/PE、センターパイプ/アルミ、ハンドル/スチール 直径(Φcm) 受皿/38 耐熱温度(℃) 受皿/120、タンク/100 危険物の類別 非危険物
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この工具を使用すれば先端の強力磁石により高温のドレンボルトを直接手を触れずに取り外す事が可能なので、自動車のオイル交換の際にドレンボルトを開けると熱く汚いオイルを浴びてしまったり、道具や床を汚してしまうというような事が無くなります。 ドレンボルトをメガネレンチ等の工具である程度緩めた後、先端のマグネットプレートをピタリとくっつけて回すだけで簡単に作業が行えます。また軸がフレキシブルなので横からの作業などの可能で大変便利です。
用途ドレーンプラグボルトの取外し時の補助用専用工具。 寸法(mm) マグネット:直径Φ18×厚み3、ワイヤー:径Φ3.15×長さ185 全長(mm) 290 グリップ径(Φmm) 24
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。
タンク容量(L) 9 適合 レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイク タイプ 負圧式 作動方式 手動用 チューブ全長(m) 1.1 取扱説明書
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質 本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン 目盛 あり 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。 受け皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネットを付属。 タンク内の廃油量をお知らせする、フロート式の満タンお知らせガイド。 容量50Lタンク タンク下部に廃油排出バルブを装備。
タンク容量(L) 50 材質 受皿/PP、タンク/PE、センターパイプ/アルミ、ハンドル/スチール 直径(Φcm) 受皿/38 耐熱温度(℃) 受皿/120、タンク/100 危険物の類別 非危険物
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーも電気もいらないシンプル設計。大きな受け皿と使いやすさで作業がカンタン!!
用途廃油処理に タンク容量(L) 30 仕様 最高位1620mm、最低位1220mm、受け皿直径440mm、キャスター付 パイプ径(Φmm) 50 危険物の類別 非危険物
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

溜まった廃油はエアーで排出できます。 廃油のタンク内残量がわかります。
タンク容量(L) 60 仕様 排出:エアー式 直径(Φmm) 廃油受皿:420 高さ(mm) 1060~1650 使用空気圧力(MPa) 0.2以下 ホース長さ(m) 1.45 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ
用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に 付属品 ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア加圧式でタンクに溜まった廃油処理も簡単。 作業高さに合わせて、廃油受皿の高さ調節が可能。 スムーズな移動と安定した作業が行える、ブレーキ付きキャスター。 タンク内の廃油量が一目でわかる、本体側面のレベルゲージ。 本体パイプ内には廃油の逆流を防止する逆止弁付き。 飛散防止マット(オプション)を使用すると、受皿からの廃油の飛散を防止します。 接続ホースセット(オプション)を使用すると、ダイアフラムポンプと接続して廃油排出することができます。
用途エンジンオイルの排出 質量(kg) 30 ホース長さ(m) 1.6 ホース径(Φmm) 9.5 全容量(L) 廃油受皿:17 危険物の類別 非危険物 入力用エアカプラー 日東工器20PM相当 廃油排出方法 エア加圧式
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m]) 1600 付属品 ホースバンド2個 使用方法 電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質 プラスチック 寸法(mm) 100×55×80 シャフト径(Φmm) 6.35(六角軸) 全揚程(m) 12 ホース口径(Φmm) 15 揚水量(L/min) 10~12 使用水温(℃) 5~50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

温度範囲(℃) ‐40~85 使用可能液体 オイル、ガソリン等 危険物の類別 非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高170cmまで受皿を上げることが可能。 受皿は回転が可能。 標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。 受皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネット付属。 タンク内の廃油量をお知らせするレベルガイド付き。 大容量80Lタンク タンク内の排油はエアーを利用して簡単に排出可能。
タンク容量(L) 80 仕様 廃油排出/エアー加圧式 付属品 ワイドアダプター、ネット 材質 受皿/PP、タンク/スチール 質量(kg) 31 サイズ(cm) 45×45×122~170 直径(Φcm) 受皿/38 耐熱温度(℃) 受皿/120 高さ(cm) 受皿/122~170の間で調整可能 危険物の類別 非危険物
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

タンク形状のオイルトレイです。 タンクキャップやハンドルが付いているので、オイルをこぼすことなくこぼさず片手で持ち運びができます。
用途携帯用 材質 HDPE(高密度ポリエチレン) 危険物の類別 非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様 室内仕様 使用温度範囲(℃) -5~80 軸の形状 平軸(二面取り) 最高圧力(MPa) 0.5 回転方向 駆動軸から見て左回転 使用環境 粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。 使用周囲温度(℃) -20~40
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

注ぎ口・目盛り付で使いやすい。
用途自動車やバイクのオイル交換時の受皿に便利。靴や小物の整理に。 材質 ポリプロピレン 危険物の類別 非危険物
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)