- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- スズキ純正
- オートドアロックシステムのおすすめ人気ランキング
オートドアロックシステムのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新114件の「オートドアロックシステム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアロック」、「5W-50オイル」、「OBD2メモリーバックアップ」などの商品も取り扱っております。
電源不要の機械式キーレスロックシステムです。
4~6桁で暗証番号が自由に設定できます。
暗証番号は0~9, A, Bの12文字から設定できます。
※同じ数字文字は設定できません。
※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。
ツマミの着脱が可能です。(扉内側のみ)
左右勝手の組み換えができます。(初期設定では右勝手用に組み込んでいます。)
用途パーテーションドア(開き戸、引戸)
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
適合扉厚(mm)
25~55
付属品
受金具2個、スペーサー3種
備考
初期設定番号は付属の暗証番号カードに記載しています
安心・簡単・便利をお約束。
はじめませんか「自動施錠の家」
用途住宅玄関
コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。
OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。
(ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
用途DC12V車専用
付属品
専用巾着袋
適合
2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます)
寸法(mm)
70×110×16
コード長さ(mm)
550
ディスプレイ
2インチ
使用環境温度(℃)
0~50
定格作動電圧(V)
DC12
言語表示
英語
関連資料
Pコード表(8.2MB)
取扱説明書
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です
用途OBDⅡからの情報の取り出しに
タイプ
オス
材質
PA66
色
赤茶
寸法H(mm)
24.4
寸法D(mm)
33
寸法W(mm)
49.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
OBDⅡコネクターのハーネス側に接続可能なカバーです。握りやすくなるのでコネクターの脱着が容易になります。
用途OBDⅡからの情報の取り出しに
色
黒
寸法H(mm)
19.4
寸法D(mm)
40
寸法W(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
付属品
結束バンド×1本
材質
コットン100%
危険物の類別
非危険物
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
SAE
10W-50
ベースオイル
全合成油
JASO規格
MA2
危険物の性状
非水溶性
Mobil 1(TM)15W-50は、優れたエンジン保護性能を発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。15W-50という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。レースでも通常の走行でも、Mobil 1(TM)15W-50は、高出力エンジンの性能を引き出すと同時にエンジンを保護し、快適な走行を提供いたします。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API SN CF相当
用途推奨車種。高性能スポーツ車、ターボ車
粘度
15W-50
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SN/CF相当
ベースオイル
合成油
危険物の性状
非水溶性
本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。
本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。
接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。
12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。
(※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
用途12V車専用
適合
12V車
セット内容
本体×1個。9V用配線(230mm)×1本。ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本
ヒューズ
ガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250V
ヒューズ容量(A)
6
取扱説明書
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Mobil 1(TM)15W-50は、優れたエンジン保護性能を発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。15W-50という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。レースでも通常の走行でも、Mobil 1(TM)15W-50は、高出力エンジンの性能を引き出すと同時にエンジンを保護し、快適な走行を提供いたします。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API SN CF相当
用途推奨車種。高性能スポーツ車、ターボ車
容量(L)
20
粘度
15W-50
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
API
SN/CF相当
ベースオイル
合成油
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。
用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しに
メーカー
トヨタ・スズキ
ピン数(ピン)
5P
ケーブル
AVS0.5sq
取扱説明書
(0.5MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
防水素材でラゲージルームをしっかりガード!
大好評のウェットスーツ素材を使用したラゲージマットです。車種別の専用タイプで新登場。専用設計なのでサイズはピッタリ、裏面が合成ゴムなのでずれにくく、防水素材が愛車のラゲージルームをしっかりとガードします。
材質(表面/裏面)
ポリエステル100%/合成ゴム
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
車速が約20km/hになると自動的にドアロックします。 停車後は「P」レンジにいれるとドアをアンロックします。 急ブレーキ(急減速)を検知した場合には自動でアンロックします。
用途お子様による不意なドア開けや不審者の侵入防止に効果的です。
仕様
CAN通信タイプ
車両のOBD2コネクターに接続し、車両メーカーをレーダー側で設定すると、車両の水温、エンジン回転数、電圧等の車両情報が取得できレーダー探知機の画面でモニタリングできます。電源も供給されます。
用途ハイブリッド車両のエンジン回転数や水温のモニタリング等に使用できます。
質量(g)
99
コード長さ(m)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×25×45(コード・突起部除く)
内蔵ヒューズ
低背ヒューズ
ヒューズ容量(A)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷