カブ オイルクーラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
116件の「カブ オイルクーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カブ エンジン」、「SR400 オイルクーラー」、「ゼファーχ オイルクーラー」などの商品も取り扱っております。
ビレットオイルクーラーにクラシックなスタイリングのモデルが新登場。 エンジンの造形に合わせたフィン付き形状で機能美に溢れたデザインです。 従来のレーシーなデザインに対しクラシカルなデザインで差別化し、車体の雰囲気に合わせてお選びいただけます。 全体的に小型化しつつも冷却性能は維持しております。
材質 A2017、A5083、A5052材 表面処理 シルバーアルマイト仕上 適合車種 【装着可能シリンダーヘッド】モンキー6V、モンキー12V、ダックス6V、ダックス12V、モンキーR、各社レギュラーヘッド※上記以外のシリンダーヘッド、車種は装着不可 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
18,980 税込20,878
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


シリンダーヘッドの排圧を抜くために、ヘッドカバー上部にはブリーザーホース取り出し口を備えています。 取り出し口部分は左右に45度ずつ振ることができます。
材質 A5083 表面処理 シルバーアルマイト 適合車種 モンキー、ゴリラ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷


エンジンを効率よく冷やすために、大きく張り出したフィンを追加したカムカバーです。 アルミ5083材から削り出し、腐食防止のため表面にはシルバーアルマイトを施しています。
材質 A5083材 表面処理 シルバーアルマイト 適合車種 モンキー125 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷



1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

油圧ユニットのポンプドレン冷却用のオイルクーラです。
全長(mm) 249 使用油 石油系作動油 耐油温度(℃) 0~90 使用湿度範囲 20~85%RH 使用温度範囲(℃) 0~40 最大流量(L/min) (通過油量)4 最高使用圧力(MPa) 0.1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
189,800 税込208,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンジンを効率よく冷やすために、大きく張り出したフィンを追加したカムカバーです。
材質 A5083 表面処理 シルバーアルマイト 適合車種 モンキー、ゴリラ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

仕様 チタン108×500 質量(kg) 4.3 タイプ TI4-2-1 8耐仕様(レース用) 適合車種 08'~10' CB1300SF 音量(dB) 100
1個
299,800 税込329,780
74日以内出荷


モンキー系エンジンヘッドタペット部に使用可能。取出しの向きを自由に変えられ、無理のないホースの取りまわしができます。また、ドレスアップの効果も高いアイテムです。Oリング付。
適合 モンキーE/Gヘッド、ゼファー・ZI/ZⅡ・ZRX・バリオス、オイル吸入口 ねじピッチ(mm) 1.5 ねじ長さ(mm) 6 ねじ径(Φmm) 30 適合ホース内径×外径(Φmm) 9×15(テトロンホース)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)