カプラー 100vのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
375件の「カプラー 100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AC100Vコネクター」、「2ピン カプラー」、「ハウジング端子」などの商品も取り扱っております。
仕様 パネル取付用耳付 適合 リセプタクル:5557。ターミナル:5558 種別 ハウジング ピッチ(mm) 4.2 使用温度範囲(℃) -40~+105。(通電による温度上昇分も含む) 規格 ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V) 600(最大) 耐電圧 AC1500V/1分間 定格電流(A) 9(最大) 材質(ハウジング) ナイロン66 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 10以下 適合パネル厚さ(mm) 0.8~2.0
1パック(10個)
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力 DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質 ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線 0.5~1.25sq 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ 中継・基板用 ハウジング 黒色 ピッチ(mm) 2.5 使用温度範囲(℃) -40~105 定格電圧(V) 250 耐電圧 AC1000 r.m.s 定格電流(A) (最大)3 保護等級 IP67 材質(ハウジング) PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ) (最大)15 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合基板寸法(mm) (厚さ)1.6
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 300/400 定格電流(A) 20/32 材質 導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性66ナイロン 本体/グレー。レバー/オレンジ 引出し線長さ(mm) 10 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線 【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 適合電線 AVまたはAVS0.3~1.25 材質 コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
1セット
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容 コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。
用途2本のコードを同時に接続できます。 材質 カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ) コード AV(S)0.50~1.25sq 使用可能電力 DC12V140W以下/DC24V280W以下
1セットほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用 形状 ストレート 種別 プラグ 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格電圧(V) 250 コネクタ形状 プラグ 材質(コンタクト)/処理 銅合金/銀めっき 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ワンタッチ 材質(パッキン) 合成ゴム 材質(シェル)/処理 合成樹脂/- シェルサイズ 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力 DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下 材質 ハウジング/樹脂、端子/黄銅 端子形状 250型 適合電線 0.5~2.0sq 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1セット
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子 SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS 仕様 RoHS対応品 種別 プラグハウジング(ソケットコンタクト用) 材質 ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 定格電圧(V) MAX250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#) 28~22 寸法B(mm) 11.7 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2) 0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm) 0.5~2.0
1パック(10個)ほか
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど ハウジング 白色 タイプ 中継・基板用 ピッチ(mm) 2.5 使用温度範囲(℃) -40~105 定格電圧(V) 250 耐電圧 AC1000 r.m.s 定格電流(A) (最大)3 保護等級 IP67 材質(ハウジング) PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ) (最大)15 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合基板寸法(mm) (厚さ)1.6
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。 材質 カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理) コード AV(S)0.50~2.00sq 使用可能電力 DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セットほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。 種別 HM防水 端子の種類 090型 適合電線(mm2) 0.5~0.75 使用可能電力 12A
1セット
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数 2 適合 (コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲 -10~80℃ 使用可能電力 DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級 IPX6相当
1セット
599 税込659
当日出荷