カーボン除去のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
269件の「カーボン除去」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーボン除去 ケミカル」、「カーボン除去 洗浄」、「カーボン 除去 添加 剤」などの商品も取り扱っております。
ガスケットの剥離・カーボン除去スプレー こびり付いたガスケットの剥離・カーボンの除去・塗装の剥離に使用するスプレータイプの剥離剤です。 剥離効果が強力な為、マスキングを実施する等、他の部品に飛散しないよう注意してください。また、作業の際には保護眼鏡、保護マスク、保護手袋等を着用するなど注意してください。
容量(mL) 300 危険物の類別 非危険物
1本(300mL)
2,520 税込2,772
当日出荷

四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。
用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄 仕様 逆さ噴射可 寸法(mm) 200×Φ66 質量(g) 440 使用温度範囲(℃) 常温 主成分 界面活性剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 水溶性
1本(380mL)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄 特性 強力 成分 界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤 形状 粉末 タイプ 漬け置きタイプ 液性 アルカリ性 危険物の類別 非危険物 希釈の目安 ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度。パーツ洗浄/10Lに250g程度。一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1袋(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃焼系統のカーボン除去、吸気効率の向上、排ガスのクリーン化、動力性能の向上、燃焼効率の向上、アクセルレスポンスの向上、燃費の回復
用途ガソリン専用・ロータリーエンジンを除く 適合車 ガソリン車 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.3L 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。 特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。
容量(L) 18 液色 淡黄色透明 主成分 無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤 引火点(℃) なし 密度(g/cm3) 1.10(15℃) 危険物の類別 非危険物 反応 アルカリ性
1缶(18L)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

吸入・燃焼・排気系統、気化器にたまるワニス、カーボンスラッジ、ガム等を速やかに除去します。パワーアップし、加速性能をアップします。排気ガスの浄化を助けます。エンジンの回転を滑らかにします。5,000km走行毎に使用すると常にエンジン快調です。
用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・たい積物を除去し、エンジン性能を回復。 成分 芳香族系炭化水素 。ブチルセロソルブ。界面活性剤。精製水。LPG 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 195mL 危険物の性状 水溶性
1本(240mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(200mL)ほか
2,160 税込2,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。 ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。 3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。 軽量カップ付 本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。 すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。 エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。 新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。 O2センサーや触媒を痛めることはありません。
付属品 計量カップ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液) 付属品 コック 成分 ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水 pH値 13.4(代表値) 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1箱(18L)
5,998 税込6,598
当日出荷

金属パーツの洗浄に欠かせない脱脂&洗浄ケミカル。汚れの種類や状態によって使い分けることをおススメします。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガソリンキャブレター車・LPG車の気化器・燃焼室洗浄剤 強力な泡状の洗浄剤で、キャブレターやインテークマニホールド・燃焼室に堆積するカーボン・スラッジを除去します。 分解したパーツの汚れやカーボンは、スプレー液に浸漬させると効果的です。
容量(mL) 380 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.38L 危険物の性状 水溶性
1本(380mL)
2,520 税込2,772
当日出荷

ガスケット・カーボン除去剤です。 スプレーするだけで、ガスケット・カーボンその他ほとんどの塗料被膜および接着剤の除去を容易にします。
用途ガスケット・カーボン除去剤 トラスコ品番 120-4192 容器 エアゾール缶 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(12本)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

キャブレター内部のカーボン、スラッジ、 オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します。
用途農業機械用 タイプ 液状 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 231mL 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
669 税込736
当日出荷

エンジン部品などに固着したカーボン・油脂類を強力洗浄 金属安定に優れアルミなどの合金類にも対応(一部を除く) 水溶性で火気の心配がなく希釈使用で経済性も高く低公害な製品
用途エンジン内外部のカーボン・油脂の洗浄、各種工作機械などの部品洗浄、工場などひどい油汚れの脱脂洗浄 商品タイプ 本体 液性 アルカリ性(粉末) 使用方法 1標準使用量600gを20Lの水またはお湯に溶かし3%濃度で使用します。2部品を洗浄液に浸漬やブラッシングで洗浄(洗浄機などでも使用できます)3洗浄液を60℃~80℃に加湿しますといっそう洗浄力がUPします。(一般脱脂洗浄などは用途に合わせ濃度を薄めます。)
1箱(600g)
2,198 税込2,418
当日出荷

塩素系溶剤を含有していません。 剥離性に優れていますのでこびりついた固形ガスケットや液状ガスケットを簡単にはがすことができます。 はがし作業にかかる時間と手間を大幅にはぶけます。
用途固形・液状ガスケットの除去。各種汚れの除去。
1本(420mL)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃焼吸入排気系のカーボン落とし。 シリンダーヘッド、インテークマニホールド等 排気系のカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を強力な浸透、溶解力で除去しクリーンにします。
タイプ ムース(発泡)タイプ
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩化メチレンと繊維素系の高分子を配合した強力なはく離剤です。はく離して汚れた部分は、水洗いして取り除くことができます。
用途エンジン本体の焼き付いたパッキンのはく離(シリンダーブロックのシリンダーパッキング、シリンダーヘッドのカバーパッキング)。頑固な油汚れや接着剤の除去。塗装のはく離 成分 塩化メチレン、増粘剤(高分子物質)、芳香族系溶剤、アルコール類、LPG 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 210mL 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

ロックタイトガスケットリムーバーはエンジンの付いた成形ガスケット、ゴム系ガスケット、液状パッキン、ロックタイトガスケットエルミネータ、焼付いたカーボン、頑固な油汚れなどを数分ではく離します。 アルミニウム面で使用しても腐食しません。 プラスチック、リノリウム、合成繊維材料には対応しません。 特殊フォーミング作用で剥離するため部品を傷つけません。
用途成形ガスケット、液体ガスケット、焼き付いたグリースやペイント、木材のペイント、ワンスなどの剥離に 成分 塩化メチレン・界面活性剤・増粘剤・LPG 白色、半透明泡状 液性 アルカリ性 危険物の類別 非危険物
1本(420mL)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はく離の困難なパッキンやシール剤のはく離を容易にします。
用途こびりついたパッキンやペイントのはく離に。頑固な油汚れ、接着剤の除去に。 仕様 スプレー後の状態:液状(気化) 成分 溶剤、添加剤 トラスコ品番 123-0859 無色透明 使用温度範囲(℃) 0~35
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

自動車補修用の塗料はがし液です。 自動車メーカーの純正塗装だけでなく、一般的な塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜をカンタンに剥離します。 塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜を簡単に除去します。 機械類の油汚れや接着剤なども除去します。
危険物の類別 非危険物
1本(250mL)
1,298 税込1,428
当日出荷