- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 製菓・製パン用品
- クッキープレスのおすすめ人気ランキング
クッキープレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新96件の「クッキープレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーム絞り器」、「クッキー型」、「クッキーカッター」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミ合金
付属品
エクステンションレバー、クッキーダイス20種類付き
質量(g)
423
外寸(mm)
Φ55×H215
レバー長さ(mm)
107、138(エクステンションレバー)
レバーの種類
エクステンションレバー
品名・タイプ
クッキー抜型
材質
アルミ
寸法(mm)
(ノズル)Φ50
品名・タイプ
クッキー抜型
EBM品番
2603800
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
ダイヤルを目盛に合わせて調節するだけで簡単に定量ずつ吐出することができます。
2種類の口金付でデコレーション、焼型、アミューズの容器など様々な充填作業にお使いいただけます。
クッキーディスクを付け替えることで、13種類のクッキー生地が吐出できます。
カートリッジ
Φ85×全長198
容量(mL)
750
吐出量(mL)
10~50
付属品
口金丸(Φ10)×1、口金8切(Φ15)×1、キャップ×2、クッキーディスク13種
品番
3358-01
直径×高さ(mm)
85×610
TKG品番
9-1051-3301
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
種類
セット
セット内容
抜型6個、スタンプ12個
種別
18pcs
品名・タイプ
クッキー抜型
EBM品番
7144400
1セット(18個)
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
(耐熱温度:75℃)
材質
PC
寸法(幅W×奥行D)(mm)
575×390
品名・タイプ
クッキー抜型
新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。
タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用
材質
本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック
トラスコ品番
858-5904
質量(g)
580
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
365×200×65
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カートリッジサイズ:Φ85×全長198容量:750cc吐出量10~50cc付属品:口金丸(Φ10)×1、口金8切(Φ15)×1・ダイヤルを目盛りに合わせて調節するだけで簡単に定量ずつ 吐出することができます。2種類の口金付でデコレーション、焼型、アミューズの 容器など様々な充填作業にお使いいただけます。専用交換カートリッジはキャップ付なので、残っても そのまま保存できます。ハンドルはすべりにくく握りやすいエルゴノミックデザイン。専用交換カートリッジ3358-75
直径×長さ(mm)
85×198
TKG品番
9-1051-3302
TKG品番(2017)
6-0927-3802
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
材質
本体:アクリル樹脂、蓋:スチロール、口金:ポリプロピレン
全長(mm)
202
容量(mL)
250
外径×全長(mm)
63×202
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg)
2.75
ローラー幅(mm)
(麺帯対応幅)145
切断幅(mm)
1.5、6.5
材質
スチールクロームメッキ
種類
本体セット
間口W×奥行D×高さH(mm)
190×205×150
TKG品番
9-0407-1201
TKG品番(2017)
6-0369-0901
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
セメダイン500mLフィルムパックシリーズ
用途フロアロック110用
危険物の類別
非危険物
材質
(表地)ポリエステル100%(中材)ウレタンフォーム(裏地)ポリエステル100%
材質
鋳鉄 木
直径(Φmm)
220
板厚(mm)
5.5
TKG品番
9-0581-1201
TKG品番(2017)
6-0521-1901
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
三層ピストンで液モレしにくく、動きがスムーズ。ピストンが3層構造で、液漏れを防ぎます。
万が一、液漏れしても、エンドキャップに空気穴がないので、ここでストップします。余分な遊びが少なく効率よく吸い上げます。
用途建築作業全般(手動式モルタル重填ポンプ)。
材質
本体:PVC ハンドル:PE グリップ:天然ゴム
寸法・規格(mm)
508.5
耐熱温度(℃)
300
幅(mm)
168
全長(mm)
285
花びら、柊、ツリー、星、ベル、ハート
材質
ステンレス
セット内容
抜型6点
種類
セット
品名・タイプ
クッキー抜型
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
105×105×30
TKG品番
9-1119-1301
TKG品番(2017)
6-0996-1301
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。
ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。
ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。
床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。
エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…
外径(Φmm)
61(円筒)
出来上がり寸法:92×45×H28 約90cc付属品 :木製スティック(幅9×全長113)×50本 プラスチックトレー(397×296)×1枚シリコマート スティックフレックス・シリコマートのスティックフレックスはユニークな スティック付きの焼き菓子やアイスクリームが簡単に作れる モールドです。シリコン製なので焼き菓子でもアイスクリームでも型離れが よくきれいに仕上がります。
付属品
木製スティック(9×113)×50本、プラスチックトレー(397×296)×1枚
入数(枚)
2
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V)
18
穴あけ能力(mm)
約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)
ストローク(mm)
ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350
押出速度(mm/秒)
0~28
押出力(N)
5000(最大)
危険物の類別
非危険物
クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質
ねずみ鋳鉄
全長(mm)
155
口開き(mm)
50
口深(mm)
30
全高(mm)
185
アンビル(mm)
41×28
最大締圧力(kN)
4