- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- グリップウエイトのおすすめ人気ランキング
グリップウエイトのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新228件の「グリップウエイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク ハンドル ウエイト」、「ハンドルブレースクランプ」、「警棒 三 段 式」などの商品も取り扱っております。
ハンドル交換などによって発生する、特定のエンジン回転域や高回転時の不快な振動を抑制・吸収し、「シビれず、疲れない」快適な走行をライダーにお届けします。
仕様
非貫通グリップ対応
ユニバーサルタイプで幅広い車種に取り付け可能です。
外径(Φmm)
28
ハンドル径
13mm~19mmまで対応
多機能を備えた卓上フライス盤。
木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工
回転数(min-1[r.p.m])
1200~6000
コレットチャック寸法(mm)
6
電源(V)
AC38~40(モーター)
電源(AC V)
100(専用トランス)
消費電力(W)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×420×500
高さ(mm)
(ドリルスタンド)500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200
スライド寸法(mm)
(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65
質量(kg)
13.9(トランス含む)
定格使用時間(分)
30
仕様
コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド)
ハンドル目盛
10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。
ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。
最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。
装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。
定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
ウルトラヘビーウェイトバーエンド 内径Φ14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能。
真鍮製インナーパーツ内蔵の防振ウェイトバランサータイプのバーエンドです。
アウターパーツはアルミ製となっていますので車体に合わせてカラーをお選びいただけます。
マットカラーは表面に特殊処理を施した後、アルマイト処理をした半ツヤ(マット)仕様です。
ヘビーウェイトナットM8ナット用031075-WN(135g/PC)と併用することでバーエンドの重量を更にアップ、不愉快な微振動を軽減します。
バーエンドのウエイト重量を可変できる画期的パーツ。
ハンドルの”ビビリ”はハンドルの長さ、形状、材質がエンジンによる振動と複雑に絡み合って生じます。
そんな嫌な振動を、このHARDYハンドルバーウエイトは吸収し緩衝します。
真鍮製ウェイトを分割式にすることで、3つの重量を選択できるので、好みに合わせた選択が可能です。
質量(g)
(片側/真鍮部)127
取付穴径(Φmm)
14・19
二輪車用クリップタイプのホイール打ち込み式バランスウエイト
用途2輪車(クリップタイプ)
材質
鉄
回転数(min-1[r.p.m])
500~5000
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
60
付属品
彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ
寸法(mm)
395×93×77
質量(kg)
1.2
定格使用時間(分)
15
仕様
加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm)
アズワン品番
64-9674-06
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
用途標準の材料押しセンターと交換して使用します。より簡単かつ正確に材料をミニウッドレースに取り付け、加工することが出来ます。
適合本体
ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
満水時は12kgになるグリップAの専用ウエイトです。
用途グリップA本体の転倒防止の重し(ウエイト)に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×160×170
質量(kg)
12.0(満水時)
材質
樹脂
1台
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
満水時は12kgになるグリップAの専用ウエイトです。
用途グリップA本体の転倒防止の重し(ウエイト)に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×160×170
質量(kg)
12.0(満水時)
材質
樹脂
1台
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ハンドルバーの剛性を高め、振動やしなりを軽減し、よりダイレクトなハンドリングを実現。
クランプ部がヒンジとなっていますので、取り付け易く、ブレースバーも長さ調整式ですので、様々な形状のハンドルに対応します。
汎用(Φ22.2ハンドル用)
信頼と実績のホワイトウルフブランドの高強度アルミ合金7075の三段伸縮特殊警棒です。
先端シャフト1段目にスチールを使用することで強度を高めています。
振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)です
グリップは合皮グリップです。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。
警備業法に準拠しています。(7075アルミ合金は、住友金属が開発した高張力・高耐圧力のアルミ超合金で、超々ジュラルミンの名で航空機等にも使用されており、警棒としても十分な強度を備えています)
付属品
ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
色
ブラック
質量(g)
約286(個体差あり)
サイズ(inch)
26(約25~65cm)
材質(グリップ)
合皮グリップ
材質(シャフト)
7075アルミ合金(先端シャフトの1段目:スチール)
施錠方法
フリクションロック(摩擦ロック)式
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
主な適合純正品番
53102-K0F-T00
主な適合車種(ホンダ)
モンキー125
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
グリップA専用の注水置台です。
用途グリップA本体と専用の注水ウエイトと併用に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×395~670×54
質量(kg)
0.55
材質
アルミ(アルマイト仕上げ)
1台
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
グリップA専用の注水置台です。
用途グリップA本体と専用の注水ウエイトと併用に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×395~670×54
質量(kg)
0.55
材質
アルミ(アルマイト仕上げ)
1台
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷