- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- ゴールドキングのおすすめ人気ランキング
ゴールドキングのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新51件の「ゴールドキング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁掛けシャンデリア」、「バステールランプ」、「室内灯」などの商品も取り扱っております。
取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!
モーターを後方に配置したことでバランスが向上。
軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。
メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。
回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。
最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが
速くなり、作業効率も向上。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)
36
バッテリー容量(Ah)
2.5
回転数(min-1[回/分])
エコ:3500、標準:4900、パワー:5900
仕様
携帯方式:肩掛式
刃数
34
穴径(mm)
25.4
取付ねじ径(Φmm)
左M10
刈刃外径(Φmm)
Φ230
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途かんな、のみ、包丁、ハサミその他精密刃物用、最終超仕上用
粒度
8000
寸法(mm)
210×73×22
トラスコ品番
818-3854
材質
特殊砥材
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)
100
定格平均寿命(時間)
30000
電球形状
シャンデリア形
電球の種類
LED
径(Φmm)
32
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
厳選した砥材で究極の研ぎ味を発揮!
キングデラックス#1000に比べ刃付きが早く鋭利な刃がつきます。
刃先を痛めにくい。
研ぎすべりがなく研ぎ味抜群。
長寿命。
用途打刃物・ステンレス刃物両用。
かんな・のみ・ハサミ・各種包丁、その他精密刃物。
粒度
1000
寸法(mm)
205×70×34
関連資料
砥石の種類と刃物の研ぎ方
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用
中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用
寸法(mm)
207×66×34(砥石のみ)
材質
特殊砥材
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。
粒度
6000
寸法(mm)
210×73×22
材質
特殊砥材
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用
粒度
#6000(最終超仕上用)
寸法(mm)
185×62×15
付属品
専用台
材質
特殊砥材
研磨対象
かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
粒度の異なる両面タイプ。
台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。
庖丁、ハサミ等の研磨。
全長(mm)
200
幅(mm)
70
厚さ(mm)
8.3
仕様
乾湿両用
材質
本体:スチール。樹脂台:ABS
適合材
超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用
粒度
#4000(最終超仕上用)
寸法(mm)
185×62×15
研磨対象
かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
寸法(mm)
210×70×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
中仕上げ用
用途一般家庭包丁研ぎ用
トラスコ品番
818-3857
粒度
#1000
寸法(mm)
176×52×15(砥石のみ)
関連資料
砥石の種類と刃物の研ぎ方
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用
粒度
#6000(最終超仕上用)
寸法(mm)
190×70×20
付属品
専用台
材質
特殊砥材
研磨対象
かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用
粒度
800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
209×70×60
種別
中仕上げ用
材質
特殊砥材
質量(g)
1700
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類
白熱電球
電球形状
シャンデリア球
定格電圧(V)
100/110
定格寿命(時間)
約1500
「軽く、バランスが良くて振りやすい」
従来製品(CG36DB)に比べ500g軽く軽快な作業を実現
モーターを後方に配置し、重心バランスが良くエンジン式に近い操作感
回転数3段階切替
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途草刈り
バッテリー電圧(V)
18
回転数(min-1[回/分])
5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ)
取付ねじ
左M10
使用電池
リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池
充電時間(分)
約32
チップソー外径(Φmm)
230
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命
(設計)30000時間
電圧(V)
100
電球形状
ナツメ球
電球の種類
LED
楽らく、たのしく、本格草刈
さらに使いやすくなって新登場
付属品
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)
使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!
(D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク
オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])
エコ:3000、オート:4700、パワー:6000
取付穴径(Φmm)
25.4
バッテリー容量(Ah)
4
バッテリー電圧(V)
36
関連資料
(0.82MB)
取付ねじ径(Φmm)
左M10
刈刃外径(Φmm)
255