- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- シャーレンのおすすめ人気ランキング
シャーレンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新197件の「シャーレン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高力ボルト 締付 トルク」、「ジャーレン」、「中華おたま」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄黒皮、ブルーテンパ材
板厚(mm)
1.2
油切りや湯きりに。ステンレスで衛生的です。
材質
18-0ステンレス
板厚(mm)
0.7
軽量&バランスの良いボディ!
用途M16、20用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
588[6000]
締付け能力
M16、M20
回転数(min-1[r.p.m])
26
電流(A)
14(単相100)、7(単相200)
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
仕様
二重絶縁、なめり防止機構付
付属品
アウタスリーブ、インナスリーブ(M16、M20用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)
4.3
中華でおなじみの道具が小さなプチシリーズになりました。点心やデザート等のサービスはもちろん、薬味を入れたりタレ入れにしたりと様々な使い方ができます。中華バイキングのアミューズ用の容器としても最適なサイズになっています。
全長(mm)
112
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
75×10
TKG品番
9-1681-0701
TKG品番(2017)
6-1507-0701
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
材質
鉄
柄長さ(mm)
380
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。
消費電力(W)
1550
質量(kg)
4.7
適応ボルトサイズ
高力M16・M20・M22用、超高力M16・M20用
周波数(Hz)
50/60
回転数(min-1[r.p.m])
19
中華でおなじみの道具が小さなプチシリーズになりました。点心やデザート等のサービスはもちろん、薬味を入れたりタレ入れにしたりと様々な使い方ができます。中華バイキングのアミューズ用の容器としても最適なサイズになっています。金メッキ仕様は抗菌性・耐蝕性・耐久性に優れています。
全長(mm)
112
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
75×10
TKG品番
9-1681-0801
TKG品番(2017)
6-1507-0801
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
ECE規格認証取得品。ELV対応品(自動車部品の有害物質使用制限対応)。DC24V。方向指示器は電球式です。 使用電球:24V 21W 橙カラーバルブ
軽量&バランスの良いボディ!
用途M16、22用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
804[8200]
締付け能力
M16、M20、M22
回転数(min-1[r.p.m])
18
電源(V)
単相100/200
電流(A)
14(単相100)、7(単相200)
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
仕様
二重絶縁、なめり防止機構付
付属品
アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)
4.8
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
材質
18-0ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)
190×50
1個
¥1,998
税込¥2,198
13日以内出荷
エアロシャープミニタイプ(2個入り)電球付
ブルークリアーレンズ シングル球(12V15Wバルブ付き) ■2個入り
■12v15wウェッジ球付きメーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー
独自のレンズカットにより充分な光量を得ています。
取り付けは貼るだけといたって簡単。※注 12v15wのみ車検対応。(取り付け位置や向きなどで対応できない場合もあります。)
※15wクロームコーティングバルブは使用しないでください。
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
刃物の切れ味がよみがえる
材質
ポリプロピレン、ファインセラミックス
寸法(mm)
250×34×19
質量(g)
70
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質(本体)
鉄黒皮
外径×高さH(Φmm×mm)
(上)210/(下)258×55
表面処理
クリアラッカー塗装
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷