- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- ブレーキパッド・足回り部品
- スタビリンクのおすすめ人気ランキング
スタビリンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新146件の「スタビリンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタビリンク ブーツ」、「スタビ リンク ブッシュ」、「リンクボール」などの商品も取り扱っております。
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。
そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。
左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。
スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。
最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。
長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。
ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。
スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。
ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。
ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。
グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。
ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。
球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質
ホルダ/高強度亜鉛合金。ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)。ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
タイプ
右ねじタイプ
JISクラス
JIS2級
RoHS指令(10物質対応)
対応
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
主な適合純正品番
MB518785
高さ(mm)
19
メーカー
三菱
上部内径(mm)
6.5
外径×内径×高さH(mm)
22×6.5×19
取付け方法
バンド
主な適合車種
トッポBJ/ミニカ/パジェロミニ/コルト/eKワゴン/
下部内径(Φmm)
22
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
足回り部品の交換で安全性大幅アップ!!555に交換するとこんなに快適!!「メリット1、異音がなくなる」「メリット2、ハンドリングがよくなる」「メリット3、安定走行」「メリット4、安全走行」
用途ロア・サスペンションアームまたはナックルアームとスタビライザーをつなぐもの。車体が遠心力で揺れる、または旋回時や凹凸路面走行で車体が上下に左右交互に揺れる運動を抑える役目。