- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- ブレーキパッド・足回り部品
- ステアリングブーツのおすすめ人気ランキング
ステアリングブーツのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新308件の「ステアリングブーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステアリングラックブーツ」、「ラックブーツ」、「ステアリング」などの商品も取り扱っております。
ハンドルを切る際に伸縮します。
また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。
主に耐候性に優れたゴムを使用しています。
バンド付。
ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。
スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
長さ45mmのラバーブーツです。
寸法(mm)
Φ10×45
色
ブラック
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。
中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。
中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類
ゴムタイプ
材質
NBR
許容温度(℃)
-25~+90
適合
KD型・LD型等
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ニトリルゴムNBR
仕様
ブーツリング:添付
厚さ(mm)
1.5
最高使用温度(℃)
90
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質
CRゴム
キジマオリジナル、フォークブーツは耐熱、耐久性に優れた新素材を使用しております。
セット内容
左右1組
メーカー
ホンダ
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
主な適合純正品番
27153-83001
高さ(mm)
66.0
メーカー
スズキ
上部内径(mm)
24.0
主な適合車種
ジムニー
下部内径(Φmm)
34.0
1個
¥519
税込¥571
当日出荷