ステム ナット レンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
335件の「ステム ナット レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステム ナット 工具」、「リングナットスパナ」、「ロックナットレンチ」などの商品も取り扱っております。
ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。差し込み角3/8インチ(9.3mm)に対応しており、トルク管理も可能です。トルクレンチに対して90°の角度で付けると正確に近いレンチが出ます。
材質 スチール製 厚さ(mm) 6mm 適合ナット径(Φmm) 36~48mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状 フック形 商品構成 単品
1丁
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



ホンダ系ミッション車のクラッチセンターロックナット脱着の際に必要な専用工具です。クラッチアウターホルダーと共に使用して下さい。 1/2インチ(12.7mm)トルクレンチを使用して下さい。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステムナットの着脱に使用するフックレンチ。トルクレンチやラチェットレンチ(取付穴角 3/8DR 9.5sq)に取り付けるタイプ。ラチェットによる作業効率のアップや締め付けトルクの管理が可能。
材質 スチール 差込角(DR) /3/8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ステムナット専用工具のフックレンチ。全てのオフロードバイクに対応し、ロードモデルにも使用可能。鉄素材をレーザーカットすることにより、ナットの引っかかり精度を向上。厚さ6でトップクランプを外さずに作業が可能。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

トラスコ品番 811-7661 全長(mm) 72 差込角(mm) 1/2"(12.7mm)SQ 寸法D1(Φmm) 28.5 寸法D2(Φmm) 27 寸法D3(Φmm) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

クラッチのオーバーホール時の必需品!両口タイプと違って、オフセットが小さくて力を掛けやすいです。 HONDAミニバイクのクラッチの分解や組み付け時のロックナット(クラッチセンターナット)のゆるめはもちろん締め付けに便利な工具です。
用途ミッション車専用 外径×内径(Φmm) 30×24 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 代表車種 ホンダ:モンキー、NS50F(88年以降)、BAJA、ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)、モンキーR/RTなど
1個
729 税込802
当日出荷

ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。
材質 スチール製 厚さ(mm) 6mm 適合ナット径(Φmm) 36~48mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ハンドルが短く、狭いスペースにも入るので便利です。フック部分があるので3点で固定するので滑りにくくアジャスタブルなので様々なサイズに対応します。2輪車のショックスプリングカラーとコイルオーバーショックを傷つけることなく予圧を調整するのに役立ちます。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。 仕様 ナット外径Φ35~75 材質 厚さ(mm) 4 全長(mm) 150
1個
1,298 税込1,428
当日出荷




仕様 平成12年以降の4WD.フロントベアリングナット用 差込角(mm) 12.7 適合車種 日産・スズキ・いすゞ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。
用途クラッチの分解や組付けに 材質 合金鋼 差込角(mm) 12.7 外径×内径(Φmm) 36×30、32×26 適合車種 プレスカブ、スーパーカブ、C50カスタム A-C50 ビジネス MD50 MD70 MD90 ダックス A-AB26 ゼルビス、VT250F MC25 ジェイド、CB250F、CBR250RR MC22、MC23 RVF400R、RVF NC35 NAS750、ナイトホーク RC39 CB750、VF750Cマグナ RC43
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アジャスタブルタイプのフックレンチなので開口幅を変更出来るので様々なサイズに対応します。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。 厚さ(mm) (フック部)11 全長(mm) 175 適合外径(Φmm) 32~76
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

溝/穴付き丸ナット専用スパナ。 柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
商品構成 単品
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角(mm) 12.7 全長(mm) 60 寸法D1(mm) 1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75 寸法D2(mm) 1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法ZL(mm) 1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8 寸法ZB(mm) 1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷