タイ ホンダ エンジンオイルのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
113件の「タイ ホンダ エンジンオイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンピングランマー」、「エンジンオイル 2サイクル 草刈機」、「YAMAHA 4サイクルオイル」などの商品も取り扱っております。
スモークレスタイプのオイルです。排気煙が少なく、排気系の閉塞性に優れています。
用途2サイクルエンジンオイル ブルー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(1L×20本)
15,980 税込17,578
9日以内出荷

始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。 ベースオイル 半合成油 成分 鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー 規格 JASO FD 危険等級 動粘度(mm2/s) 40℃:47.96。100℃:7.272 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
749 税込824
当日出荷

2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度 ISO VG46 適合範囲 サイクルエンジン 等級 FDグレード 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(0.5L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。
用途2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用) ベースオイル 部分合成油 JASO規格 FC 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Hondaエンジンの為に開発されたエンジンオイルです。 2サイクルエンジン用オイルに求められる耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。分離・混合用
用途2スト用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2 サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。高級エンジンオイルのベース油に専用添加剤を配合したガソリンと混ざりやすいオイルです。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度 ISO VG56 適合範囲 サイクルエンジン 等級 FBグレード 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(4L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用
1缶(1L)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 4L 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)
2,798 税込3,078
当日出荷

すべての2サイクルガソリンエンジンに優れた性能を発揮します。 JASO規格FC認定品です。 優れた耐焼付性を備えています。 優れた清浄性を有しています。 排気ガスの煙が少ない潤滑油です。
用途2サイクルガソリンエンジン専用油です。 分離給油方式、混合潤滑方式のいずれの潤滑方式にも使用できます。 オートバイ、農機、チェンソーなど各種の2サイクルガソリンエンジンに最適です。 仕様 (塩基価) 0.52mgKOH/g。(硫酸灰分) 0.05mass% 緑色系(目視) 引火点(℃) 100(COC) 密度(g/cm3) 0.867(15℃) 流動点(℃) -30.0 危険等級 動粘度(mm2/s) (40℃) 54.4。(100℃) 8.92 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 粘度指数 143 酸価(mgKOH/g) 0.05 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.5L)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い車種に対応したマルチタイプエンジンオイル 多くの車種に使用可能な粘度特性 低温域から高温域まで幅広いレンジに対応
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SP SAE 5W-30 ILSAC GF-6 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。 粘度 ISO VG68 付属品 注入ノズル トラスコ品番 390-9875 緑色 質量(g) 980 容量(L) 1 主成分 潤滑基油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1000mL 危険物の性状 非水溶性
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。コストパフォーマンスに優れた低燃費マルチタイプオイルです。 ストリートからスポーツ走行まで幅広くカバーします。優れた低温始動性で冬場でも始動性が良く、通年使用可能です。 ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです。
用途4サイクルバイク用 スクーターなどストリート走行に適したオイルです。 成分 石油系炭化水素、添加剤 種別 部分合成油 褐色透明 引火点(℃) 200 密度(g/cm3) 0.88 流動点(℃) -30 危険等級 動粘度(mm2/s) 71(40℃)、11(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L JASO規格 MA 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
14,980 税込16,478
当日出荷

ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。マルチタイプオイルでロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けに適しています。排気量や車種を問わずあらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです
用途4サイクルバイク用 ロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けオイルです。 成分 石油系炭化水素、添加剤 種別 部分合成油 褐色透明 引火点(℃) 200以上 密度(g/cm3) 0.87 流動点(℃) -15 危険等級 動粘度(mm2/s) 110(40℃)、16(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L JASO規格 MA 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
14,980 税込16,478
当日出荷

標準プラグと交換するだけでワンタッチにオイルを抜くことができます。 エンジンオイル交換用バルブ
用途エンジンオイル交換に。 付属品 レバークリップ(LC-10)×1 材質 本体:黄銅 幅(mm) 取付時:28 高さ(mm) 37
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーシングエンジンがもつ高回転性能に力強い低・中速性能を融合し、何よりも気持ちの良い回転上昇を生む、VTECならではの可変バルブタイミング/リフ ト。その作動をより確実なものとするために、ガルフがその永い歴史に裏付けされた技術力を集結し開発したホンダVTECエンジン車用オイルです。
用途エンジンオイル 適合範囲 エンジン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 SAE 5w30 ベースオイル 合成油(Tri Synthetic + Bi Ester) 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L×6缶)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。 成分 潤滑油基油、潤滑油添加剤 規格 JASO MA/SL 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
749 税込824
当日出荷

駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなくランニングコストが軽減されます。 シンプル構造なのでメンテナンス性が向上しています。 本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。 オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが標準装備されています。 HR50・HR70系はエンジン位置が高いため、取り回しがよく溝転圧作業に最適です。 HR60は低重心で高打撃タイプです。
ストローク(mm) (打撃)40~60 燃料タンク容量(L) 無鉛レギュラーガソリン[2.5] 打撃数(Hz) 10~10.8(v.p.m:600~648)
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:5W-30 内容量(L) 20 使用油 部分化学合成油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
1個
37,998 税込41,798
3日以内出荷

明和製作所低騒音ランマ
駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなくランニングコストが軽減されます。 シンプル構造なのでメンテナンス性が向上しています。 本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。 オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが標準装備されています。 HR50・HR70系はエンジン位置が高いため、取り回しがよく溝転圧作業に最適です。 HR60は低重心で高打撃タイプです。
ストローク(mm) (打撃)40~60 燃料タンク容量(L) 無鉛レギュラーガソリン[2.5] 打撃数(Hz) 10~10.8(v.p.m:600~648) 打撃板(幅W×長さL)(mm) 270×330
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)