- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- タイヤレンチのおすすめ人気ランキング
タイヤレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新223件の「タイヤレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ交換レンチ」、「ホイールナットレンチ」、「L型レンチ」などの商品も取り扱っております。
従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。
用途ホイールナットの脱着に
全長(mm)
400×400
質量(kg)
約1.3
ソケットサイズ(mm)
17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準)
ソケット径(Φmm)
(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
表面はクロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く長持ちします
用途自動車タイヤ交換、メンテナンス・トラックタイヤ交換
先端形状
六角
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
短辺(mm)
60
力を入れやすく、固く締まったボルト・ナットの緩め作業に最適です。
付属品
19、21mmソケット
材質(本体)
クローム鋼材
本体質量(kg)
1
本体サイズ(mm)
(収縮時)幅約370×奥行き約100×高さ約30、幅約550×奥行き約100×高さ約30
材質(ソケット)
クロムバナジウム
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
タイヤ交換のホイールナットの脱着に最適。
伸縮ハンドルでコンパクトに収納。
収納に便利なポーチ付き
セット内容
ハンドル、ソケット(17mm・19mm・21mm)、収納ポーチ
材質
ハンドル・ソケット/クラームバナジウム鋼。ハンドルグリップ部/PVC
全長(mm)
350~520
質量(g)
892(ソケットを除いた状態)
差込角(mm)
12.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
350×100×30
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。
規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット型
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
470
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
28~210
最小目盛(N・m)
1
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
質量(kg)
2.34
付属品
(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
取扱説明書
(1.3MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに
先端形状
六角
タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に
材質
特殊鋼
本体寸法(mm)
約399×400
本体質量(kg)
約1.3
支柱径(Φmm)
約Φ15.5
ソケットサイズ(mm)
17・19・21・21(薄型仕様)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に
材質
特殊鋼
タイプ
折り畳み式
本体寸法(mm)
ロック時:約354×355
本体質量(kg)
約1.25
収納時寸法(mm)
約355×72
支柱径(Φmm)
約Φ15.5
ソケットサイズ(mm)
17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
L型形状なので大きな力がかかる締付けや取り外しに便利です。
用途力のかかる締め付け、取り外し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
力が入りやすい形状で、固く締まったボルトやナットの緩め作業に最適です。
1つのソケットで2種類のボルト・ナットに対応したソケットが2つ付属しているため、幅広い車種で使用できます。
伸縮ハンドルで、楽な姿勢で作業が可能です。
用途タイヤ交換時のホイールナット脱着に。
セット内容
ハンドル、ソケット17×19mm、21×23mm
材質
炭素鋼(ハンドル)、樹脂(グリップ)、炭素鋼(ソケット)
全長(mm)
350~500
差込角(mm)
12.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
350×100×25(収納時)
ソケットサイズ(mm)
17×19、21×23
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
携帯に便利なコンパクト設計です
用途自転車、バイク等のメンテナンスに最適です。10mm、12mm、14mm、17mmの二面巾のナットに対応(M6・M8・M10用)。
寸法(mm)
10、12、14、17
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
表面処理
クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
先端形状
六角
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハンドルがスライドするため、任意の位置でご使用になれます。
ソケット部は6角と4角形状です。
HW-2326は両面6角形状です。
タイヤレバーとメガネレンチをセット。アクスルシャフトのナットなどに使用可能。17・19・22・24・27・32mm 各サイズのメガネレンチを用意。ツーリング時の携帯用にとても便利。
力のかかる締め付け、取り外し作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ
使い易いロングサイズ。プロテクター付。フェイスキャッチソケット。6角ソケットの角でナットを掴むのではなく6つの面でナットを包むようにホールドしますので。ナットの角を傷めません。
用途ラグナット脱着用
軸径(Φmm)
16
寸法(mm)
400×400
サイズ
17×19×21×23
材質
S-45C
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
携帯に便利なコンパクト設計です
用途自転車、バイク等のメンテナンスに最適です。17×19×21×23mmの二面巾のナットに対応
対辺(mm)
17×19×21×23
先端形状
六角
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
表面処理
クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
歯数
24T
付属品
ケース
取扱説明書
(1.1MB)