タイロッドのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
2,718件の「タイロッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイロッドエンド」、「ロッドエンド」、「工具 ラックエンド」などの商品も取り扱っております。


1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ 右ねじ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ610・BJ611 タイロッドボルト
ボルト等の延長にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
619 税込681
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


適度な摩擦トルクと回転運動を持っており、車両のスムーズな操作が可能です。 また路面の不規則な変化に適度に反応し、車両の乗り心地と安定した走行性が可能です。 耐摩擦性に優れた樹脂シート(POM:ACETAL)を採用し、球継手の球との間には特殊合成グリースを使用し摩擦を最小限に抑え、ダストカバー(防塵カバー)内には泥水浸透防止グリースを使用しタイロッドエンドの長寿命化に取り組んでおります。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し取り付けに使用出来ます。 差込角(mm) 12.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質 ホルダ/高強度亜鉛合金。ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)。ブーツ/NBR系特殊合成ゴム タイプ 右ねじタイプ JISクラス JIS2級 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質 S45C 表面処理 黒染め 硬度HRC 20~25
1本
特価
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

材質 JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当 表面処理 エコートWH処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で、滑らず確実にナットの締め緩めが可能。力を加えても手が痛くなりにくい幅広グリップ。全長は地上でハンドルを切った状態でまわりに干渉しない最適な長さ。タイヤをはずさなくても作業可能。サイズメモリが表示されているため、あらかじめ使用するナットに合ったサイズに設定することができます。
用途自動車用(軽~普通車)タイロッドエンドのロックナット締緩作業に。車検やタイヤ交換時のサイドスリップ調整作業に。ラックブーツの交換作業に。 適合 六角二面幅17~24mmのタイロッドエンドのロックナット(国産軽~普通車のほとんどの車種をカバーします。) トラスコ品番 373-0514 質量(g) 500 寸法L(mm) 220 寸法D(mm) 66 寸法l(mm) 95 寸法T1(mm) 15 寸法T2(mm) 10 寸法T3(mm) 17
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷


ステアリングラックエンドとタイロッドの切り離しが狭い空間で簡単に行えます。
用途ステアリングラックとタイロッドエンドの脱着 トラスコ品番 835-4995 材質 スチール サイズ S 質量(g) 320 差込角(mm) 12.7 使用範囲(mm) 20~40
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。 作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。 軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。 質量(kg) 1.27 ボルト長さ(mm) 90 本体寸法(mm) 160×42 開口寸法(mm) 0~50 爪幅(mm) (先端)19
1個
5,198 税込5,718
当日出荷