- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- ブレーキパッド・足回り部品
- タイロッド エンドブーツ 交換のおすすめ人気ランキング
タイロッド エンドブーツ 交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「タイロッド エンドブーツ 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールジョイントブーツ交換工具」、「タイロッドエンドブーツ」、「ロッドエンド」などの商品も取り扱っております。
タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。
作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。
軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。
質量(kg)
1.27
ボルト長さ(mm)
90
本体寸法(mm)
160×42
開口寸法(mm)
0~50
爪幅(mm)
(先端)19
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
圧入タイプのタイロッド(ボールジョイント)エンドブーツの打ち込みの際に用いるソケットで、簡単に装着できます。
用途タイロッド(ボールジョイント)エンドブーツ(圧入タイプ)の装着に。
適合
軽自動車~普通乗用車
内径(Φmm)
34、36、37、38、42、45、48、53
外径(Φmm)
44、46、47、48、52、55、58、63
1セット(8個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質
CRゴム
全長(mm)
160
爪幅(mm)
15、奥行25
口の開き(mm)
15~55
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
質量(g)
273
内径(Φmm)
53
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
主な適合純正品番
MB518785
高さ(mm)
19
メーカー
三菱
上部内径(mm)
6.5
外径×内径×高さH(mm)
22×6.5×19
取付け方法
バンド
主な適合車種
トッポBJ/ミニカ/パジェロミニ/コルト/eKワゴン/
下部内径(Φmm)
22
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。
従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。
特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。
また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。
用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
等速ボールジョイント専用のモリブデングリースで、ゴムブーツに対して膨潤、硬化などの悪影響はまったくありません。
用途等速ボールジョイント用
増ちょう剤
リチウム
外観
灰黒色
危険物の類別
非危険物
1本(150g)
¥479
税込¥527
当日出荷
用途等速ボールジョイントに。
ちょう度
No.2
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
150g
適度な摩擦トルクと回転運動を持っており、車両のスムーズな操作が可能です。
また路面の不規則な変化に適度に反応し、車両の乗り心地と安定した走行性が可能です。
耐摩擦性に優れた樹脂シート(POM:ACETAL)を採用し、球継手の球との間には特殊合成グリースを使用し摩擦を最小限に抑え、ダストカバー(防塵カバー)内には泥水浸透防止グリースを使用しタイロッドエンドの長寿命化に取り組んでおります。
タイロッドエンドをはじめ、各ロッドのボールジョイントを簡単に分離できます。支点の調節ができる新機構で、広範囲に適応し、ベストポジションでの作業が可能