- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ブレーキ関連
- ダイアコンペ tech77のおすすめ人気ランキング
ダイアコンペ tech77のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新94件の「ダイアコンペ tech77」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シマノ v ブレーキ レバー」、「シマノ アウター ケーブル」、「v ブレーキワイヤー」などの商品も取り扱っております。
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
用途自転車用
色
ブラック
セット内容
左右1組
材質
樹脂+鉄
全長(mm)
121
寸法(Φmm)
22.2
1ペア(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)
1800
付属品
アウターキャップ×4個
材質
スチール
寸法(Φmm)
5
ケーブル種類
アウターケーブル
セット内容
左右1組
材質
樹脂
寸法(Φmm)
22.2
リーチ調節ネジ付き
用途一般車用
材質
アルミニウム
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品
インナーエンドキャップ×1個
材質
PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)
1800
付属品
アウターキャップ×4個
材質
PVC・SWRH62A
ケーブル種類
アウターケーブル
仕様
(対応スピード)リア:ロード8スピード
セット内容
右レバーのみ
タイプ
フラットハンドルバーロード用、ラピッドファイヤープラス
機能
ツーウェイリリース、オプティカルギアディスプレイ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)
2000
付属品
アウターキャップ×4個
材質
スチール
長さ(mm)
2000
寸法(Φmm)
4
ケーブル種類
アウターケーブル
Vブレーキ用!グリップシフトに対応しています。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応
セット内容
左右セット
クランプ径(Φmm)
22.2
材質
(レバー)アルミ、(ブラケット・バンド)ナイロン
質量(g)
178
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×94×34
1ペア(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
傾斜場所や整備時にフロントブレーキを掛けた状態にすることができる専用工具!。長期間使用した場合、マスター側ならびにキャリパー側に負担が掛かり破損する恐れがあります。安全を確認したうえで作業を行なってください。グリップの種類によっては、傷が付いたり外れてしまう可能性があります。あらかじめご了承ください。使用用途以外に使用しないでください。脱着時に車体を倒さないように気をつけてください。
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
色
シルバー
付属品
インナーエンドキャップ×2個
材質
SUS304
寸法(Φmm)
1.5
ケーブル種類
インナーケーブル
フリースタイル用。レバーストッパーはレバーを引いた状態をワンプッシュで保持出来る機構。レバーストッパー機構。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
質量(g)
288(pr)
クランプ径(Φmm)
22.2(ヒンジタイプ)
左右区別
ペア
2 本ワイヤー引きのブレーキレバー。右用と左用がある。ブレーキワイヤーは傘型(ロード用)が適合します。W ワイヤープルレバー。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
色
BK/SL
質量(g)
136
クランプ径(Φmm)
22.2(ヒンジタイプ)
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
材質
スチール
寸法(Φmm)
5
寸法(m)
30
ケーブル種類
アウターケーブル
TECH77 より15mm長い3フィンガーレバー。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
色
BK/SL
質量(g)
114
クランプ径(Φmm)
22.2(ヒンジタイプ)
左右区別
ペア
1ペア
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
TECH77 より15mm長い3フィンガーレバー。レバーを引いた状態を保持できるレバーストッパー付き。レバーストッパー機構。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
仕様
ストッパー付
色
BK/SL
質量(g)
118
クランプ径(Φmm)
22.2(ヒンジタイプ)
左右区別
ペア
1ペア
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。
色
ブラック
材質
スチール
ブレーキワイヤーのアウターを、自分好みに選べます。
用途自転車のチューンUPに
材質
スチール
径(Φmm)
5
ケーブル種類
アウターケーブル
TECH77 より15mm長い3フィンガーレバーの 2本ワイヤー引き仕様。右用と左用がある。ブレーキワイヤーは傘型(ロード用)が適合します。W ワイヤープルレバー。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
色
BK/SL
質量(g)
138
クランプ径(Φmm)
22.2(ヒンジタイプ)