- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- スタンド/スタンドばね
- ダブルレッグセンタースタンドのおすすめ人気ランキング
ダブルレッグセンタースタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「ダブルレッグセンタースタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車センタースタンド 20インチ」、「自転車 スタンド キャップ」、「スタンド 逆爪 両立」などの商品も取り扱っております。
2本のアシでささえる安定感抜群のセンタースタンド
跳ね上げた際は左側に2本が重なり、見た目もスッキリな片側収納
二本脚で抜群の安定性を誇るセンタースタンド。新型取付けパーツ付属でチェーンステーに合わせて幅や角度を調整可能。従来タイプの取付けパーツも付属 しています。1本にまとまって左チェーンステイ下に収納でき走行時にチェーンに干渉しない優れものです。
用途街乗り用途やツーリングに最適 。不安定な小径車にも使用可能。
質量(g)
550
耐荷重(kg)
25
材質
(本体、プレートの一部)アルミ合金。(ボルト、本体部品の一部)スチール。(レッグキャップ、プレートの一部)プラスチック
適合車輪径(Φmm)
脚部切断により各サイズに対応
付属品
65ミリボルト、プレートセット(傘型プレートセットのみ)、ワッシャー、レッグキャップ
変速機付きの逆爪フレームに取り付けやすい片側の1本スタンドでありながら、L型デザインにすることで両立スタンドと同等の接地面を確保した画期的なサイドスタンド
接地面が広い分、安定感は抜群で、斜めに駐輪するサイドスタンドと異なり、正立させることで倒れにくく、省スペースの駐輪が可能
20インチ用と22インチ用の2サイズ
色
カチオンブラック
フレームエンド形状
逆爪
伸縮式で20~28インチに対応。
アルミ製。
対応インチサイズ
20~28
仕様
センタースタンド。角度調整可能。
色
シルバー
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用
フレームエンド形状
正爪
集合管が主流の頃、誰もが取り外し行方不明となった方も多いと思いますが、完全なノーマル状態にレストアを目指すなら不可欠なパーツです。実際に使用すればメンテナンス性も格段に向上するのも魅力です。純正同様にスチール製ブラックペイント仕上げです。
仕様
本体のみ
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
スタイリッシュなアルミ製センタースタンド。誤作動を防ぐセーフティロック機構付き。脚部を捻ってスライドさせるだけで、工具を使わず簡単に長さ調節が可能。24~27インチまたは650~700C用
適合サイズ
24~27インチ、650~700C
質量(g)
345
取付サイズ
チェーンステー厚:35mmまで
材質
(本体、取付プレート)アルミ合金。(ボルト)スチール
寸法(mm)
60×35×340(最大400)
質量(g)
約330
適合サイズ
24~28インチ
耐荷重(kg)
18
QR操作だけで簡単に着脱。
これまでスタンドが装着できなかったバイクもOK。
フレームにキズを付けない。
リアサスバイクにも簡単取付可能。
専用QR付属(ロングシャフト仕様)
高強度の鍛造固定パーツ(特許出願中)
フレームエンドに合わせて自由に角度調整可能
用途1本足キックスタンド
適合
24~28インチ(700C)
質量(g)
(本体)約280、(QR)約50
耐荷重(kg)
15
適合車種
後輪クイックリリースハブ採用車
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
(本体)30×40×315~360
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Jrスポーツやミニベロ用。
アルミ製。
伸縮式で20~24インチ対応。
対応インチサイズ
20~24
リーズナブルなアルミ製センタースタンド。赤いボタンを押しながら脚部をスライドさせることで、工具を使わず簡単に長さ調節が可能。24~27インチまたは650~700C用
適合サイズ
24~27インチ、650~700C
質量(g)
305
取付サイズ
チェーンステー厚:35mmまで
自転車用正爪外装変速機専用両立スタンドです。
より広く、より厚く、高い強度を誇るフレームと各部部品。
安定の幅広ワイドスタンド。
踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック解除機構。
フレームエンド形状
正爪
上質な素材と緻密な設計でメンテナンスをもっと簡単に。
強靭なスチールチューブを使ったセンタースタンドがあれば、安全かつ簡単にメンテナンスを行うことができます。
車種別の緻密な設計で、最適な地面とのクリアランス確保。
しかも取付けは非常に簡単です。
腐食防止のため、表面のパウダーコート施工前にサンドブラスト処理をしています。
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
正爪対応の一本スタンドです。
自動ロック機構。
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用
フレームエンド形状
正爪
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。
スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。
爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。
アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)
320
適合幅(mm)
275~330
質量(kg)
4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
750×550×365
耐荷重(kg)
160(均等荷重時)
パイプ径(Φmm)
35
キャスター径(Φmm)
70
取扱説明書
(1.7MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
サイドスタンドと併用して使う簡易的なスタンド。
サイドスタンドを立てたまま、反対側のフレームに差し込むだけでリフトアップが可能。
ツーリングなどで起こりうるパンク修理に備えて携帯すると便利。
5段階の高さ調節が可能。高さ調整:290mm~450mmまで対応。
色
ブラック
寸法(幅W×長さL)(mm)
(最小)305×50
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
レッグキャップ付属。
オプティマもスタンダードな価格帯の商品ながら、ESGEの名に恥じない高品質。シンプルで精悍なデザインは軽量化も果たし、ブラックカラーで高級自転車にマッチします。
脚部はカットにより、小径車から29erまで各サイズに対応します。アルミ合金製ですので、金ノコで比較的容易にカット可能です。
標準添付の傘型プレートにより多くの車種に対応しますが、オプションのU型プレートの追加や、菱形プレートとの交換も可能です。オプションの20mmボルトを使用すれば、センタースタンド用台座のある自転車にも装着できます。
質量(g)
254
耐荷重(kg)
25
適合車輪径
脚部カットにより各サイズに対応(取付面までの最大地上高325mm)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
幅広設計で安定感のあるワイドスタンド
スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック機構
踏むだけで簡単にロックを外すことができるソフトロック機構
少ない踏力でスタンドをたてることができるアシスト機構
太い、厚い、広いと3拍子揃った頑丈フレーム
製品をより効果的に見せることができるPOP装飾付
用途内装変速機・変速機なし用
サイズ
20インチ用
色
カチオンブラック
アズワン品番
64-9557-33
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷