- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- エンジンオイル
- ディーゼル オイル 農機具のおすすめ人気ランキング
ディーゼル オイル 農機具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「ディーゼル オイル 農機具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農機具 オイル」、「ヤンマーディーゼルエンジンオイル」、「クボタ 純正 オイル」などの商品も取り扱っております。
トラクター・コンバインなどの農機具やトラック・建設機械などのディーゼルエンジンに使用できます。
CDグレード相当、シングル30番粘度のディーゼルエンジン用オイルです。
ベースオイル
鉱物油
寒冷地の始動性にすぐれ、同時に高温高荷重にも高性能を発揮するマルチグレード・ディーゼルオイルです。
トラクター、コンバイン等の各種農業機械やトラックに使用いたけます。
SAE
10W-30
API
CD
ベースオイル
鉱物油
1缶(20L)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
CF性能を保有していることに加えてJASO DH-1規格を取得している日本市場に適合したディーゼルエンジンオイルです。またオールシーズンを通して優れた省燃費性能を発揮します。
用途省燃費を指向する長距離輸送用大型トラック、バス。土木、建設機械用ディーゼルエンジン。省燃費及び低温始動性を問題とするディーゼル乗用車、小型トラック。ディーゼルエンジン駆動の各種農業用機械(トラクターなど)
API
CF
ベースオイル
鉱物油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
JASO規格
DH-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
ディーゼル・ガソリン兼用エンジンオイル
SAE
10W-30
API
(CD/SF)
ベースオイル
鉱物油
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
成分
鉱油、潤滑油添加剤
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
API
SP
SAE
10W-30
ベースオイル
全合成油(グループⅢ)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。
DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。
摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
SAE
10W-30
API
SM/CF相当
ベースオイル
鉱物油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。
マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。
摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。
成分
潤滑油基油、潤滑油添加剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
CF-4
ベースオイル
鉱物油
JASO規格
DH-2
色(ASTM)
L4.5
灰分
1.0mass%
危険物の性状
非水溶性
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
成分
鉱油、潤滑油添加剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SP
SAE
10W-30
ベースオイル
鉱物油(グループⅡ)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
Mobil Delvac Super(TM)15W-40は、厳しい条件下で使用されるオンハイウェイおよびオフハイウェイの用途において、。優れたエンジン保護性能を発揮する高性能ヘビーデューティーディーゼルエンジンオイルです。
容量(L)
20
粘度
15W-40
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
API
CF-4/SF
ベースオイル
鉱物油
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
環境保護と省燃費対策として制定されたJASO:DL-1に適合。
フルシンセティックベースの為、オイル消費が少なく耐熱性や清浄性に優れ、エンジン内部をクリーンに保ちます。
SAE
5W-30
容量(L)
20
引火点(℃)
226
流動点(℃)
-42.5
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
52.1(40℃)、9.4(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20L
粘度指数
166
JASO規格
DH-1
塩基価
2.5mgKOH/g
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥39,600
税込¥43,560
当日出荷
農業機械用キヤー・ミッション・湿式ブレーキ、湿式クラッチ・油圧作動油に使用可能です。強力な油膜形状により、過酷な作業条件においてもギヤーの焼き付きや摩擦を防ぎます。また優れた摩擦特性で湿式ブレーキの作動を円滑にしてブレーキ鳴きを防ぎます。
1缶
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格!
国内メーカー監修による生産なので高品質!
交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
タイプ
カートリッジ式
交換方法
1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。
他社参考品番(タクティー)
設定なし
軽油・A重油を燃料とする船舶用ディーゼルエンジンオイルです。船舶ならではの過酷な運転条件にも長時間耐えうるように開発され、高速・高出力エンジンに最適です。
用途船舶用ディーゼルエンジンオイル
JASO DH-2に適合。DPFのフィルター詰まりを少なくすることで、排圧の上昇を防ぎ、DPFの負荷を低減し省燃費性も向上。清浄性、耐磨耗性に優れているため、エンジン各部の磨耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命も延長することができます。燃焼によって発生したススが混入しても粘度上昇が抑えられます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、特にDPF装着車用
API
CF-4
ベースオイル
鉱物油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
JASO規格
DH-2
危険物の性状
非水溶性
産業機械用オイルエレメントです。
ターボ付ディーゼルエンジンにも適合する高級マルチグレードタイプ。耐熱性・清浄性にもすぐれ、農機・建機・船舶などさまざまなディーゼルエンジンに使用可能なオイルです。
用途多目的ディーゼルエンジンオイル
Mobil Specialは、優れた品質のベースオイルと新しい添加剤技術により、様々な運転条件下でエンジン性能を発揮し、エンジン保護性能を提供する鉱物油系ガソリンエンジンオイルです。
容量(L)
20
粘度
10W-30
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
API
SN/CF相当
ベースオイル
鉱物油
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
成分
鉱油、潤滑油添加剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SP
SAE
5W-30
ベースオイル
全合成油(グループⅢ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性