- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- オイル・燃料系
- ドレンワッシャー m8のおすすめ人気ランキング
ドレンワッシャー m8のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「ドレンワッシャー m8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル ワッシャー」、「m14 ドレン ワッシャー」、「ドレン ボルト ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。
4輪メーカーなどで多く採用されています。
厚さ(mm)
約1.7
用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。
ノーマルドレンボルト等に使用可能。
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。
先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
こちらは汎用の銅ワッシャーになります。
材質
銅
厚さ(mm)
1
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様な、エンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも、確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに。
材質/仕上
スチール/クロームメッキ
二面幅(mm)
17
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
5種類のサイズでほとんどの国産車のドレンパッキンに対応します。アルミや銅のパッキンに比べ、耐圧、耐シール性トルク保持力に優れています。
締付トルク(N・m)
約34~37
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
アルミA1050
種類
丸ワッシャー
材質
アルミA1050
種類
丸ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ
M12
主な適合車種
BENLY (AA03-100)
主な適合車種(ホンダ)
CBR650R
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
付属品
結束バンド×1本
材質
コットン100%
危険物の類別
非危険物
内径(Φmm)
10
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして
厚さ(mm)
1
材質
銅
材質
銅
種類
丸ワッシャー