- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- ノミ 研ぎ器のおすすめ人気ランキング
ノミ 研ぎ器のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新115件の「ノミ 研ぎ器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カンナ 砥石」、「鉋 研ぎ 器」、「包丁研ぎガイド」などの商品も取り扱っております。
素人でもプロでも安全で楽にカンナ刃やノミが研げます。
用途難しいカンナ刃・ノミの研磨作業に補助具として使用します
トラスコ品番
852-9587
材質
本体の材質:アルミ合金
長さ(mm)
カンナ刃:80以上/幅、ノミ ほ丈:60以上 刃の幅
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
砥石と刃先の角度を合わせてネジを締めるだけでかんな・のみの刃砥ぎが出来ます。
カンナ刃やノミの刃研ぎの際にネジの調節で、刃先の角度を研ぎたい角度に簡単に固定できます。切れ味の良い刃つけが可能です。
用途カンナ刃・ノミの刃研ぎの際の角度を固定するガイド。
適合
刃幅:36mm~70mmまで・刃の長さ:80mm以上のカンナ刃、刃幅:6mm~36mmまで・刃の長さ:60mm以上のノミ
材質(本体)
アルミ合金
刃厚(mm)
8以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番
115-3972
材質
本体:スチールボルトキャップ、グリップ:アッシュ、ボルトキャップ:ABS
質量(g)
460
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
河怡替刃式鉋の替刃の研ぎ器です。
本来替刃式ですので、替刃は使い捨てですが、少し研ぐこともできます。
角度が付いていますので、替刃をセットするだけで、簡単に研げます。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。
ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに
回転数(min-1[r.p.m])
1450/1720
コード長さ(m)
1.8
仕様
二重絶縁
周波数(Hz)
単相交流50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約172×178×125
質量(kg)
約1.85
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
超硬エッジを刃にあてて、こするだけで手軽に刃を付けることができます!
もう片面にはダイヤモンド研磨砥石つき。
用途ヤスリ・シャープナーとして
刃幅(mm)
ダイヤモンドブレード:13.5、タングステンブレード:2.85
刃長(mm)
ダイヤモンドブレード:22、タングステンブレード:24
全長(mm)
130
材質(本体)
ダイヤモンドブレード部:刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)、タングステンブレード部:タングステン
質量(g)
23
材質(グリップ)
ABS
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。
砥石寸法(Φmm)外径
180
砥石寸法(mm)厚さ
20
砥石寸法(Φmm)穴径
70
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
400/470
電源(V)
100
消費電流(A)
1.3
消費電力(W)
125
コード長さ(m)
1.85
付属品
砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク
質量(kg)
5
周波数(Hz)
50/60
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
粒度の異なる両面タイプ。
台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。
庖丁、ハサミ等の研磨。
全長(mm)
200
幅(mm)
70
厚さ(mm)
8.3
仕様
乾湿両用
材質
本体:スチール。樹脂台:ABS
適合材
超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
スーパートゲールを庖丁の背につけて研ぐと、どなたでも簡単に一定角度の研ぎができます。
クリップ部は庖丁に傷をつけにくい樹脂製で、砥石に当たる部分はアルミナ系セラミックを使用しています。
スーパートゲールは従来品より全長を長くする事で、トゲールを何度も移動することなく安定した研ぎが出来るようになりました。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
15
全長(mm)
110
質量(g)
15
使用砥石
アルミナ系セラミック
材質(クリップ)
6ナイロン
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
床タイルの平面削り、面取りに。45°、90°に簡単にセットでき、材料の厚みも調整できます。非常にスムーズにカットできます。
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
包丁研ぎ用角度アシストクリップ
用途包丁の研ぎに
寸法(mm)
58×19×16
材質
ABS樹脂/アルミ系セラミック
質量(g)
20
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用
中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用
寸法(mm)
207×66×34(砥石のみ)
材質
特殊砥材
音波振動のチカラで研ぐ。
京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。
鋭く!すばやく!簡単に!
ファインセラミック砥石採用。
コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。
少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用)
包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。
仕様
電池式
寸法(mm)
38×202×57
質量(g)
135
電源
アルカリ単3電池2本(別売)
アズワン品番
65-1225-48
1台
¥3,618
税込¥3,980
当日出荷
誰が使っても、名人級の大工さんの切れ味とつやが出せます。切れやんだら、刃を取り替えるだけで、元の切れ味にもどります。刃の交換により、仕事の能率が上がります。砥がなくて良いので、今までの鉋より簡単に使えます。
付属品
替刃3枚
へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。
用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。
寸法(mm)
本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1
材質(ベース)
人工大理石
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に
砥石寸法(Φmm)外径
180
砥石寸法(mm)厚さ
20
砥石寸法(Φmm)穴径
70
回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)400、(60Hz)470
電源(V)
単相100
電流(A)
1.3
消費電力(W)
125
コード長さ(m)
1.8
幅(mm)
270
付属品
#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース
定格時間(分)
20
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
5
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
寸法(mm)
210×70×15
RoHS指令(10物質対応)
対応