ハリオ炊飯のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
88件の「ハリオ炊飯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ih対応土鍋」、「電子 レンジ 炊飯 器」、「ハリオ」などの商品も取り扱っております。
炊ける様子が見える、耐熱ガラス製フタのご飯釜。透明な耐熱ガラスフタなので、ご飯が炊ける様子が見えます。鍋の形状をラウンド型に、肉厚を均一に厚みを持たせることで、火加減調整をしなくても炊きむらなく、ふっくら美味しく炊き上げることが出来ます。ツマミにホイッスルがついているため音で炊きあがりを知ることができます。本体は、MADE IN JAPANの萬古焼を使用しています。 。旬の食材を使った4つのレシピ付き。ガラスフタ・樹脂パーツは食洗機の使用が可能です。
用途直火専用 材質 鍋身/耐熱陶器、ツマミ/ポリプロピレン・シリコーンゴム、フタガラス/耐熱ガラス
1個ほか
9,000 税込9,900
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご飯はもちろん、季節の炊き込みご飯もこれ一つで簡単調理。お米を水に浸し、電子レンジで10分で炊き上がります。(白米1合、600Wの場合) 1~2合用。電子レンジ・食洗機使用可。
用途1~2合用 付属品 計量カップ 材質 本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン 寸法(mm) 195×162×140 質量(g) 435
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

容量(L) 2.8(1~3合用) 材質 本体:ステンレス、アルミ、蓋:耐熱ガラス、ツマミ:ポリプロピレン、シリコンゴム 質量(kg) 1.4 外寸(mm) 260×216×H200 底径(Φmm) 135 内径(mm) 157 EBM品番 1520700
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

かまどで炊いたようなふっくらごはんとパリパリのおこげを。岩鋳のごはん鍋は気密性と蓄熱性に優れ、高温を保ちながら炊き上げることが特長です。パリッとしたおいしいおこげも味わえます。本体と蓋がウォーターシール効果を発揮 するため食材の旨みを封じ込めます。アウトドア料理にも実力を発揮!。電磁調理器対応。仕様 内径 深さ 容量 質量(kg) (8分目)2合炊き Φ155 95 1.2L 2.563合炊き Φ180 110 1.9L 3.25合炊き Φ200 120 2.7L 3.85
材質 鋳鉄
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

staub~ストウブ~【フランス製】鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。シーズニング(慣らし)不要です。IH対応、食洗機使用可能。三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》。加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起)から、均一に滴となって戻ってきます。そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱で調理が可能です。鍋全体で熱を伝え、エマイユ加工が保温性を高めます。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

最大1.5合まで電子レンジで手軽に炊ける 2重構造で炊きあがった後、冷めにくい 飯ベラ・軽量カップ付き
用途電子レンジでの調理に セット内容 外蓋・内蓋・内容器・外容器・飯ベラ・計量カップ 寸法(mm) 160×150×143 材質 ポリプロピレン 質量(g) (本体)235、(飯ベラ)18、(計量カップ)25 仕様 食器洗い乾燥機対応 耐熱温度(℃) 本体・飯ベラ:140 計量カップ:110
1セット(6点)
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンナイ炊飯専用鍋
3合炊き炊飯専用鍋。リンナイのコンロで炊飯機能が必要となります。
用途リンナイのコンロで自動炊飯。 質量(kg) 1.25 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×210×165
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

お米と水を入れて電子レンジでチンするだけ!。あつあつごはんが手軽に炊きあがります。白米はもちろん、炊き込みご飯、おこわなどにも!
ブラック 材質 ポリプロピレン 耐熱温度(℃) 120 耐冷温度(℃) -20 容量(mL) 180 構造 本体:二重構造
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野菜やお肉を入れて電子レンジで加熱するだけで、簡単ひとり鍋の完成です。鍋料理や定番おかずが作れるレシピ付きです。実用容量450ml。電子レンジ・食洗機使用可。
材質 本体/耐熱ガラス、フタ・取っ手/ポリプロピレン 寸法(mm) 195×163×95 容量(mL) 450 質量(g) 277
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷


ご家庭のガスレンジで簡単に美味しいご飯が味わえます。 かまどには吹きこぼれ受けが付いているのでレンジ廻りの汚れを防ぎます。 Siセンサーコンロ対応
材質 釜/アルミニウム合金、蓋/ステンレス、かまど/アルミニウム板
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 本体・フタ・スノコ・弁/ポリプロピレン、止具/ABS樹脂 幅(cm) 15.5 長さ(cm) 14 高さ(cm) 12.8
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

耐熱ガラス製のフタなので調理中の中の様子が見えて食べごろが分かります。
材質 本体:ステンレス、蓋:耐熱ガラス、ツマミ:ポリプロピレン・シリコンゴム
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体・フタ・中フタ・スノコ・しゃもじ・計量カップ/ポリプロピレン、止め具/ABS樹脂 幅(cm) 19.3 長さ(cm) 21 高さ(cm) 13
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

切り餅を1・2・3mmの厚さにスライス!厚みが調整できるので、お餅の使い方の幅がさらに広がります。かわいい動物の型抜き付き。
材質 ABS樹脂(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃) 、切り刃・バネ・ネジ/ステンレススチール 高さ(mm) 200 縦(mm) 65 横(mm) 42 アズワン品番 64-4187-20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

仕様 炊き上がり:約1合 セット内容 蓋・お釜・専用かまど・火入れ・敷板 表面処理 内面フッ素三層コーティング 外寸(mm) 205×205×H205、釜サイズ:Φ115×H80 対応 IH非対応
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

炊飯容量:3合用・遠赤外線セラミックの微細な構造が生み出す臭いの 吸着効果でご飯を美味しく保存します。冷蔵庫での保存ができ、そのまま電子レンジでの 温め直しも可能です。電子レンジでの使用が可能です。
容量(L) 1.5 材質 耐熱陶土 外径(Φmm) 200 内径×深さ(mm) 200×75 TKG品番 9-0699-0701 TKG品番(2017) 6-0618-0901
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ミヤオカンパニーリミテドIH サーマテック 土鍋ココット
「水張り吸水率0.5%以下」を実現、カビや臭いがつきにくく、水分膨張による破損のリスクを軽減します。「耐熱温度差500℃」なので、冷凍庫に保管した土鍋をそのままIHにかけれるほど、耐久性に優れています。高耐熱ながら薄く作られた鍋は、沸騰までの時間が短く、省エネにつながります。200V電磁調理器はもちろん、100V、ガスレンジ、ハロゲンヒーター、電子レンジ、オーブンなどさまざまな熱源に対応します。
材質(本体) 高耐熱セラミック 適合 レンジ:○、IH(100V、200V) 耐熱温度(℃) 500 材質(フタ) 硬質陶器
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)