バイク バッテリー ターミナルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
152件の「バイク バッテリー ターミナル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク バッテリー端子」、「バッテリーターミナル増設」、「バッテリー ターミナルカバー バイク」などの商品も取り扱っております。
バッテリーから純正プラスターミナルを利用して電源が取り出せる。
使用可能電力 DC12V車/720W以下、DC24V車/1440W以下
1個
699 税込769
当日出荷

既存のターミナルをはずさずに取付が簡単!
用途12Vアーシングケーブル専用 質量(g) 70 タイプ 大・小ポール共通(-)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
1個
379 税込417
当日出荷

ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。 ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。 12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。 高さ(mm) 約34 幅(mm) 約35 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許のダブルリング による確実な接触性能を持ちFIAT、ALFA ROMEO、MASERATI 等に純正採用されています。3本の接続スクリューで、チャージ用/パワー用/アース用等のケーブル増設に対応します。 確実な接触を得るため各スクリューに接続するターミナルは2個までとすることを推奨いたします。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして 材質(本体) 銅板 仕上 ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
1個
499 税込549
当日出荷

MTA社製バッテリーターミナル (15.07701等)に使用する保護カバーです。 バッテリーの+ポスト側が車台に触れて、ショートするのを防ぎます。 MTA社製バッテリーターミナル専用の形状なので「カチッ」と確実に装着できます。
用途専用カバー 材質 PP RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
869 税込956
当日出荷

最大8本のアースを1つにまとめる 電装品のクワ型端子付アースコードを加工せずに接続できる
仕様 最大8本接続可能:(配線コード)0.2~0.75sq×4本(各2本)、(クワ型端子)Φ6×4本 付属コード 1.25sq×約30cm 使用可能電力 (接続コードの合計値)DC12V140W以下/DC24V280W以下 端子 クワ型Φ6
1セット
599 税込659
当日出荷

スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。 太さ(sq) AV5.00 コード長さ(m) 6 付属品 丸型端子(5Φ・6Φ)各1個 材質 コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール。丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール 使用可能電力 DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷


●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
1個
379 税込417
当日出荷

材質 無酸素銅・鉛フリー タイプ ボルト 適合電線(mm2) (ボルト)8Φmm 電圧(V) 12~24 ボルト径寸法(Φmm) 8
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッテリー電源のON・OFF機能付きダブルリング、レバー式クイックロッ ク、マイナスポストΦ17mm 用、M6-M6-M6
タイプ マイナス 適合端子 D RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷



●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
1個
379 税込417
当日出荷