バイク 汚れ落としのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
180件の「バイク 汚れ落とし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 ワックス」、「汚れ落とし」、「ワックス バイク」などの商品も取り扱っております。
自動車の塗装、オートバイ、ファミリーバイクの塗装、自転車などの汚れを手軽に落とし美しい光沢被膜で保護する乳状ワックスです。 コンパウンドを含んでいませんので、メタリック塗装に線キズ、スリキズを付けません。 界面活性剤の洗浄作用で塗面の汚れを簡単に落とします。 天然カルナバロウ配合により、美しい光沢に仕上げます。
用途塗装の保護つや出し 表示成分 カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤、陰イオン界面活性剤(ノーコンパウンド) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 水溶性
1本(175mL)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.355L 危険物の性状 非水溶性
1本(355mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

外装メッキパーツのくすみ・水アカを落とす、プロ仕上げのクリーナーキットです。 クリーナー+鏡面コンパウンドのダブル配合で、汚れ・くすみ等を落とし、更にツヤ出し保護成分で表面をコーティングします。メッキホイールやバイク等にも使用可能で、メッキ本来の輝きを取り戻します。グリル・ドアノブ等の気になるくすみを落として鏡面のように蘇らせる、本格派キットです。 鏡面コンパウンド:頑固な汚れ・水アカをサッと落とします。(1ミクロン) 専用クリーナー:メッキに付着した汚れに浸透し、浮かせて落とします。 ツヤ出し保護成分:表面コーティング成分を配合。輝くツヤが甦ります。 バイクのメッキにもOK:メッキミラー、サイドカバー、フロントフォーク等
付属品 綿100%ネルクロス(180×180mm)×1/拭き取り用クロス(約220×330mm)×4 質量(g) 157 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×105×35 危険物の類別 非危険物
1本(80mL)
969 税込1,066
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材 アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分 研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートバイのために開発された、高性能ワックス。塗り伸ばしながら拭きとるので、ワックス掛けが短時間でOK。梨地部分やエンブレムに、白い拭き残りができません。
用途タンク/カウル/フェンダー/メッキ部分や塗装面/ヘルメットのお手入れに 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 126mL
1本(180mL)
999 税込1,099
当日出荷

ツヤのでる元祖ガラス&ボディークリーナー。全色対応
用途自動車のガラス、ボディー等の汚れ落とし、ツヤ出し 危険物の類別 非危険物
1本(420mL)
869 税込956
当日出荷

自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。 洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。 防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護 適合塗装色 全塗装色対応 仕様 液体・研磨剤なし 成分 カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水 使用方法 1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。 使用量 乗用車約5~6台分(目安) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.2L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本(200mL)
379 税込417
当日出荷

メッキ部分の汚れ・サビを取り、美しい輝きが蘇ります。 プラスチックのメッキ部分の汚れ落としにも使えます。
用途自動車、バイクのメッキ部分の汚れ取り用 危険物の類別 非危険物
1個(125mL)
959 税込1,055
当日出荷

カルナバワックス配合で保護効果持続
形状 ねり状 危険物の類別 非危険物
1個(50g)
939 税込1,033
当日出荷

ロウ及びシリコーンの含有量の多いツヤ出し専用ワックス。ノーコンパウンド。カルナバワックス配合。固形タイプカーワックス。全塗装種類適用
用途つや出し、ワックス 対応ボディー色 全色 使用方法 1.ボディーのホコリを落としてください。2.スポンジまたは柔らかい布にブライターワックスをつけて塗装表面にムラ無く塗りのばしてください。3.少し乾いてから柔らかい乾布で拭きとり、磨きあげてください。 寸法(mm) 45×108×108 質量(g) 285 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.2kg
1個(200g)
819 税込901
当日出荷

二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 耐候性、撥水性が長時間持続するだけでなく、水アカ、ピッチ等の汚れも落とせます。
危険物の類別 非危険物
1本(180mL)
929 税込1,022
5日以内出荷

水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。 原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。 さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】 対応ボディー色 白色・淡色 仕様 液体・研磨剤入り 成分 ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水 使用方法 1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 4L 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 水溶性
1本(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 耐候性、撥水性が長時間持続するだけでなく、水アカ、ピッチ等の汚れも落とせます。
危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ツヤ透明度の高まるエアゾールタイプのガラスクリーナー ガラス・鏡以外にもスチール机やロッカー、照明器具等の電気製品に使用できます。
用途窓ガラス、鏡、ガラスケース用。 使用場所 ガラス、窓、鏡 商品タイプ 本体 成分 界面活性剤1% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、溶剤、アルカリ剤
1個(310mL)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業が簡単で、スピーディーに仕上がる油性タイプのカーワックス。のびが良く、乾いた後の拭き取りも簡単。油性タイプなので、アスファルト、タール及びボディに付着した油汚れを良く落とします。研磨剤は含まれおらず、塗装を削る心配はありませんので、メタリック塗装車から普通塗装車まで安心してご使用いただけます。
対応ボディー色 メタリック塗装車~普通塗装車 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 500mL 危険物の性状 非水溶性
1本(500mL)
579 税込637
当日出荷

プラスチック面、塗装面の汚れをとり、小さなキズを修復。と同時に、耐久性に優れた光沢被膜をつくり、汚れのキズから大切な愛車を守ります。
用途カウル/タンク/ラジエターカバー/ヘルメット/すりキズなどで不透明になったスクリーン部分の透明感の回復に 危険物の類別 非危険物
1本(200mL)
999 税込1,099
当日出荷

クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 水溶性
1缶(500mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本車のための日本の気候に適したワックス デリケートな塗装をまもる日本製「木蝋」を配合 カルナバロウとダブル配合で光沢アップ! 雨を強力にはじく防水効果。 塗装を傷めないマイルドなクリーナー効果。 軽い塗り込みと拭き上げを可能にした半ねり。
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色 全色 成分 カルナバろう、合成木ろう、ミクロパウダー、石油系溶剤(約45%) 形式 半ねり 塗装色 全色対応 燃性 指定可燃物・可燃性固体類230g 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 230mL
1個(230g)
549 税込604
当日出荷

簡単な作業で強烈なツヤ出し効果。ツヤ出し効果の高いポリマーがバイクのあらゆる材質面に吸着し、コーティング被膜を作ります。バイクに光沢を与え、老化や汚れを予防し保護します。
用途バイク用 成分 高分子特殊シリコーン 危険物の類別 非危険物
1本(280mL)
1,498 税込1,648
当日出荷