バランスウェイトプライヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
92件の「バランスウェイトプライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バランスウエイトハンマー」、「バイク ホイールバランサー」、「バランスウェイト」などの商品も取り扱っております。
バランスウエイトの脱着・調整用プライヤーです。
全長(mm) 202 質量(g) 404
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

バランスウエイトの打ち込み、取り外し、はがしなどに使用できる工具です。 ハンマー上部の突起はウエイトリムーバーとして貼付ウエイトを剥がす際にお使いいただけます。
全長(mm) 240 質量(g) 370
1個
2,098 税込2,308
当日出荷


バランスウエイトの脱着、切断、調整用プライヤーです。 ホイールの傷つきを軽減する樹脂プロテクター付。 グリップエンド部はマイナス形状。
寸法(mm) 250×90×28 質量(g) 390
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)バランスウェイトハンマー
タイヤのバランスウェイト調整に
全長(mm) 245 質量(g) 319
1丁
22,980 税込25,278
翌日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

打込みウエイトの脱着に大変便利です。またプライヤーとしてもご使用できます。
材質 スチール 全長(mm) 235 質量(g) 330
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

貼付ウエイトを剥がす際に使用します。樹脂製なので対象物に傷をつけにくく最適です。またプラスチックハンマーやゴムハンマーで柄の先端をたたいて使用可能です。
用途バランスウエイトはがしに 材質 セタール樹脂(POM) 全長(mm) 265 刃幅(mm) 大38・中25・小23・最小20 外径(mm) 大:約49、中:約36.2、小:約33、最小:約30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
1,698 税込1,868
当日出荷

ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに 材質 刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スポークホイールのバランスを微調整する為のウェイト。1PC単位でのデリバリー。
適合車種 Z1 '72-'75、Z2 '73-'75、KZ900 '76、Z750A4/A5 '76-'77、Z750D1 '77-'78、KZ1000 (A1) '77、KZ1000 (A2) '78
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製ヘッドで対象を傷つけません
全長(mm) 240 質量(g) 380 頭径(Φmm) 29 アズワン品番 64-2216-09
1丁
4,650 税込5,115
翌日出荷

ビードクリームやワックス等、いろいろな用途に使える丈夫なブラシです。
材質 (毛部)馬のしっぽ、(柄部)木
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製のヘラなので、古い貼付ウエイトを剥がす時に大切なホイールにキズがつきにくいです。
用途バランスウエイトはがしに 材質 ポリアセタール樹脂(POM) 幅(mm) 約23 全長(mm) 約267 質量(g) 80 外径(mm) 約32.4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
699 税込769
当日出荷

二輪車のワイヤースポークホイール用の打ち込み式バランスウエイト
用途2輪車(ワイヤースポークホイール用) 材質
1箱(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用 全長(mm) 42 適合リム穴(mm) Φ11.5 使用温度範囲(℃) -54~140 材質 ゴム タイプ 耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ 部品番号 No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm) 19/15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa) 約450
1袋(4個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


二輪車用クリップタイプのホイール打ち込み式バランスウエイト
用途2輪車(クリップタイプ) 材質
1袋(10個)
969 税込1,066
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
適合 スチールホイール用 材質
1箱(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。 鉛フリーで環境にやさしい商品です。 用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 厚さ(mm) 3.0(テープ部含まない) 寸法(mm) 19×11.5 質量(kg) 5(ケース除く) タイプ 5g刻み 公差 ±3%
1ケース(5g×1000個)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)