バルブコッター ツールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
105件の「バルブコッター ツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブコッター」、「タペット調整工具」、「バルブコンプレッサー」などの商品も取り扱っております。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

コッターピンが先端のマグネットに付きます。
全長(mm) 160 外径(mm) 25 内径(mm) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

バルブシール交換、バルブスプリングの脱着が、シリンダーヘッドを降ろさず簡単にできます!!軽自動車、乗用車~小型トラックまでに適応。急増中のDOHCエンジンに最適!!。強力マグネットによりコッターを指の入らないすき間に落としてしまう心配がありません。エアー注入でバルブを保持、シリンダーヘッドをのせたまま、ワンタッチでコッターの脱着ができます。
セット内容 VP-939+VP-930
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

バブルコッター、バブルスプリングの脱着がワンタッチで簡単にできます。 DOHC4バルブエンジンに最適。 強力マグネットにより、コッターを指の入らない隙間に落としてしまう心配がありません。 ピンセットなどでの細かな技術不要。16バルブヘッドでも、簡単、一気に組み付けられます。
適合 2輪車、軽自動車、小型乗用車
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。
用途バイク用 セット内容 本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1 使用方法 各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット。(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット。(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。 全長(mm) 300(本体) 取扱説明書
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

用途バルブスプリングの取り外しに エスコ品番 EA603GB 材質 スチール 幅(mm) 【固定つかみ部】21 アーム長さ(mm) 77、80 適合スプリング径(Φmm) 34~70
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

バルブステムシール交換をヘッドを下ろさず交換できます。
セット内容 コッターピン抜き(JTC1621-4)・無反動ハンマー(E060)・エアー圧送用ホース(JTC1238-7) プラグ M10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ヘッドブロックをおろさずにエンジンのバルブステムシールを交換出来ます。軽自動車からV12まで使用できます。
プラグ(mm) 10・12・14・18 適合車種 トヨタ、三菱、BENZ、BMW、FORD、VAG RoHS指令(10物質対応) 対応 アダプタサイズ 20Φ・22Φ・24Φ・24.5Φ・29.5Φ
1セット
56,980 税込62,678
5日以内出荷

シリンダーヘッドが付いた状態でバルブスプリングの脱着が可能です。
用途OHC・DOHC車 エスコ品番 EA603GB-10 質量(kg) 3.2
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

ツインカム等のエンジンヘッドを降ろすことなく、バルブスプリング(コッター)を外し、ステームシール等の交換ができます。 コッターがワンタッチで取付できます。 軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジンにご使用ください。 DOHC以外でも日産E型エンジン、ワーゲン、ゴルフなどバルブスプリングがエンジンフレームに囲まれているタイプにも使用できます。
適合 軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジン セット内容 クリップASSY、フレーム、ホルダーASSY、フックASSY、固定ボルト(4個)、レール、レールホルダー(2個)、固定ボルトM8(2個)、固定ボルトM6ASSY(2個)、エアーノズルASSY、コッターアタッチメント、ドライバー、コッターアタッチメント(L) 質量(kg) 2.24 ケース寸法(mm) 520×115×50
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。 トラスコ品番 112-7489 寸法D1(mm) 20 寸法D2(mm) 22 寸法l(mm) 50
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

シリンダーヘッドを取り外すことなく作業できます。
用途OHV車用 エスコ品番 EA603GB-4 幅(mm) 【固定つかみ部】20 厚さ(mm) 20 全長(mm) 130 アーム長さ(mm) 92、95
1個
7,150 税込7,865
当日出荷

コッターピンが先端のマグネットに付きます
用途ステムシール交換時に使用します。 全長(mm) 250 適合車種 OHV・OHCディーゼル車 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷


バルブの擦り合わせ作業に使用します。
寸法(mm) (本体)全長240×幅14、(バルブタコ)大Φ20、小Φ15 セット内容 タコ棒、バルブコンパウンド細目、中目各1個
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

バルブすり合わせに不可欠な特殊工具です。吸盤状のゴムをバルブに押しつけて使用します。 ホンダのモンキーのような小型車やヤマハのSRのような大型車まで車種を選ばず幅広くご使用可能です。
用途バルブすり合わせに。 適合サイズ(Φmm) バルブ/(大)35×29、(小)21×16 全長(mm) (大)225、(小)205
1セット(2本)
549 税込604
当日出荷

用途バルブステムシールの交換に使用します。 仕様 最大固定幅:490mm プラグ 10・12・14・18 適合車種 OHV車・OHC車 RoHS指令(10物質対応) 対応 アダプタサイズ 22Φ・19Φ
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。 シックネスゲージと併せてご使用下さい。
タイプ 口型アジャストスクリュー対応 主な適合車種 モンキー、カプ系ノーマルヘッド。CB50、APE50系ノーマルヘッド。KSR110、KLX110ノーマルヘッド。TT-R90/125ノーマルヘッド。TT-R50Eノーマルヘッド。キタコ社製モンキー系STD/ULTRAヘッド。キタコ社製APE50系SPLヘッド ナット対辺(mm) 8/9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途ステムシール交換時に使用します。 全長(mm) 250 適合車種 OHV・OHCディーゼル車 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷