- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイクメンテナンスツール
- バルブコッター 工具のおすすめ人気ランキング
バルブコッター 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「バルブコッター 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブコンプレッサー」、「バルブコッター」、「バルブシール 工具」などの商品も取り扱っております。
用途2バルブ用。
バルブコッターの装着作業用。
材質
炭素鋼
全長(mm)
179
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途バルブスプリングの取り外しに
エスコ品番
EA603GB
材質
スチール
幅(mm)
【固定つかみ部】21
アーム長さ(mm)
77、80
適合スプリング径(Φmm)
34~70
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
バブルコッター、バブルスプリングの脱着がワンタッチで簡単にできます。
DOHC4バルブエンジンに最適。
強力マグネットにより、コッターを指の入らない隙間に落としてしまう心配がありません。
ピンセットなどでの細かな技術不要。16バルブヘッドでも、簡単、一気に組み付けられます。
適合
2輪車、軽自動車、小型乗用車
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
コッターピンが先端のマグネットに付きます。
全長(mm)
160
外径(mm)
25
内径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
コッターピンが先端のマグネットに付きます
用途ステムシール交換時に使用します。
全長(mm)
250
適合車種
OHV・OHCディーゼル車
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
1個
¥9,550
税込¥10,505
翌日出荷
二輪車の4サイクルエンジンの吸・排気バルブのバルブスプリング脱着作業専用工具。4サイズのアタッチメント(Φ16.5, 20, 24, 28)により、大半の車種に使用できます。
用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。4サイズのアタッチメントにより大半の車種に使用できます。アタッチメントはワンタッチ交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。
トラスコ品番
821-7888
セット内容
・本体。・アタッチメント(MCVU-A16、A20、A24、A28)
質量(kg)
1.4
長さL(mm)
本体:290~420
高さH(mm)
本体:172
1セット
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
用途つかみにくいバルブコッターの脱着に。
種類
その他プライヤ
全長(mm)
250
質量(g)
340
1丁
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
ツインカム等のエンジンヘッドを降ろすことなく、バルブスプリング(コッター)を外し、ステームシール等の交換ができます。
コッターがワンタッチで取付できます。
軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジンにご使用ください。
DOHC以外でも日産E型エンジン、ワーゲン、ゴルフなどバルブスプリングがエンジンフレームに囲まれているタイプにも使用できます。
適合
軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジン
セット内容
クリップASSY、フレーム、ホルダーASSY、フックASSY、固定ボルト(4個)、レール、レールホルダー(2個)、固定ボルトM8(2個)、固定ボルトM6ASSY(2個)、エアーノズルASSY、コッターアタッチメント、ドライバー、コッターアタッチメント(L)
質量(kg)
2.24
ケース寸法(mm)
520×115×50
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
用途ステムシール交換時に使用します。
全長(mm)
250
適合車種
OHV・OHCディーゼル車
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。
用途バイク用
セット内容
本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1
使用方法
各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット。(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット。(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。
全長(mm)
300(本体)
取扱説明書
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
バルブステムシール交換をヘッドを下ろさず交換できます。
セット内容
コッターピン抜き(JTC1621-4)・無反動ハンマー(E060)・エアー圧送用ホース(JTC1238-7)
プラグ
M10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
用途バルブステムシールの交換に使用します。
仕様
最大固定幅:490mm
プラグ
10・12・14・18
適合車種
OHV車・OHC車
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタサイズ
22Φ・19Φ
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
バルブの擦り合わせ作業に使用します。
寸法(mm)
(本体)全長240×幅14、(バルブタコ)大Φ20、小Φ15
セット内容
タコ棒、バルブコンパウンド細目、中目各1個
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
バルブすり合わせに不可欠な特殊工具です。吸盤状のゴムをバルブに押しつけて使用します。
ホンダのモンキーのような小型車やヤマハのSRのような大型車まで車種を選ばず幅広くご使用可能です。
用途バルブすり合わせに。
適合サイズ(Φmm)
バルブ/(大)35×29、(小)21×16
全長(mm)
(大)225、(小)205
1セット(2本)
¥549
税込¥604
当日出荷