パテアンクルートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「パテアンクルート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「iwaki パウンドケーキ型」、「長方形 鍋」、「ストウブ テリーヌ」などの商品も取り扱っております。
型が折りたたみ式になっており、ロックを外すことで焼き あがった生地を簡単に取り出すことができます。 パンチング加工により熱伝導率が高く、より カリッとした食感に焼き上がります。
材質 18-10ステンレス タイプ パンチング
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:スチール・フッ素樹脂加工
材質 スチール 品名・タイプ パウンドケーキ型
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

staub~ストウブ~ 【フランス製】 鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。 IH対応
容量(L) 1.45 質量(kg) 3.1 内寸(間口×奥行×深さ)(mm) 300×110×80 底寸法(mm) 257×65
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 SPT 質量(g) 250 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×45×65 品名・タイプ パウンドケーキ型 底内寸法(mm) 230×35 TKG品番 9-1085-2101 TKG品番(2017) 6-0959-2101
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:ティンフリースチール・フッ素樹脂加工
材質 鉄/フッ素樹脂加工 品名・タイプ パウンドケーキ型
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


霜鳥製作所(クイーンローズ)18-0パウンドケーキ型
材質 18-0ステンレス 品名・タイプ パウンドケーキ型
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マトファーパウンド型
材質:スチール・スズメッキ
材質 スチール/スズメッキ 品名・タイプ パウンドケーキ型
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繋ぎ目のないアルゴン溶接。
材質 18-8ステンレス(SUS304) 溶接方法 アルゴン溶接 品名・タイプ パウンドケーキ型
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂れ落ちにくいパテ状で、成形や機械加工が可能です。熱伝導性があり、ヒートショックのような急激な温度変化に強く*、長期的な繰り返し温度変化のあるものでも粘り強く強靭な接着力を発揮します。金属補修材として求められる様々な耐性も備えています。耐薬品性、耐油性、耐水性、耐海水性に優れ、腐食防止効果もあります。仕上がりも美しく加工できます。硬化した表面を金属光沢にできます。硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄のような高レベルの金属光沢が出ます。厚く肉盛りしても収縮しにくい硬化性能もあります。金型補修や溶接補強の補修材、接着板金の充填剤として最適な性能を持ちます。ネジ山補修にも使える強度を持ち、専用の補修材よりも再生能力があります。また、熱伝導性が高いので、熱伝導を必要とする電子部品の固定、熱源とヒートシンク(放熱部)の固定などにも有効です。接着に際して、ガスなども発生しないので、密閉するような製品にも安心して使用することができます。機械的な強度と熱伝導性を求められる接着に最適です。また、有機溶剤を使用していない(ソルベントフリー)ため長期にわたって保管・使用することが可能です。有機溶剤に弱い材料でも利用できるので施工の幅が広がります。
用途金型補修、溶接補強、接着板金の充填剤、ネジ山補修、金属・プラスチック・木材・ガラス・コンクリートなどの接着補修、ヒートシンクのような放熱を必要とする部品などの接着・固定(製品の加工用としても) 灰色(磨くと銀色の金属光沢) 熱伝導率(W/mk) 1.0 危険等級 Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別 第四類/第四類 混合比 主剤:硬化剤=100:10 関連資料 化学物質等安全データシート(0.9MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (2.6MB) 硬化時間 常温(25度)で3~6時間で実用強度、50~80℃にて1時間加熱(耐熱接着力アップ) / 常温3~6時間放置後に50~80℃で1~2時間加熱(耐熱接着力最大限) 取扱説明書 (0.76MB)
1個(44g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トヨタ純正ハイポイドギヤオイルLSD 。ハイポイドギヤ用(乗用車・トラック用)適合。 トヨタ車以外にも もちろん使えます LSD(リミテッドスリップデフ)用(注:通常のデファレンシャルにも使用できます) チャッターノイズ防止の為LSD装着車には必ずLSD(リミテッドスリップデフ)用のデフオイルご使用ください。 デファレンシャルギヤはエンジン動力を走行エネルギーに変える働きを担っており非常に高い負荷を常に受けています。 そのため耐衝撃性、耐摩耗性に優れたギヤオイルが必要となります。 また、リミテッドスリップデフは複雑な機構の為、特に専用ギヤオイルが必要です。 したがってデフの構造によってハイポイドギヤオイルを使い分ける必要があります。
SAE 85W-90 容量(L) 4 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 4L API GL-5 ベースオイル 鉱物油 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)
4,898 税込5,388
当日出荷

1セット(12本)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

staub~ストウブ~ 【フランス製】 鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。 IH対応
容量(L) 0.7 質量(kg) 1.77 内寸(間口×奥行×深さ)(mm) 140×90×65 底寸法(mm) 115×63
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

staub~ストウブ~【フランス製】鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。シーズニング(慣らし)不要です。IH対応、食洗機使用可能。三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》。加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起)から、均一に滴となって戻ってきます。そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱で調理が可能です。鍋全体で熱を伝え、エマイユ加工が保温性を高めます。
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)