パンカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
121件の「パンカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 パン切りナイフ」、「食パン スライサー」、「パン保存ケース」などの商品も取り扱っております。
材質 本体・厚み調整プレート・カット補助プレート/ABS樹脂、滑り止め/エラストマー 幅(cm) 7.9 長さ(cm) 13 高さ(cm) 23
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ホームベーカリーで焼いたパンもカンタン、きれいにカット! 食パンを好みの厚さにスライス 25mm(5枚切)、20mm(6枚切)、15mm(8枚切)の厚さ調節ができる!
材質 本体:ABS樹脂、すべり止め:エラストマー 質量(g) 243 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 収納時:165×190×60
1個
899 税込989
当日出荷

ホームベーカリーで焼いたパンが上手くスライスできない…とお悩みのかたにオススメ!。新発想『ナナメカット』で、焼きたてパンを最後の一枚まで上手にスライスできます。パンの保管に便利なフード付きタイプです。。【特徴】。焼きたて、薄切り、最後の数枚など、難しかったホームベーカリーのスライスが簡単にできます。ホームベーカリーの様々なサイズに幅広く対応(高さ約20cm 幅約14cmまで)。サンドイッチに使える1cmからリッチな3cmまで5段階に厚みの調整ができます。製品を立ててコンパクトに収納できます。底皿が外せるので、パンくずを簡単に捨てられお手入れラクラク。底皿に滑り止めラバー付き。製品が動かず安心してスライスできます
材質 安全ガード:ABS樹脂、ナイフあて:ポリプロピレン、本体枠、フード:スチロール樹脂、厚み調節板、底皿:ABS樹脂 ホワイト 寸法(mm) 164×242×218 質量(g) 714 耐熱温度(℃) 80(安全ガード、厚み調節板、底皿)、70(本体枠、フード)、120(ナイフあて) 耐冷温度(℃) -30(安全ガード、本体枠、厚み調節板、底皿)、-20(ナイフあて)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷


厚・薄切りが選べるスライスガイド付き 安全にパンがまっすぐ切れます
用途パンの切断に セット内容 パンハウス・パン切りナイフ・ナイフカバー 材質 (本体)スチール樹脂、(脚ゴム)エラストマー樹脂、(ナイフ刃部)ステンレス鋼、(ナイフハンドル)66ナイロン 寸法(mm) 290×200×210 質量(g) 1120 耐熱温度(℃) 本体:80・ナイフハンドル:170
1セット(3点)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

フランスパンの表面の固い部分をつぶすことなく 切ることができます。
材質(ベース) 木、スチール
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ調節ハンドル式:0~30mm最大切断径:170×130刃の径:Φ203刃の研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:92/78W作動方式:自動、手動切替式定格時間:連続質量:20kg特長1.速度調節つまみで焼きたてパンをそのままスライス! 焼きたての食パンなら、つまみを左一杯に回して目盛り ”1"です。焼成後の時間が経過するほど、目盛りの数 を増やします。2.スライスしたパンはきっちり重なります! スライス片は、1斥まで積み重なります。1斥ずつ受皿 から取ってください。3.自動停止装置で安心! 切り終わると最初の位置に戻って自動停止します。途中 で止めたい時は、赤色のSTOPボタンを押しますと、その 位置で瞬時停止します。
材質 鉄・アルミ・プラスチック 質量(kg) 20 電源(V) 単相100 50/60Hz 間口W×奥行D×高さH(mm) 594×530×440 消費電力(W) 92/78 刃径(Φmm) 203 作動方式 手動、自動式 最大切断径(Φmm) 170×130 TKG品番 9-1168-0601 TKG品番(2017) 6-1048-0601
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷


ホームベーカリーで焼いたパンが上手くスライスできない…とお悩みのかたにオススメ! 新発想『ナナメカット』で、焼きたてパンを最後の一枚まで上手にスライスできます。ナナメカットはパンを寝かせて切る安定感と、ナイフが楽に使える斜めの角度を両立した新しい切り方です。 厚さ調整は5段階。安全ガード付き。 底面にスベリ止めらばー付き。安定してスライスできます。
材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、スチロール樹脂 質量(g) 374 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 159×235×69 TKG品番 7-0326-0901 TKG品番(2017) 6-0315-0801
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

美しい断面が作れるのでSNSで話題の「萌え断」作りにピッタリです! 柄の部分のデザインを変更し握りやすく滑りやすい形状にしました。 耐久性に優れた樹脂ハンドルです。 異なる刃付形状の組み合わせが心地よい切れ味と美しい断面の秘密です。 エッジのある刃は表面が固い食材に対して切込みのきっかけを作ることができます。 真ん中のゆるやかな波刃形状は綺麗な断面に切断出来るようになります。 先端の直線刃は最後まで切りきることができ、飾り切りにも使用できます。
寸法(mm) 340×34×17 質量(g) 69 材質(柄部) PP 耐熱温度(℃) (柄)110 材質(刃) ステンレス刃物鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

Wエンボス加工で生地などがひっつきにくくなってます。
材質 ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D)(mm) 122×90 耐熱温度(℃) 80 TKG品番 9-1060-0701 TKG品番(2017) 6-0936-0701
1個
279 税込307
当日出荷

焼きたてふかふかのパンもきれいに切れるパン切りナイフと、5段階から好みの厚さで均等に切れるガイドのセットです。
材質 [パン切りナイフ]刃体/ステンレス単層材(刃材:ステンレス刃物鋼)(刃付け形状:波刃付け)、柄/ポリプロピレン、[ガイド]厚み調整プレート・包丁ガイド・ベース:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー 全長(mm) 328 質量(g) 60 刃幅(mm) 30 板厚(mm) 1.5 柄長さ(mm) 17 刃渡り(mm) 210
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置) 1.左手不要20°の切り離れ角度でスライス片は正確に落下し、1斥まで積重なりますので、手で受けたり、そろえる必要がありません。 2.ブレーキ装置スイッチを切るとコンデンサの働きで、刃が1.2秒で止まるので、惰力で回っている刃にふれて思わぬケガをするといった事故を未然に防ぎます。 3.丸刃の露出をより少なく、各部に透明樹脂カバーを取り付けております。
質量(kg) 18 電源(V) 単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm) 590×565×320 消費電力(W) 100 刃径(Φmm) 203 作動方式 手動式 定格時間 連続 最大切断径(Φmm) 180×130 TKG品番 9-1168-0401 TKG品番(2017) 6-1048-0801 厚さ調整範囲(mm) ハンドル式:7~40
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷


1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホワイトサムENDOトルテカッター
ケーキをカットする際の目印をつけます。
材質 18-0ステンレス(SUS430)
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。 ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。 独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。 平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質 ABS、PA、PS 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×220×300 使用方法 キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。 付属品 替刃(平刃3枚入り) 最大径(Φmm) (キャベツ)220 処理能力 1個/2分 調節範囲(mm) (厚さ)0~2.5 TKG品番 9-0662-0901 TKG品番(2017) 6-0586-0901
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。安全に収納できるビニール鞘付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。 刃長(mm) 200 全長(mm) 350 ピッチ(mm) 4 トラスコ品番 381-5773 質量(g) 160 板厚(mm) 1.5
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)