パーフェクトシールのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
106件の「パーフェクトシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空脱泡撹拌機」、「撹拌シール」、「パーフェクトシーム」などの商品も取り扱っております。

常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力ナイロン繊維で構成されているため、スチールラジアルによる切れがありません。 完全加硫タイプで、熱や油等の影響を受けず、芯状態にはなりません。
用途チューブレスタイヤ(バイク・自動車)用 幅(mm) 7 適合 二輪・乗用車
1箱(30本)ほか
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常圧・減圧・低加圧用の簡易型撹拌シールでスプリング使用によるシールのもれを防止します。 接液部はフッ素樹脂。撹拌棒8Φmm用。
仕様 材質本体および取出し用リング部:フェノール製シールパイプ・テーパー栓:TFE製O-リング:バイトン製
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バキュームシールは、弾力性・耐薬品性に優れています。 。摩耗の少ない金属シールと、芯振れのないようにベアリングとで確実にバキュームシールを行っています。
材質 本体/フッ素樹脂(PTFE)・ステンレス(SUS304)、外ネジ部/PP(ポリプロピレン) シャフト径(Φmm) 8
1個
17,800 税込19,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールラジアルタイヤを簡単作業で完全修理。スチールラジアルによる切れがない強力ナイロン繊維(ナイロン66)とスーパーバルカーンGの併用で、特殊配合シール剤が強力な接着力を発揮します。
用途チューブレスタイヤ(バイク・自動車)用 セット内容 U-101/パーフェクトシールL(30本)×1箱。V-123/スーパーバルカーンG(200cc・ハケ付)×1缶。M-126/スクリューリーマー×1本。インサートニードル×1本。M-125/スペアニードル×1本。M-128/六角レンチ(2.5mm)×1本。M-120/ナイフS×1本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×113×135
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌シール(バキュームスターラー)
真空撹拌・密閉撹拌用PTFE製撹拌シールです。0.13hPa(0.1mmHg)程度まで減圧でき、回転効率も損ないません。 撹拌棒への取付け位置は自由に調節でき、交換も容易に行えます。
摺合せ TS29
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1個
5,270 税込5,797
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm) MAX4 適合 乗用車 幅(mm) 7 全長(mm) 100 使用推奨期限 未開封で生産から2年半~3年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 使用空気圧(kPa) 300
1パック(25本)
1,098 税込1,208
当日出荷

特殊繊維入りなので、切れにくい。強力粘着剤付きなので、セメントが不要
適合 乗用車 全長(mm) 100
1箱(30本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFEバキュームシールは、摩擦の少ないベアリングとスリーブ(ガラス入)をシール材として、完全にシールされています。シール性が悪くなりますと、ヘッドネジを締る事により、シール性は改善します。ベアリング8Φを使用しております。
適合径(Φmm) (攪拌棒)8
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(25本)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


PTFEバキュームシール装置用(8Φ用)、PTFEバキュームシール(8Φ用)のシール部品です。
穴径(Φmm) 8
1組
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックPTFEバキュームシール
耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂PTFE製で減圧試験に適した製品です。
適合外径(Φmm) (攪拌棒)8 材質(Oリング) バイトン
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭な繊維入りで切れにくく、加硫剤の必要が無く作業が簡単でスピーディー
用途外面修理材 適合 乗用車
1箱(50本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 撹拌棒(羽根付き)+撹拌シール 材質 PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

常圧・減圧・低加圧用の簡易型撹拌シールで、スプリング使用によるシールのもれを防止します。 手持ちのゴム栓・コルク栓等に穴を開けて使用できます。
仕様 撹拌棒Φ8mm用 材質(接液部) PTFE
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
1本(10mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合 乗用車 長さ(mm) 95
1袋(5本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)