ビート 落としのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
161件の「ビート 落とし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク タイヤ チェンジャー」、「バイクタイヤ交換工具」、「ビートブレーカー」などの商品も取り扱っております。
タイヤ交換の作業でホイールからタイヤビードを落とすのに使用します。 幅 約50~150mmのタイヤに使用出来ます。
用途タイヤ交換時に。 質量(kg) 約3.6 本体寸法(mm) 685×500×360 適合タイヤ幅(mm) 50~150 適合ホイールサイズ(inch) 15~21 取扱説明書 (1.3MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

モーションプロの旧ビードバディから改良された新デザインを採用。 ブルーアルマイト仕上げが強度の高い6061アルミニウムにレーザーロゴ刻印が施されています。 特にビブムースタイヤの交換には必須のツールです。 タイヤ交換時にタイヤレバーと併用しながら、ホイールのセンターにビードを落としたまま保持。 タイヤレバーで作業している反対側のスポークに本体を掛けて使用します。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

32mmのソケットをレンチやインパクトにセットして簡単にビード落としが出来ます。
用途新ISOハンプ付ホイール用ビード落とし
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

チューブ交換する際に便利なビードをめくり上げるツール。硬いビードのタイヤでもスムーズに作業できる。
材質 スチール
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用 材質 樹脂 幅(mm) 170 全長(mm) 165 質量(g) 290
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

Φ15シャフトをセットしました「ホイールバランサー」16~21インチまでのホイールに対応します。ミニバイクのホイールバランスをとる場合は別途Φ12シャフトをお求め下さい。
適合ホイールサイズ(inch) 16~21
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

従来のリムプロテクターから、材質と形状を大幅に変更されたモデルです。比類のない強度と耐久性を追求し、デュポン社ザイテルスーパータフナイロン樹脂を採用。タイヤ交換中にタイヤレバーからリムの損傷を防止します。二箇所の隆起部分はタイヤレバーの滑りを防ぎます。フィンガーホールはツールの脱着を容易にします。ロングエプロンは手とスポークを保護します。販売単位:2枚セット
材質 強化ナイロン製
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

タイヤのビート部を落とす時に使用します。
用途軽~普通乗用車 サイズ 450-10~650-15 適合タイヤサイズ 幅:4.5~6.9インチ。リム:12~14インチ
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

タイヤ組み付け時にビード上がりを防ぐ便利ツール。取っ手付きで差し込みやすいタイプと携帯するのに最適なコンパクトタイプの2種類をラインナップ。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45、40、35扁平タイヤに威力を発揮!!
用途タイヤチェンジャー用ビードヘルパー(乗用車用) 材質 樹脂製 幅(mm) 約65 厚さ(mm) 約55 全長(mm) 約145 質量(g) 約100
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

タイヤ交換作業の効率を大幅に上げる便利工具。タイヤを組み付ける際に、リムにはめ込んだビードが作業中にはずれるのを防止。同じ作業を繰り返したり、タイヤレバーを何本も使用せずに済む一度使うと手放せなくなるアイテム。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

6.25インチホイール・200mm幅のタイヤ・軽トラックまでOK 「ビードブレーカー」ブレーキローターを外さずビードが落とせます。また、分解式なので収納もらくらく。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

全長1500mm、リムバーを立てウエイトをスライドさせビードを落とします。
用途リムバーを立てウエイトをスライドさせビートを落とします。 長さ(mm) 1500 質量(kg) 15
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。 用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。 材質 (タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)。(リムガード) PE+TPR 質量(g) タイヤレバー:約197(1本)。リムガード:約48.5(1個) 先端厚さ(mm) 約1.2(タイヤレバー)
1セット(2組)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ交換時の補助用ビードヘルパーです。
用途乗用車用 材質 樹脂 幅(mm) 150 厚さ(mm) 48 全長(mm) 290 質量(g) 560
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。 柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。 お得なセット品。
寸法A(mm) 147 寸法B(mm) 19 寸法C(mm) 23 寸法D(mm) 14.5 寸法E(mm) 8.5 寸法F(mm) 4 材質 TPE
1セット(2個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ脱着時のホイールの保護。10インチ~16インチまで対応
用途タイヤ脱着時のアルミホイールの保護に 適合ホイールサイズ(inch) 16
1セット(3本)
8,398 税込9,238
当日出荷

タイヤを組み込む際にホイールとタイヤの隙間に使用、滑り止めにもなるので、ビードの浮き上がり時に威力を発揮します。ゴム製の為、ホイールを傷つける事がありません。
1個
5,690 税込6,259
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用 タイプ 乗用車用 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビードの上がらないタイヤのすき間を塞いで、エアー充填をスムーズにします。
幅(mm) 37 材質 ゴム
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)