ブレーキオイル エア抜きのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
96件の「ブレーキオイル エア抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキ エア 抜き 一人」、「ブレーキオイル」、「ブレーキオイル タンク」などの商品も取り扱っております。
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L) (ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1 材質 (ボトル)PE、(ノズル)ゴム 接続口径 (トリガー)PT1/4インチ 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.8 ホース長さ(m) 約1 使用の目安 (軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。 適合車種 二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。) 適合ホース内径×外径(Φmm) 4×7 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

ブレーキエア抜きの作業効率を上げる負圧吸引式。 ワンタッチオイルエアー抜きタンク
材質 塩化ビニール(ホース) 容量(mL) (タンク)250、(シリンジ)50 ホース内径(Φmm) 5 ホース外径(Φmm) 8 危険物の類別 非危険物
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
用途ブレーキブリーディングやエア抜きに タンク容量(L) 1.8 付属品 エアーカプラ 寸法(幅W×高さH)(mm) 260×250 接続口径(inch) PT1/4 ホース内径(Φmm) 4 使用空気圧力(MPa) 0.5~1.2 ホース長さ(m) 1 ホース外径(Φmm) 8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
付属品 ホース(Φ5×Φ8×800mm)、ホースジョイント、ホースクリップ(2個)、メガネレンチ(8/10mm) タンク容量(mL) 800 危険物の類別 非危険物
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

一人でブレーキフルードの交換時などにタンクに設置をしフルードの補給を行う為の専用のタンクです。 流量調節可能なストップバルブ付で補給量の調整や取外し時のフルードの漏れを防止できます。 締め込み式のステーでしっかりと固定可能です。またリザーブタンクからの転倒防止ロック付です。
用途ブレーキフルードの補給に タンク容量(L) 1 クランプ幅(mm) 17(最大) ノズル口径(Φmm) 17 サイズ(mm) 115×280(全体)、115×175(タンク) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。小型アルミ製ボディでバネ式バルブを採用しているため軽量で耐久性に優れています。ニップル差込用に内径Φ5のホースを付属しています。
仕様 商品内容。ワンウェイバルブ×1。ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1。ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1。ホースクリップ(Φ7)×2。ホースクリップ(Φ8)×2 セット内容 ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

一人で作業ができるブレーキブリーダー(1.8L)MQS-2119専用の吸込ホースです。
ホース内径(Φmm) 4 ホース長さ(m) 1 ホース外径(Φmm) 8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ブレーキのエアー抜きは 1人でする時代 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。 タンク容量(L) 3 適合サイズ(Φmm) 汎用アダプター:26~79 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力(MPa) 圧送圧力:0.15 まで
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用 規格 FMVSS NO.116 DOT4 使用方法 1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。 沸点(℃) (ドライ)230℃以上。(ウェット)155℃以上 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 水溶性
1缶(1L)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。 適合 軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。 トラスコ品番 859-1233 セット内容 ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)。フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)。フルード吸入器(50cc) 材質 フルードキャッチタンク:PE。フルード吸入器:PP 質量(g) 320 危険物の類別 非危険物
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

ブレーキフルードのエア抜き、交換が簡単に出来ます。
容量(L) 2 危険物の類別 非危険物
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ニップルを解放して1人でエア抜きOK!。逆流なしのチェックバルブ付き(ワンウェイバルブ)
タンク容量(L) 1 寸法(幅W×高さH)(mm) 115×175(タンク) ホース寸法(内径×外径)(mm) 4×8(シリコンホース) ホース長さ(m) 1 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。 容量(mL) 50 仕様 シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm 適合 軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。 トラスコ品番 823-0793 材質 PP 質量(g) 30 寸法L(mm) 240 寸法D(mm) 49 寸法l(mm) 138 危険物の類別 非危険物
1個
839 税込923
当日出荷

ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。 付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。 また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm) 4 使用チューブ外径(Φmm) 7
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間バルブが逆流できない構造になっており、見やすい透明チューブによって、ブレーキフルードのエア抜き作業が簡単にできます。逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。
用途ディスクブレーキ車 レッド(アルマイト) タイプ 簡単ブレーキエア抜きツール
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。 エア抜き・注入兼用の商品になります。
用途ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。 容量(mL) 200 質量(g) 222 ホース長さ(mm) 180 本体長さ(mm) 300 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

用途ブレーキオイルの抜き取り用 容量(L) 2 ホース径(Φmm) 1100 使用空気圧力(MPa) 0.8以下 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

大きな廃液タンクです。ブレーキエア抜き作業の必需品。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。 容量(L) 1 仕様 ホース:軟質エンビΦ5×Φ8×1.1mm 適合 軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。 トラスコ品番 823-0792 材質 PE 質量(g) 170 寸法L(mm) 282 寸法D(mm) 100 寸法l(mm) 182 危険物の類別 非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

通常のブリーダーが使用できない車種に最適。 ミニバンやワンボックスなどのリザーブタンクが奥まった場所に!
用途自動車のブレーキオイル交換に。 タンク容量(L) 1 付属品 ノズル、止め金具 材質 PE(タンク)、黄銅(アダプタ) 寸法(幅W×高さH)(mm) 105×560(本体)、105×180(タンク) ホース長さ(mm) 210 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (1.2MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ガソリンタンクブリーザーに使用し、転倒時にガソリンの流出を最小限に防ぎます。(レースではMFJ規則で装着を義務づけられています。)
寸法(mm) 6 全長(mm) 43.5 材質 アルミ 仕上 アルマイト
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)