- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ブレーキ関連
- ブレーキワイヤーのおすすめ人気ランキング
ブレーキワイヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新678件の「ブレーキワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シフトワイヤー」、「車椅子用ブレーキワイヤー」、「ワイヤーレバー」などの商品も取り扱っております。
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品
インナーエンドキャップ×1個
材質
PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
色
シルバー
付属品
インナーエンドキャップ×2個
材質
SUS304
寸法(Φmm)
1.5
ケーブル種類
インナーケーブル
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
用途ビジネス、スクーター用
通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。
色
グレー
材質
スチール
一般車、完成車に使われるオーソドックスなブレーキワイヤーです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ライナー入り。
材質
スチール
通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。
色
ブラック
材質
スチール
タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)
2000
色
シルバー
付属品
インナーエンドキャップ×2個
材質
SUS304
寸法(Φmm)
1.2
ケーブル種類
インナーケーブル
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)
1800
付属品
アウターキャップ×4個
材質
スチール
寸法(Φmm)
5
ケーブル種類
アウターケーブル
簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合
汎用
セット内容
Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)
1800
付属品
アウターキャップ×4個
材質
PVC・SWRH62A
ケーブル種類
アウターケーブル
真鍮製ブレーキ用アウターキャップです。
色
シルバー
サイズ
Φ5mm用
材質
真鍮
ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)の傘型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。SUS304製でサビに強く、国産品で高品質な商品です。
色
シルバー
付属品
インナーエンドキャップ×2個
材質
SUS304
寸法(Φmm)
1.5
ケーブル種類
インナーケーブル
付属品
L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ)
材質/処理
スチール/ユニクロ
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)
2000
付属品
アウターキャップ×4個
材質
スチール
長さ(mm)
2000
寸法(Φmm)
4
ケーブル種類
アウターケーブル
スムーズな動きが続くライナーチューブ入り。幼児・子供・CTB・ATB対応
材質
鉄
シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
内径(Φmm)
(ドラム)90
アウタにライナーが入っているオイルレスケーブルなので、すべりなめらかなブレーキワイヤーです。
用途修理交換用
スムーズな動きが続くライナーチューブ入り。幼児・子供・CTB・ATB対応。
材質
鉄
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色
ブラック
セット内容
アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2
アズワン品番
64-9568-09
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷