プレサージュのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
176件の「プレサージュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレサージュ オイルフィルター 品番」、「マイカゴ」、「ガスケット カプチーノ」などの商品も取り扱っております。


NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)


多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!。イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
1本ほか
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)


強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類 強力ばね 種類 高たわみ用
1個
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

オール樹脂製で軽量かつ大変丈夫です。
用途ショッピングセンター。 容量(L) 31 仕様 ネーム入れ可能 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(g) 620 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 520×340×270 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 450×290×250 2018年トラスコ掲載ページ 8 0809
1個
799 税込879
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワゴン・ミニバンの専用設計、デザインと高排気効率を実現。全回転域でのスムーズな排気効率によってリニアなアクセルフィールを実現。
用途マフラー
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
1セット(4枚)ほか
特価
2,590 税込2,849
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

表面はガラス質で清潔・衛生的。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応
材質 表面加工/ほうろう 本体:ほうろう用鋼板 取っ手:天然木 幅(mm) 165 全長(mm) 310 ホワイト 高さ(mm) 80 質量(g) 485 サイズ(cm) 15
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

表面はガラス質で清潔・衛生的。ホーロー加工でにおいが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。中が見えるガラス蓋。オール熱源対応。
材質 表面加工/ほうろう、(本体、蓋):ほうろう用鋼板、(取っ手、つまみ):天然木、(本体縁部、縁リング):ステンレス鋼 ブラック
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面はガラス質で清潔・衛生的。ホーロー加工でにおいが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。中が見えるガラス蓋。オール熱源対応。
材質 (本体、蓋):ほうろう用鋼板、(取っ手、つまみ):天然木、(本体縁部、縁リング):ステンレス鋼 ブラック 質量(g) 630 サイズ(cm) 18 表面処理 ほうろう 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 345×85×200
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

表面はガラス質で清潔・衛生的。ホーロー加工でにおいが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応。
材質 本体:ほうろう用鋼板、蓋:ほうろう用鋼板、(取っ手、つまみ):天然木、金属部:ステンレス鋼 ブラック 質量(g) 793 容量(L) 2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×180×245 適合容量(L) 1.6
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
適合 ニッサン
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

表面はガラス質で清潔・衛生的。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応
材質 本体:ほうろう用鋼板、取手:天然木、【表面加工】ほうろう 幅(mm) 200 全長(mm) 345 ホワイト 高さ(mm) 85 質量(g) 630 サイズ(cm) 18
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷


1セットほか
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

表面はガラス質で清潔・衛生的。ホーロー加工でにおいが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。中が見えるガラス蓋。オール熱源対応。
材質 表面加工/ほうろう、(本体、蓋):ほうろう用鋼板、(取っ手、つまみ):天然木、(本体縁部、縁リング):ステンレス鋼 ブラック
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)