ヘルメ ルーズニングオイルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
84件の「ヘルメ ルーズニングオイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防錆潤滑 スプレー」、「ネジ 潤滑油」、「浸透油」などの商品も取り扱っております。
防湿、防錆、ねじのゆるめ、清浄など、多目的に使用できる特殊な防錆浸透剤。 自動車・船舶・航空機・建設機械・農業機具・化学プラントなど金属部品から錆を追放し、固着したボルト、ナットを取り易くします。
使用温度範囲(℃) -50~130 危険等級 危険物の類別 第四類 特性 凍結浸透潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(180mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに 成分 りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水 使用方法 原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 質量(kg) 4.88 タイプ 酸性 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(4L)
2,298 税込2,528
当日出荷

水置換剤配合によりオイルが水分の下に浸透し、金属表面のわずかな水分も浮き上がらせ、優れた防錆力で金属をサビから守ります。 金属との親和性がよく浸透性に優れていますので金属細部の潤滑や錆付いたネジやボルトを締めるのに適しています。
用途機械部品や組立部品の加工、組み立て時の防錆。 洗浄後の機械部品の防錆 錆びついて取れないネジ・ボルト・ナット緩め 各種産業機械などの防錆・潤滑 屋外機器の金属部の防錆 主成分 鉱物油、防錆剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 凍結浸透潤滑 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆる金属の防錆。あらゆる可動部の潤滑。電気系統の除湿・防湿。電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。
用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、工作機械、計器類、戸車、ヒンジなどの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 使用温度範囲(℃) -20~70 成分 鉱物油、防錆添加剤、炭化水素系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(3.785L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃) -20~70 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤 主な用途 サビ落とし 仕様 燃焼性/なし。揮発性/低い 成分 リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水 使用方法 原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 タイプ 濃縮 pH 1.05(20℃) 引火点(℃) なし 外観 無色透明液体 危険物の類別 非危険物 使用可能材質
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性の洗剤です。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。 成分 水、添加剤、界面活性剤、メタノール タイプ 中性 希釈倍率 最大20倍(繰り返し使用可能) 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(1L)
2,998 税込3,298
当日出荷

長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。 成分 鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン タイプ 低臭 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 210mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に。 淡褐色 成分 鉱物油、防錆添加剤 使用温度範囲(℃) -20~100
1缶(4L)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防湿、防錆、潤滑、清浄、ねじのゆるめなど多目的に使用できる特殊な防錆潤滑剤です。 オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤は使用していません。 浸透潤滑撥水防錆剤一般用エアゾール式。
用途オートバイ、自転車、タイプライター、ミシン、釣用リール、ボート、ヨット、草刈機、ドアーシャッター、洗濯機、耕耘機、キャスター 自動車関係 各種機械類、部品類、工具類。 固着して取りはずしにくいねじのゆるめや錆取り全般。 外観 茶褐色 粘度(mPa・s) 3.8 比重 0.80 加熱残分(%) 33 成分 鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPG 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 凍結浸透潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(180mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な浸透力と防錆性を有するフッ素化合物の浸透潤滑油剤。 360°すべての傾きで噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルを採用、遠距離や狭い場所へも容易に噴射できます。 水置換性なので水に濡れた状態でも効果を発揮します。噴射剤にCO2を採用し内容量を極限まで増大した業務用タイプです。 使いやすく手にフィットするFP(フォームパターン)缶を採用。
用途浸透潤滑剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.35L 危険物の性状 非水溶性
1缶(350mL)
2,640 税込2,904
当日出荷

無臭性浸透潤滑剤 強力な浸透力を有する浸透防錆潤滑剤。無臭性のため室内での作業や日用品への使用に適しています。 噴射剤にLPGを使用した広い面にも塗布しやすい霧状タイプです。
用途ボルト・ナットの緩めに 容量(mL) 420 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,160 税込2,376
当日出荷

防湿、防錆、潤滑、ねじのゆるめ、清浄など多目的に使用できる、きわめて浸透性に優れた防錆潤滑剤です。
用途機械、工具、治具全般。 仕様 JISK2246-NP3相当品 成分 鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG トラスコ品番 126-2467 使用温度範囲(℃) 5~35 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.42L 特性 凍結浸透潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

従来の塩水、塩酸等によるサビ発生法に代わる安全で経済的な促進剤です。
仕様 サビ発生促進剤 適合 鉄、鉄合金、銅、銅合金 pH値 7.5 液性 中性 使用希釈倍率 水:10倍希釈
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 108-0852 容量(L) 18 危険等級 アズワン品番 64-7144-34 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 18L 特性 凍結浸透潤滑 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ガソリンタンク内のサビを取りのぞき、トリートメント効果により、あらたなサビの発生を抑えることができます。 サビとりと、あらたなサビの発生を抑える、二つの働きを一液で行います。使い方は、いたって簡単。ガソリンタンクを車体から取り外し、ガソリンを完全に抜いてから、10倍~20倍に薄めた本製品を注入します。そのまま、半日から2~3日おいておくだけで、ガソリンタンク内のサビや汚れが取りのぞけます。1リットルの原液を、最大で20倍(20リットル)に希釈して使用できるので、ほとんどのオートバイのタンク容量をカバーします。また、1回きりの使い捨てとは違い、繰り返して使用することができます。 いわゆる石鹸と同じく、界面活性剤を主原料にしているので、ガソリンタンクの塗装面を傷めることもありません。使用後の廃棄処理も容易です。中性で、環境にも”優しい”といえます。 繰り返し使用可能。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り、防錆剤 危険物の類別 非危険物
1本(1L)
3,898 税込4,288
当日出荷

世界No1シェアの防錆潤滑剤 他社比較160%の防錆機能
用途サビをよせつけない すばやく浸透する 動きを滑らかにする 汚れを落とし保護する 水分を取り除く 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 成分 ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注目のナノ素材"フラーレン"配合!ネジ緩め性能が格段にアップ! 液だれしにくく、狙った場所にピンポイント!瞬間発泡タイプ。水置換タイプ。2WAYノズル。360°噴射OK!
用途固着したネジ、部品の脱着 パーツの防錆、潤滑 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.335L 危険物の性状 非水溶性
1個(335mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)PN55
水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。
用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆 性能 屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111 種別 水置換性防錆浸透油 使用温度範囲(℃) -10~130 成分 石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG タイプ 防錆潤滑 臭気 無臭 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 210mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷