ベアリングブッシュのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
5,806件の「ベアリングブッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジカーボン付ブッシュ」、「プレーンベアリング」、「ベアリング」などの商品も取り扱っております。
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。 使用温度範囲(℃) -200~+200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(4個)ほか
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

DS成形平歯車を中間歯車(軸受メタル圧入)および成形歯車の内径より小さい径で使用する場合に、BBブッシュを圧入して使用します。
材質 オイルレスメタル銅系 形状 T8 公差d(mm) +0.02~0 公差D(mm) +0.02~(-0.01) 公差L(mm) 0~(-0.3)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃) -40~+120 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 24.5[約2.49]
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状 ストレート 仕様 標準形 種別 外筒両端シール形 材質(シール) ゴム 材質(ボール) SUJ2(高炭素クロム鋼) 最高使用温度(℃) 80 材質(外筒) SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー) 樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃) -200~+260 許容面圧(MPa) 極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2} 許容すべり速度(m/min) 100 許容PV値(MPa・m/min) 98{1000kgf/cm 2・m/min} 荷重方向 ラジアル
1個
47 税込52
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)


仕様 高力黄銅ベース。固体潤滑剤埋込 形状 フランジ付ブッシュ 使用温度範囲(℃) 無潤滑:-40~+200。定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 無潤滑:1.65[1000]。定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min]) 無潤滑:0.5[30]。定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
599 税込659
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
形状 ストレート 仕様 標準仕様 材質 スチール シール 精度 上級
1個
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様 高力黄銅ベース。固体潤滑剤埋込 形状 ストレートタイプ 使用温度範囲(℃) 無潤滑:-40~+200。定期潤滑:-40~+150 公差L(mm) -0.1~0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 無潤滑:1.65[1000]。定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min]) 無潤滑:0.5[30]。定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
459 税込505
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)


オイレスサーメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。
種別 サーメットM 使用温度範囲(℃) 【無潤滑】-40~+200、【定期潤滑】-40~+150
1個
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃) -200~+280 潤滑方式 無潤滑 長さ公差(mm) 0~-0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min]) 0.65[39]
1個
特価
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別 #80フランジブッシュ 材質 含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃) -40~+80 潤滑方式 無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min]) 0.85[51]
1個
特価
43 税込47
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械 材質 フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃) -200~280 許容面圧(MPa) 最高:137。常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min) 最高:60。常用:15以下 耐圧力(MPa) 圧縮時:304 熱伝導率(W/mk) 42 摩擦係数(μ) 0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃) 軸受面に平行な方向:11。厚さ方向:30
1個
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃) 無潤滑:-40~+300。定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 無潤滑:1.65[1010]。定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 29(98)[296(1000)]。()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min]) 無潤滑:0.50[30]。定期潤滑:1.00[60]
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 材質 フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃) -200~280 許容面圧(MPa) 最高:137。常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min) 最高:60。常用:15以下 耐圧力(MPa) 圧縮時:304 熱伝導率(W/mk) 42 長さ公差(mm) 0~-0.3 摩擦係数(μ) 0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃) 軸受面に平行な方向:11。厚さ方向:30
1個
97 税込107
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)


リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。 フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状 角フランジ形 仕様 フランジ角形 種別 外筒両端シール付 材質(シール) ゴム 材質(ボール) SUJ2(高炭素クロム鋼) 最高使用温度(℃) 80 材質(外筒) SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー) 樹脂
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃) 無潤滑:-40~+300。定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 無潤滑:1.65[1010]。定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 29(98)[296(1000)]。()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min]) 無潤滑:0.50[30]。定期潤滑:1.00[60]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)