- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車メンテナンスツール
- ホイール 振れ 取り 台のおすすめ人気ランキング
ホイール 振れ 取り 台のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新82件の「ホイール 振れ 取り 台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク ホイールバランサー」、「ジャイロスタンド」、「振れ取り台」などの商品も取り扱っております。
Φ15シャフトをセットしました「ホイールバランサー」16~21インチまでのホイールに対応します。ミニバイクのホイールバランスをとる場合は別途Φ12シャフトをお求め下さい。
適合ホイールサイズ(inch)
16~21
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
リム振れ取り台「FT-1」に、ホイールセンターゲージ「FCG-310」とニップルレンチ「NW-300」をセットにした、ホイールの新規組み立てや調整に最適のコンプリートセット
「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れおよび縦振れを測定するツール
「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール
「NW-300」は14G/15Gの2サイズのニップルに適合する汎用型のニップルレンチ
適合
ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm
色
ブラック/シルバー
質量(g)
2900(セット)
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)
470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)
アズワン品番
64-9593-42
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ホイールのバランス調整と振れ調整、ベアリングチェック、スポークホイールの張り・調整が簡単にできる折りたたみ式スタンド。
ホイールのバランサー調整時のシャフト脱落防止クリップ付き。
仕様
(調整可能サイズ):最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能
色
BLACK/WHITE
シャフト径(Φmm)
10
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。
全長(mm)
110
質量(g)
150
測定範囲(mm)
0~10
使用温度範囲(℃)
0~40
目量(mm)
0.01
目盛
±0~100
測定力(N)
1.5以下
測定子直径(Φmm)
2.5
外枠径(mm)
56
ステム径(Φmm)
8
戻り誤差(μm)
3
繰返し精度(μm)
3
裏ぶた仕様
平(耳付裏ぶた同梱)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ファットバイクのワイドホイール、29"・700Cなどの大径ホイール、ランニングバイクなどの小径ホイールまで、幅広いホイールに対応する振取台です。
42.7mmΦの鋼管で構成され、剛性とともに安定感にも優れています。
樹脂製の接触子により、振れ取り作業におけるリムのダメージを最小限に抑えられます。
幅(mm)
50~200(オーバーロックナット寸法)※適合ハブ幅
質量(kg)
9.6
リム幅(mm)
10~150
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
460×550×440
適合ホイールサイズ(inch)
12~29(200~650mm)
ハブタイプ
クイックリリース(F:9mm、R:10mm)10mmまでのネジタイプのハブ軸※適合
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
軽量ホイールやディスクブレーキホイールなど様々な進化を続けるホイールにおいて、以前に増してスポークテンション管理の必要性が高まりました。自分で組み立てるホイールにおいても、メーカーより出荷された完組ホイールにおいても、性能を最大限に引き出すためにスポークテンションは欠かせないファクターとなります。TM-1は機能をシンプルにまとめ、お求めやすい価格で、より多くのホイールビルダーにご使用いただけるよう開発されました。
エアロスポークにも対応します。
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
TS-2/TS-2.2に取り付け可能なダイヤルゲージとブラケットのセット。
縦、横の振れを0.01mm単位の数値で確認することが可能。
ダイヤルゲージの先端は自転車ホイール用にそれぞれ特殊形状となっています。
適合
(振取台)TS-2/TS-2.2
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
内径10mm15mm未満までのホイールベアリング対応のジャイロスタンド用オプションシャフトセット。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
安定性と作業性を重視した新型振れ取り台
下部が重い設計で、ホイールセット時の安全性強化
148mmまでの幅広いホイールに対応(BOOST規格対応)
29x2.1インチのタイヤ付きホイールにも対応
簡単にホイールの抜き差しができ、作業性アップ
ゲージ部は左右どちらにも取り付け可能
土台にはテーブルなどに固定可能な孔付き
本体からゲージ類を外して土台に置き、樹脂カバーを被せることで持ち運びや収納に便利
12mmと15mmのスルーアクスル対応アダプタが付属
付属品
12/15mmスルーアクスル対応アダプタ
寸法(mm)
250×33(ゲージ収納時220)×420
質量(kg)
4
色
シルバー
適合サイズ(mm)
ハブ幅: 148
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
リム振れ取り台「FT-1」から付属のTゲージを廃し、代わりにホイールセンターゲージ「FCG-310」を標準で添付することで、より実用的になった基本セット
「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れ・縦振れを測定するツール
「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール
FT-1の振れ測定ゲージは、横振れ測定用のアームが左右一対、それに縦振れ測定用の折りたたみ式アームが中央に1本、コンパクトに一体型
29インチサイズにも対応するよう十分な長さがあり、ホイールを支える支柱は軽量なアルミ製
左右の支柱は根本のピボットボルトを支点にして開閉する構造で、前輪用や後輪用、またロード用やMTB用など、さまざまなサイズ(最大135mmまで)のハブにも対応
適合
ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm
色
ブラック/シルバー
質量(g)
2200(FT-1のみ)
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)
470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ
測定範囲(mm)
0~10
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5以下
付属品
平裏フタ、収納ケース
材質
リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう
寸法(mm)
107×55×44
材質(本体)
スチール・ABS樹脂
質量(g)
100(耳金付裏フタ装着時)
外枠径(mm)
55
目盛仕様
±0-50-100
本体サイズ(mm)
107×55×44(耳金付裏フタ装着時)
戻り誤差(μm)
5
指示誤差[全測定範囲](μm)
20
材質(ステム)
アルミ
1/10回転隣接誤差(μm)
8
材質(外枠)
ABS樹脂
材質(スピンドル)
ステンレス
特性
●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。
材質(クランプ)
真ちゅう
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])
800[80]
仕様
普及、標準型
質量(kg)
1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)
M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)
約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)
約10×約160
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
二輪車のスポークホイールの緩み、締めの調整に欠かせないツールです。
左右に3サイズあり、合計6サイズ対応します。
用途スポークホイールの調整・点検に
質量(g)
93
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
105.7×22.4×9
適合サイズ
#1-6.5mm、#2-6.0mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-5.0mm、#6-4.5mm。。※順次下記寸法へ変更になります。#1-5.0mm、#2-4.5mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-6.5mm、#6-6.0mm
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
プロメカニック仕様の振れ取り台。
タイヤ装着状態で16″~29″(700C)のQRのホイールに対応。
ハブ幅157mmまで使用可能。
質量(g)
7300
寸法A(mm)
282
寸法D(mm)
385
寸法E(mm)
24~80
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
40~206
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
二輪車のワイヤースポークホイール用の打ち込み式バランスウエイト
用途2輪車(ワイヤースポークホイール用)
材質
錫
リペアスタンドに取り付ける簡易振取台。
クイックリリースレバーやハブナットでホイールを固定し、ホイールの振れをチェックします。
仕様
PRS-25、PCS-1/4/10用
1個
¥5,598
税込¥6,158
10日以内出荷
従来の振れ取り台でスルーアクスルホイールを使用する際のアダプター。
適合寸法(mm)
スルーアクスル:12・15・20、エンド幅:135・142
1本
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷