- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- ホイールオフセットのおすすめ人気ランキング
ホイールオフセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新302件の「ホイールオフセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイール 原付」、「ホイール スペーサー」、「モンキー タイヤ 10インチ」などの商品も取り扱っております。
締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。
鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。
隅部の直角切りが出来ます。
金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。
粒度
30
砥材
NX
硬度
S
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:87-11710。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1100R 。カワサキ[KAWASAKI] Z1100GP 。カワサキ[KAWASAKI] GPz1100 [ZX1100A 空冷]
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料
ステンレス・金属
砥粒
AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ
金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
スプロケットの軸をスプロケットカバーのベアリングで支持し、オフセットによるカウンターシャフトの摩耗を低減します。スプロケットカバーと、ジェネレターカバーのセットです。カバー内側にはダストシールを設け、ベアリングへの砂や塵の侵入を低減します。ボルト部分はノックピン加工を施しており強度を上げています。10インチ5.5Jのスタイルを手に入れるのには必須アイテムです。注意メーカー品番36028、20mmオフセットスプロケットを使用するのに必要です。 1ホンダ系横型エンジン装着可能(ただし、JAZZ、マグナ、及びその他のセル付き横型エンジンは不可)6Vに装着の場合、カバー右下のボルト1本が固定できません。それ以外の車両でのトラブルは保障の対象外になる場合があります。FI(フューエルインジェクション車輌)モンキーは、ジェネレーターカバーの形状が異なるため装着できません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
63日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])
10000
研削砥石寸法(mm)(外径)
125(オフセットダイヤモンドホイール)
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
253
全長(mm)
479
仕様
二重絶縁、電子制御、集じん機に接続可能
付属品
オフセットダイヤモンドホイール125(カップ型/A-49993)、ロックナットレンチ28(782425-7)、六角棒レンチ、ブラシセット品、ダストバッグ
質量(kg)
4.5
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。
最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味
超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様
両面補強
粒度
60
厚さ(mm)
1
砥材
NX
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14280
シリーズ
デルタカット
硬度
S
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
外径(Φmm)
107
主要切断材料
一般鋼・ステンレス鋼・アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品カタログ(1.96MB)
ステンレス鋼などの難切断材も容易に切断できます。
ストレート型形状。
用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタン等の切断。
厚さ(mm)
2.3
穴径(Φmm)
15
種別
切断砥石
適合機種
11030 ミニミニカットオフツール2"、18030 ミニミニカットオフツール2"、11050 ミニミニカットオフツール3"、18040 ミニミニカットオフツール3"、11070 ミニミニロングシャフトカットオフツール3"、18070 ミニミニロングシャフトカットオフツール3"
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。
新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。
水平切断がしやすい。
用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。
粒度
60
主要切断材料
鉄・ステンレス
砥粒
AZ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14000
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
80
シリーズ
金の卵
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:87-0053。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:87-0052。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:87-0051。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
2.5
8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。
8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。
チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。