ホイールリムのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
515件の「ホイールリム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイール 原付」、「リム」、「ホイールリムリング」などの商品も取り扱っております。
シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
399 税込439
当日出荷

OEMリプレイスメント。輝くクロームメッキリムはバイク全体を美しく演出します。
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な交換用リム組みです
材質 リム:アルミ、スポーク:スチール 軸長(mm) 150 仕様 上面黒塗り塗装、英式バルブ用 セット内容 ハブナット(15mm)、ワッシャー エンド幅(mm) 100 前後区分 前輪
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
649 税込714
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質 リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容 ハブナット、ワッシャー タイプ ナットボス6段 エンド幅(mm) 132 前後区分 後輪
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。
用途タイヤレバー使用時のリムの傷つき防止に 寸法A(mm) 147 寸法F(mm) 4 寸法D(mm) 14.5 寸法E(mm) 8.5 寸法B(mm) 19 寸法C(mm) 23
1個
299 税込329
当日出荷

環境にやさしいコンセプトの多機能取り外し可能なブラシ設計。自転車のさまざまな部分をきれいにするための 2 つのソフト (白) と 2 つのハード (黒) ブラシが含まれています。ハードブラシ(黒)はタイヤ、チェーンリング、フリーホイール、リム、柔らかいブラシ(白)は、表面を傷つけずにフレームをきれいにします。
1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷

シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。作業中にリムーバー本体がロックリングから抜け落ちることを防ぎ、安全な作業を可能にした案内ピン付。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
829 税込912
当日出荷

1722Hは口径に6角のパラボラを採用、ナットを傷つけません。更に口径底部にゴムクッションを入れて、ナットの頭部も保護します。
用途十字(クロス)レンチです。傷付き防止ゴム付・パラボラ口径6角。 質量(g) 1485 対辺寸法(mm) 17×19×21×22 全長L(mm) 406×406
1本
6,298 税込6,928
当日出荷

ディレーラーハンガー(台座)の歪みをチェック、矯正するゲージ。 シフトチェンジの不具合で、一番多い原因は、このディレーラーハンガーの歪みです。 スルーアクスルタイプのフレームエンドにも対応。 ディレーラーを取付けるねじ穴に本器を取付け、ゲージを回転させ、複数箇所でホイールのリム側面とゲージとの間が、均一になるように矯正します。
適合フレーム ホイールサイズ20~29インチ
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

1722Dは口径に12角のパラボラを採用、ナットを傷付けずナットとのはめ合わせ角度が少ないため手早い作業が可能になります。もちろんゴムクッション付きです。
用途十字(クロス)レンチです。傷付き防止ゴム付・パラボラ口径12角。 質量(g) 1432 対辺寸法(mm) 17×19×21×22 全長L(mm) 406×406
1本
6,298 税込6,928
7日以内出荷

タイヤの脱着・リム組みの際、容易に素早くビードを傷めずに作業出来ます。チューブレスバルブの入れ替え作業を容易にします。防腐剤入りでホイールをサビから守ります。 標準の乗用車タイヤ向きになります。
用途タイヤ交換頻度が少ないユーザー様向け 乾燥時間が短い(組んで走行した際にリム滑りを防ぎます) タイプ 固め
1個(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な交換用リム組みです
材質 リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容 ハブナット、ワッシャー 軸長(mm) 145 前後区分 前輪
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)ディレーラー直付ゲージ
ディレーラーハンガー(台座)の歪みをチェック、矯正するゲージ。 シフトチェンジの不具合で、一番多い原因は、このディレーラーハンガーの歪みです。 スルーアクスルディレーラーハンガー、シマノダイレクトマウントディレーラーハンガーにも対応 ディレーラーを取り付けるネジ穴に本器を取り付け、ゲージを回転させ、複数個所でホイールとリム側面とゲージとの間が、均一になるように矯正します。 DAG-3は、シートステイ等に引っかからず360度測定と矯正が可能です。
ホイール数 適応:16~29インチ 長さ(mm) 420 質量(g) 645 アズワン品番 64-8896-90
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

1本
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)



メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0084。オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。販売備考:ホイールリム幅2.15インチ。色[カラー]:シルバーブラック。サイズ:ホイールリム幅2.15インチ。材質[素材]:アルミ/ゴム。使用箇所:ホイール。内容量[数量]:1個。特記事項:オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。関連商品:品番:PGR0083,PGR0082,PGR0085
用途オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。 材質 アルミ/ゴム シルバーブラック サイズ ホイールリム幅2.15インチ 商品 (関連商品)品番:PGR0083,PGR0082,PGR0085 使用箇所 ホイール
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷