- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ホイールリングのおすすめ人気ランキング
ホイールリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新461件の「ホイールリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイールリムリング」、「トリムリング」、「軽自動車 アルミホイール」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス(SUS316)
種類
リンク
CALルック調のピカピカメッキホイールカバーの1台分セット!フェンダーからはみ出しにくい形状です。
用途ホイールのドレスアップに
材質
ABS樹脂
色
クロームメッキ
純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。
材質
亜鉛ダイカスト
高さ(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
センターボアがストレートなホイールにお勧め。
外径(Φmm)
73
材質/仕上
アルミ/ゴールドアルマイト
高さ(mm)
10
ツバ径(Φmm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイヤ脱着時のホイールの保護。10インチ~16インチまで対応
用途タイヤ脱着時のアルミホイールの保護に
適合ホイールサイズ(inch)
16
1セット(3本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
ビードの上がらないタイヤのすき間を塞いで、エアー充填をスムーズにします。
幅(mm)
37
材質
ゴム
愛車の足回りをクールにドレスアップ
アジャスタブルリテンションリング(サイズ調整リング)採用でホイールとのがたつきをなくしピッタリフィット。
用途自動車スチールホイール専用
付属品
調整リング×4個
材質
ABS樹脂
色
シルバー
Bimecc(ビメック)外径75Φハブセントリックリング。センターホール75Φのアフターアルミホイールに適応します。
ホイールと車両の隙間を埋め、高速走行時のハンドルのブレを防止します。
外径(Φmm)
75
高さ(mm)
10
材質
ステンレス
種類
リンク
材質/仕上
アルミ/ゴールドアルマイト
高さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来のリムプロテクターから、材質と形状を大幅に変更されたモデルです。比類のない強度と耐久性を追求し、デュポン社ザイテルスーパータフナイロン樹脂を採用。タイヤ交換中にタイヤレバーからリムの損傷を防止します。二箇所の隆起部分はタイヤレバーの滑りを防ぎます。フィンガーホールはツールの脱着を容易にします。ロングエプロンは手とスポークを保護します。販売単位:2枚セット
材質
強化ナイロン製
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
ステンレス製のリングです。
用途ロープ等の先端金具として
材質
SUS316
タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。
柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。
お得なセット品。
寸法A(mm)
147
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
23
寸法D(mm)
14.5
寸法E(mm)
8.5
寸法F(mm)
4
材質
TPE