- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 添加剤
- ミッションオイル 漏れ止め剤のおすすめ人気ランキング
ミッションオイル 漏れ止め剤のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新91件の「ミッションオイル 漏れ止め剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミッション 漏れ止め」、「ミッション オイル 漏れ」、「オイルシール 漏れ止め剤」などの商品も取り扱っております。
エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステからのオイル漏れ止め剤です。ガソリン、ディーゼル共に使用可能です。
用途自動車用エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステオイル漏れ止め剤
適合車
ガソリン車・ディーゼル車
使用量
エンジンオイル4~6Lに1本、ミッションオイル9Lに1本、パワステオイル2.5Lに1本
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
325mL
危険物の性状
非水溶性
1本(325mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。
また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。
湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。
用途ミッションオイル等の漏れ防止剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.35L
危険物の性状
非水溶性
1本(350mL)
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
マニュアルギア及びディファレンシャルギアの漏れ止め。硬化したゴムやプラスチックのシールを再生し、クラッチをオイルの汚れから守ります。オイル不足による潤滑不良を防ぎトランスミッションを保護します。硬化したプラスチックやゴムなど等のシールを復活再生 。オイル減りによるオイル量不足を防止 。クラッチへのオイル漏れを防止 。オイル漏れによる環境汚染の防止 。すべての動作条件下での最適な潤滑を維持 。すべての市販のギアオイルと混合可能
用途ギアオイル添加剤(ギアオイル漏れ止め剤)
使用方法
1リットルのギアオイルに対し本製品1本(50ml)を注入してください。大容量のトランスミッションの場合は、容量に合わせてご使用ください。製品はいつでも追加注入できます。効果を持続させるため、オイル交換ごとに使用することをお薦めします。エンジンを停止し冷えた状態で注入してください。効果が認められるまでには注入後600~800kmの走行が必要となります。AT車やデュアルクラッチ車のミッション、及び湿式クラッチ付きのデファレンシャルやオートバイにはご使用できません.
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
1個(50mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤。エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。オイル粘度に影響を与えません。全オイルグレード対応で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。
用途四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。
適合車
ガソリン・ディーゼル車
成分
特殊シール強化剤、鉱物油
質量(g)
815
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×65×35
使用の目安
3.4Lまで 本商品の1/2量(75mL)。3.4~6L 本商品の全量(150mL)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
150mL
危険物の性状
非水溶性
1本(150mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。
エンジン、ギヤ(マニュアルミッション、デフ、パワステ)オイル用の漏れ防止剤。
UV硬化モノマー及びオリゴマーが、熱・窒素・UVなどにより重合/架橋反応を起こし、ポリマー化することで被膜を形成し、漏れを防止します。
化学合成ベースオイルと減摩剤の働きでエンジンの摩耗を低減し、オイルの劣化防止にも効果があります。
使用方法
油量に対して10%以下
危険物の類別
非危険物
1本(300mL)
¥6,198
税込¥6,818
9日以内出荷
リアシール、クランクシャフトシール漏れを密封するめたに特別に開発された商品です。またあらゆる他の独創性のないストップリーク剤より効き目が強いです。この商品はタペットカバーパッキン、Oリング及び他のシールとガスケットにおけるオイル漏れによく効きます。
使用量
4~6Lに1本の割合
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分
イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様
逆さ噴射可
付属品
操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別
油性、エアゾール
適合機器
機械部品
主な用途
油汚れ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
逆さ噴射可
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
トランスミッションまたはデフギヤーに添加することにより、ギヤー音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。N-150 エンジンオイル添加剤と併用すれば、より一層の燃費の節約ができます。使用方法:ミッションオイル、デフオイル等の交換時にオイル量の10~20%を目安に添加してください。
用途高速運転時の不愉快なギヤー音の減少とトラブルの防止に。
仕様
二硫化モリブデン配合
内容量(mL)
100
外観
灰黒色
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
100mL
ベースオイル
鉱物油
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(100mL)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
オイル下がりに特化した添加剤です。バルブシールからのオイル消費、オイル下がりに効果があります。クランクシールリア、フロントからの漏れにも効果があります。
用途自動車用バルブシール、クランクシール兼用漏れ止め剤
使用の目安
エンジン始動時に青白い煙が上がる車
使用量
エンジンオイル4~6Lに1本
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
パワステオイル補充+漏れ止め剤
パワーステアリングオイル補充用オイル。劣化したオイルシールを復元させる添加剤が配合してあります。
劣化したオイルシールの復元
にじみの防止
用途油圧パワーステアリングオイルの補充と漏れ止め
色
薄黄色
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.25L
危険物の性状
非水溶性
1本(250mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
硬化した油圧シールの柔軟性を復活し、オイル漏れを止めます。作動油の酸化劣化による油圧機器金属同士の摩擦・摩耗を軽減し、焼き付きを防止させます。油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。油圧作動油の温度が異常上昇しないように抑え、機器の寿命を伸ばし、省エネを図ることができます。合成ポリマーで油圧作動油漏れを止め、油圧システムの寿命を長持ちさせます。
用途重建機、農林機械、鉱山機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、ホイールローダーなどの油圧作動油システムにご使用頂けます。特に、シールポンプ、コントロールバルブシール、アクチュエーター、ラム、シリンダー、Oリングホースフィッティング、油圧トランスミッションからのオイル漏れを止めるのに効果的です。
適合
油圧作動油(ISO粘度グレード番号)22、32、46、68、合成油圧作動油
使用量
予防保全:油圧作動油1Lに15mL 通常添加量:油圧作動油1Lに30mL 過酷な条件下での機械:油圧作動油1Lに60mL
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
長期間の継続変化で硬化、収縮したクランクシャフトのOリングシールやガスケットのゴム製シールを膨潤させることにより修復復元します。オイル漏れやにじみを防止します
用途4サイクルガソリンエンジン4輪車専用
適合車
ガソリン車
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
オイル漏れを止めます。
オイル下がりの白煙を即効で止めます。
メカニカルノイズを解消します。
圧縮圧回復、燃費向上、焼付防止。
シール性・潤滑性に優れた固体潤滑剤のリキロン(PTFE)粒子と、耐熱性に優れたパラフィンオイルを合わせたニュータイプの添加剤です。
リキロン粒子が金属表面の隙間を埋めて、分解修理せずにオイル漏れや圧縮漏れを防止します。
軽自動車専用、漏れ止め予防添加剤。
用途オイル漏れ防止・補修
適合車
ガソリン・ディーゼル車
使用方法
使用前に容器を1分程度よく振って下さい。予めオイルに溶いて撹拌してから注入すると早く効果が出ます。添加後は10分程アイドリングを保って下さい。有効成分を必要箇所へ到達させるため30分程度走行して下さい。
使用温度範囲(℃)
-25~188
使用範囲
(オイル漏れ)1秒間に2滴までの漏れ、(オイル消費)1000km走行で500cc以内の消費量、(メカノイズ)耳障りなラッシュアジャスタータペット音、ギアー唸り
主成分
リキロン樹脂(PTFE)
粒径(μm)
(リキロン)3
含有量(%)
(リキロン)40w/w
外観
緑色・オイル状
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
動摩擦係数
0.016~0.020
危険物の性状
非水溶性
ATFに添加することでトルク伝達理を向上させます。走行に伴うATFの摩擦係数低下による走行フィーリングの悪化を改善するとともに優れた消泡効果で油温上昇を抑制します。また、AT内部の汚れを凝集させにくくすることで油圧経路内の詰まりを予防します。
使用量
オイル量の4~8Lに1本
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.15L
危険物の性状
非水溶性
1本(150mL)
¥5,280
税込¥5,808
当日出荷
マニュアルトランスミッション・ギアボックス・ディファレンシャル専用に配合された特別な添加剤で、ギアオイルの耐用寿命を延ばし、ギアオイルの性能を強化し保護被膜を形成して摩耗を減少させます。
シールコンディショナーとしての効果も備えており、オイルの漏れを防止します。
新車時またはオイル交換後にMTミッションまたはデフオイル2~3Lに対し本剤を注入してください。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.237L
危険物の性状
非水溶性
1本(237mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。ニューテックテクノロジーによってローフリクション・ハイトラクションを実現。さらにATFの漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。ATシステムのオイル漏れ。AT変速ショックの緩和抑制。ATフルードカップリングの伝達効率向上。メカニカルノイズの低減。フリクションロスの低減。NUTECテクノロジーから生まれたNC-60 AT Traction OIL SEALINGは、配合している高機能素材によってすばやくオイル漏れ・にじみを抑制します。更にベースオイルにはエステル100%の化学合成油をしようしていますので低フリクション化と高トラクション化及び高温安定性に優れが高機能AT添加剤です。
用途容器を良く振ってから注入して下さい。オイルが劣化している場合は予め新油に交換してからNC60 ATTraction OIL SEALINGをご使用ください。使用する前に容器をよく振ってから注入してください。暖機運転後エンジンを停止して、ATFレベルゲージ又は注入口から注ぎ、その後、走行してください。徐々に効果を発揮し、安定持続します。添加量目安はオイル4~5リットルに対して1本(300ml)です。添加割合5~10%
種類
ATF
内容量(mL)
200
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
200mL
ベースオイル
化学合成油
危険物の性状
非水溶性
1個(200mL)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
トランスミッションの性能を復元させて防止します。
使用量
7~12Lに1本の割合
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.5L
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。
シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。
ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。
耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。
また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。
特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。
エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール
成分
メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン
使用温度範囲(℃)
-60~250
液色
灰色ペースト状
主成分
シリコン
比重
(155)1.55(23℃)
粘度
92000(25°)CPS
不揮発分
99.5wt%
反応形態
脱オキシム
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.1613L
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
1本(250g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ATFに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。細部まで働く油膜形成効果によりオートマの正確な動きを取り戻します。
適合車種
全てのオートマチックトランスミッション車 ※CVTにも対応(一部を除く)
使用の目安
オートマチックトランスミッションに対して1本(推奨の混合量は、ATFに対して3~5%です。)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.3L
ベースオイル
鉱物油
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。
ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル漏れ防止剤。
オイルシールの弾力性を回復させ、エンジンオイルの漏れやにじみを防止します。
エンジンオイルの油膜を厚くし、コンプレッションを回復させます。
オイル上がり、オイル下がり共に効果があります。
使用方法
エンジンオイル3~6L対して1本(推奨添加率を厳守してください)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.25L
危険物の性状
非水溶性
1本(250mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷