- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック保安・安全用品
- モノタロウ 輪止めのおすすめ人気ランキング
モノタロウ 輪止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新110件の「モノタロウ 輪止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラックストッパー」、「タイヤ ストッパー 大型」、「タイヤストッパー ゴム」などの商品も取り扱っております。
トラック用の軽量樹脂製タイヤストッパー。
タイヤが乗ることでくさび効果を発揮し、裏面の滑り止めと相まって滑りにくい安心のタイヤストッパーです。
ワンタッチで連結できるので保管時のハンドリングが向上。
連結した状態で使用することで大きなタイヤもしっかりと固定できます。
国内有名メーカーと協業した日本製。
※特許・意匠出願済
用途トラック用タイヤの輪止めとして。
色
オレンジ
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
適合車種
乗用車
材質
合成ゴム
色
黒
質量(g)
330(1個)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
127×70×62
1セット(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。
従来品より取っ手部の強度UP!
セット品はトラロープを本体にクリップで固定。
トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち!
さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。
質量(kg)
約0.33(1個)
色
オレンジ
材質(本体)
PPCP(PPコンパウンド)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
178.2×86×100
適合車種
乗用車・小型トラックなど
車の転がり防止に。4t車用。ゴム製なのですべりません。取っ手が付いてるので持ち運びが便利です。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
車の転がり防止に。2t車用。ゴム製なのですべりません。取っ手が付いてるので持ち運びが便利です。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
ゴム素材なので衝撃に強くタイヤを傷つけません。 凹凸のある表面で、滑りにくくしっかりとタイヤを固定
持ち運びに使えるポリエステル製トラロープ付き
注意喚起文言付き
用途車の転がり防止に。2t車までの乗用車、小型トラックなどに。
質量(kg)
約1.05(1個)
材質(本体)
合成ゴム
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
172.7×96.5×102.1
ロープ径(Φmm)
6
適合車種
2t車用
材質(ロープ)
ポリエステル
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。
アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに
材質
ゴム
色
黒
付属品
ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm)
寸法(mm)
555×150×100
質量(kg)
4.5
下穴ドリル寸法(mm)
14×160
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
穴あけ距離(mm)
約325
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ゴム素材なので衝撃に強くタイヤを傷つけません。 凹凸のある表面で、滑りにくくしっかりとタイヤを固定
持ち運びに使えるポリエステル製トラロープ付き
注意喚起文言付き
用途車の転がり防止に。
4t車用。
材質
合成ゴム
質量(kg)
約1.5(1個)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
202.7×111.8×122.9
適合車種
4t車用
車の転がり防止に。2t車用。
木製なので雰囲気も良く車内に置いても臭いが気になりません。
シンプルなデザインながらタイヤにフィットする形状に仕上げています。
用途坂道での駐車時/ジャッキアップ時の補助に(2t車用)
ロープ長さ(m)
約1.8
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
折りたたみ式で収納や携帯に便利です。
用途ジャッキアップ時や坂道での駐車でご使用ください
適合車種
軽自動車・普通車
材質
鉄
色
赤
質量(g)
350
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×125×30~84
取扱説明書
(0.8MB)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ジャッキアップの必需品。
2重ロックピン付。
高さ9段階調整可能。
約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に
能力(t)
3(1セット)
質量(kg)
6.4(1セット)
公差
(高さ)±3%
最高位(mm)
413(床面~受け皿の凹み)
最低位(mm)
280(床面~受け皿凹み)
取扱説明書
(4.3MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。
用途サイドからのジャッキアップに
適合
注文コード:70335274、75090444
材質
PU(ポリウレタン樹脂)、炭素鋼
質量(g)
300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
51×39
溝幅(mm)
8(最狭部)
溝深さ(mm)
14
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。
組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。
保管専用ケース付き。
遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。
日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。
用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置
質量(kg)
1.4
1辺(三角)(mm)
450
収納寸法(L×W×H)(mm)
39×426×96
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
39×426×96
ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用
適合
(車輌)2t以下
質量(kg)
約1.6(1台)
能力(t)
2(2台使用時)
最高位(mm)
348
最低位(mm)
292
寸法(mm)
277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)
高さ(mm)
1段時299・2段時332・3段時365
台車等に取り付けるだけでストッパー機能が得られます。操作はペダルを踏むだけの簡単仕様です。
用途台車等のストッパー機能に。
材質(本体)
スチール
取付座A×B(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
85×100
取付穴径(Φmm)
11
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
32~38
熱処理
あり
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)
1500(1セット)
材質
PP
質量(kg)
3.1(1セット)
高さ(mm)
(車両乗り上げ部)68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×201×80
適合タイヤ幅(mm)
190以内
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ハンドパレットトラック用の車輪固定ストッパーです。
衝撃に強く軽量です。
底面に4ヵ所すべり止めゴムが付いているので高い滑り止め効果を発揮します。
フック付きで不使用時はハンドルに掛けることが出来ます。
用途ハンドパレットトラックの車輪固定ストッパーに
材質
(本体)ハイインパクトポリプロピレン、(すべり止めゴム)EPDM
幅(mm)
164
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
30
奥行(mm)
271
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。
ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。
材質
ポリエチレン
チューブタイプのため作業が容易です。水性タイプなので火災の危険がありません。
1本で60cmのブロック約4・5本接着できます。
用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着
主な用途
コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着
成分
アクリル樹脂系エマルション形
色
グレー
比重
1.57±0.1
粘度
85±15Pa・s(20℃)。 ※TV-10H型,7号,10rpm,1min
接着強度(N/mm2)
2.3
危険物の類別
非危険物
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
主なワーク
パーツ
1本(1kg)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷