- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- モンキー dohcのおすすめ人気ランキング
モンキー dohcのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新124件の「モンキー dohc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デイトナ DOHC」、「キタコ DOHC」、「モンキー 6v ボアアップ キット」などの商品も取り扱っております。
デイトナ製DOHC(フィンガーフォロワータイプ)のマニホールドスペーサーです。
フレーム形状やキャブレターの種類によっては既存のマニホールドでは対応できない場合があります。
このスペーサーを使えばメーカー可変マニホールドの使用が可能でキャブレターの自由度が増します。
29mmのポート形状から楕円ポートへ3次元切削を行い、吸入ロスを最小限にした設計です。
マニホールドスペーサー厚み24mm。
材質
A2017
色
シルバー
表面処理
シルバーアルマイト
適合車種
モンキー、ゴリラ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
スカットシリンダーにはオイルジェット機構が装備され、シリンダー内壁、ピストンスカート部、ピストは途切れること無くオイル噴射を可能とし、効率の良い潤滑及び冷却を行うことが出来ます。
シリンダー
スカットシリンダー
適合車種
12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、モンキーBAJA、モンキーR/RT
排気量(cc)
125
アルミ鋳鉄スリーブシリンダー
無鉛プレミアムガソリン仕様
用途グロム/JC61全車種JC75全車種/モンキー125/JB02全車種
仕様
(圧縮比)11.5:1
ストローク(mm)
57.9(ノーマル)
ボア径(Φmm)
63
排気量(cc)
181
1セット
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
レースレギュレーションに合わせて排気量は100ccのままパワーアップ。DOHCシリンダーヘッドと専用のピストンに加え、ボア径の拡大とショートストローク化により超高回転域までパワーが持続する幅広いパワーバンド特性が魅力です。
仕様
鍛造ピストン(3R)、圧縮比:10.2:1
材質
アルミ硬質メッキシリンダー
ストローク(mm)
39.1(ショートストローク)
ボア径(Φmm)
57
主な適合車種
エイプ100:HC07全車種、エイプ100-タイプD:HC13全車種、XR100モタード:HD13全車種、XR100R:FNO,HE03-1200001~、CRF100F:HE03全車種
排気量(cc)
99.8
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
主な適合車種
モンキー・ゴリラ武川社製DOHC/DESMOヘッド装着車用(138ccは除く)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
STDの±0°とバルブタイミングの補正用カムスプロケットです。
サイズ
28T
主な適合車種
モンキー/カブ系エンジンの取付穴が3穴のカムスプロケット ※DOHC シリンダーヘッドを除く
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
仕様
ピストン/鋳造
ストローク(mm)
41.4(ノーマル)
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
完全新設計のシリンダーヘッドは、燃焼室形状の最適化とフロントタイヤとのクリアランス確保を両立するため、バルブ駆動を直打式からフィンガーフォロアーロッカーアーム式へ変更。デイトナD O H C の特徴であるコンパクトなヘッド形状はそのまま、バルブはさみ角をIN25°/EX26°からIN20°/EX21°まで挟角化しました。また、ポートはフローベンチを駆使し、流量と流速を極限まで煮詰めたハイベロシティポートを採用。燃焼室はINバルブ径を旧DOHCのΦ21からΦ21.5まで大径化。スパークプラグはΦ8を採用。Φ54セラミックコーティングシリンダー、WISECO製鍛造ピストンと、54.5mmロングストローククランクとの組合せで、原付2種の排気量内で最大の124.8ccを実現。
主な適合車種
Φ13ピストンピン用
1セット
¥289
税込¥318
翌々日出荷
≪エンジンコンセプト≫。性能耐久性はもちろん、コストパフォーマンスに優れた街乗り向けエンジンとなっています。街乗りで多く使用される低中回転域でのトルクを重視した特性となっており、全てのライダーがストレスなくライディングを楽しめるエンジン。ヘッド形状は純正の形状を崩すことなくビッグフィン化されており、純正の風合いを崩したくないカスタムに最適となるデザインとなっています。≪ビッグフィンヘッド&バッグバルブ≫。純正ヘッドのデザインを継承し、ビッグフィン化され、冷却性能を向上しています。バルブ径 吸気側Φ25、排気側Φ22のビッグバルブを採用し、大径バルブに最適化された燃焼室形状となっており、両端ベアリング支持でフリクションを低減させた、削り出しのハイカムシャフト(バルブリフト量6.7mm)が低中速のトルクと加速の伸びを両立させています。≪アルミニウムサイクロンヘッド≫。軽量で放熱性に優れたアルミ製シリンダーを採用しながらも、低コストを実現しています。≪アルミニウムピストン&ピストンリング≫。コスワースタイプの鋳造アルミピストン。ピストンヘッド中央部を盛り上げた高圧縮仕様としながら、高回転時のシール性を確保するため、3本リングタイプを採用しています。ピストントップリングは特殊コート、セカンドリングはタフトライド処理を採用することで耐スカッフ性能を向上させています。
主な適合車種
旧DOHC(69646/70655)補修部品
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。