- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- レンチエースのおすすめ人気ランキング
レンチエースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新140件の「レンチエース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「菊ナット 工具」、「ファインuナット 工具」、「丸 ナット 工具」などの商品も取り扱っております。
アジャスタブルホーシングナットレンチです。
薄型、強力で各種大型車に使用できます。
6角・8角歯形グリップ付のセットです。
スピンドルフロントナットにも使用できます。
ねじ径
TM16×P3
ケース寸法(mm)
360×205×85
能力(mm)
(6角)45~133、(8角)40~143
質量(kg/セット)
9.7
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に
適合
6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm
セット内容
本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2
最大トルク(N・m)
677(6角ナット)
取扱説明書
(0.4MB)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ホーシング丸ナットの脱着をスピーディに行う専用レンチです。
ツメ先のピンをワンタッチで取り替えられます。
ピンがスライドするため、幅広い車種に対応します。
適合
軽自動車(4WD)~4tトラック
セット内容
横バー、ハンドル(凸1/2sq)、ホルダー(凹1/2sq)、爪(2個)、Φ6ロングピン(2個)、Φ8ピン(2個)、Φ10ピン(2個)、ナットASSY(2個)、蝶ナット(2個)
質量(kg)
0.94
ケース寸法(mm)
230×140×40
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
6角・8角・丸タイプのホーシングナットを脱着できるレンチです。
一ヶ所を廻すだけで開閉するとても軽く使いやすい設計となっています。
セット内容
ロットASSY、横バー、支柱バー、爪調節ボルトASSY、爪(2個)、開き止め板(2個)、開き止め調節ボルトASSY(2個)、丸爪Φ8mm(2個)、丸爪用スクリューボルト(2個)、カラー(2個)、固定ナット(2個)
質量(kg)
4.98
フトコロの深さ(mm)
60
ケース寸法(mm)
225×185×90
適合幅(mm)
(6角用)55~146、(8角用)51~142、(丸爪)32~1233
爪の先端厚さ(mm)
7
差込角(sq.)
3/4
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合
乗用車
長さ(mm)
95
現行品と同形状になります。クリップナットはボディーカバーの接合部などに使用されています。
圧入タイプのタイロッドエンドブーツを装着する際に使用するアダプタのセットです。
トラスコ品番
200-4404
質量(kg)
2
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
ピンをスライドさせて適切なピッチに合わせることで幅広い車種に対応できます。
本体に目盛表示があるのでセンター出しが簡単です。
用途リアホーシングナットの締緩作業。
適合
小型車(2tクラス)に使用されているリアホーシングナット
トラスコ品番
823-0815
質量(g)
450
差込角(mm)
12.7
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
セット内容
(ソケット)11個、FUT#00~FUT#10、(ラチェットハンドル)2本、FUTR-3/8FUTR-1/2、(エクステンションバー)2本、FUTE-3/8FUTE-1/2、(スチールケース)1箱
最大トルク(N・m)
(ラチェットハンドルFUTR-3/8)176、(ラチェットハンドルFUTR-1/2)490。(エクステンションバーFUTR-3/8)137、(エクステンションバーFUTR-1/2)382
ソケット内容
FUT#00(M10×P0.75)、FUT#01(M12×P1.0)、FUT#02(M15×P1.0)、FUT#03(M17×P1.0)、FUT#04(M20×P1.0)、FUT#05(M25×P1.5)、FUT#06(M30×P1.5)、FUT#07(M35×P1.5)、FUT#08(M40×P1.5)、FUT#09(M45×P1.5)、FUT#10(M50×P1.5)
ケース寸法(mm)
400×150×70
差込角(sq.)
9.52、12.7
1セット
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
フォークスライド方式採用。
足踏みペダル仕様も選択可能。(501GP)
フォーク角度調整機能付。
能力(kg)
500
全長(mm)
945
質量(kg)
82
全幅(mm)
1088
揚程(mm)
305
最高位(mm)
(フォーク)410
最低位(mm)
(フォーク)105
適合径(Φmm)
(タイヤ)750~1430
傾斜角度(°)
(フォーク)±3
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成
単品
トラック、バスの、ハウジングナットレンチ。
調整式で各車種に対応できます。
6角・8角共用爪を採用。スピーディーに作業が行えます。
ボディには車のバンパー素材を採用しており、トラック並みの強さです。
サビに強いステンレスピンを採用しています。
スタッキングが可能です。
ダブルロックシステムを採用していますのでバックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、中身の飛び出しを防ぎます。(完全なロック機構ではありませんので移動の際には必ずロックして下さい。フタを閉める時は、カチッと音がするまで閉めてください。)中皿は取り外し可。
用途建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事
色
ブラック
材質(本体)
バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
タイプ
中皿あり
材質(シャフト)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途トラックのリアのホイールの分解に使用します。
使用範囲
6P ロックナット:49~135mm・8P ロックナット:49~143mm丸ピンロックナット:6mm・8mm・10mm 四角ロックナット:6mm・8mm・10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状
フック形
商品構成
単品
大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに
先端形状
六角
用途フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナット
差込角(mm)
12.7
ピン径(Φmm)
6
適合車種
スズキ(ジムニー)JA12・JA22・JB23・1300cc用
純正品番
43461-82CB0・43461-60A01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。
壁掛け用の穴で、壁面に取り付け可能です。
落下防止カバー付です。
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
60
寸法D1(mm)
1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75
寸法D2(mm)
1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ZL(mm)
1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8
寸法ZB(mm)
1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷