ワイヤー端部のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
201件の「ワイヤー端部」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー 端末 加工」、「ワイヤー 先端」、「ワイヤー ロープ 端末加工」などの商品も取り扱っております。
ベストピクチャーレール壁付用 重量用 石膏ボード用シリーズ共通パーツです。ピクチャーレール用のワイヤーエンドです。ワイヤー先端に取り付ければ、端部を保護できます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 種別 壁付用、重量用、石膏ボード用 適合径(Φmm) 1.0~1.5
1個
549 税込604
当日出荷

ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に 材質 ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、二重リンク:ステンレスSUS304、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ)、ゆるみ止ナット・座金:真鍮 種類 その他金具
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(4個)ほか
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
1袋(20個)
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 S45C タイプ ロッドエンドT型 種類 ロッドエンドジョイント 表面処理 ユニクロメッキ
1個
839 税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ワイヤーフィクスキット
セット内容 ワイヤーテンショナー(玉カシメ側)×1、ワイヤーロック×1、フィクス用ワイヤー(2m)×1、STナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、ブッシュ×1 材質 ワイヤーテンショナー・ワイヤーロック:ステンレス(本体)アルミ(ブラケット)、フィクス用ワイヤー:ステンレス(Φ1.5/2m片側端部Φ5玉カシメ付) 質量(g) 103
1セット
2,191 税込2,410
14日以内出荷


ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に 材質 ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮 種類 その他金具
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(20個)
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
439 税込483
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(Φ1.8mm)のハンガーです。 フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
ワイヤー径(Φmm) 1.8 許容荷重(kg) 30 適合 T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6 材質 (ワイヤー・フック)SUS304
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!! 2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm) 8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
589 税込648
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ワイヤー端部の保護と展示品が金具ごとワイヤーから抜き取られることを防止します。 この製品にはグリップ機構はありません。荷重をかける使用はしないでください。
用途切り放しでは危ないワイヤーエンドの処理に。 トラスコ品番 207-6087 材質/仕上 真鍮 質量(g) 1 タイプ ワイヤーエンド 適合ロープ径(Φmm) 0.6~1.5 アズワン品番 64-8715-35
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷


付属品 L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ) 材質/処理 スチール/ユニクロ
1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合 汎用 セット内容 Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
1,898 税込2,088
当日出荷