- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- ヴェルシスのおすすめ人気ランキング
ヴェルシスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新143件の「ヴェルシス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CB400SS キャブ」、「エアーフィルター FTR223」、「K&N パワーフィルター」などの商品も取り扱っております。
ツーリングを快適に楽しむモデルとして登場したヴェルシス-X250の使い勝手
を高める便利品、ヘルメットロックが登場。
適合
ベルシス-X250/ツアラー17Y
材質
スチール
色
ブラック
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K6R10-HEGEHT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売のキャタライザー(P-KAT-061)を装着することで、Euro4対応となります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 ABS [ヴェルシス650] 17-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:8.2。重量[キログラム]:5.9。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:2-1。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-061)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラー。STD 最大出力:45.73kW/8700rpm。最大出力:48.3kW/8750rpm。STD 最大トルク:58.7Nm/7400rpm。最大トルク:59.9Nm/7400rpm。オプション:品番:P-KAT-061
仕様
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質
サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
形状
専用
質量(kg)
5.9、STD:8.2
色
チタン/カーボン
備考
別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-061)使用時のみユーロ規制対応。
タイプ
フルエキゾースト
規格
EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)
方式
集合:2-1
加工
無
1個
¥199,800
税込¥219,780
92日以内出荷
オートバイの車体姿勢を変更するためのキット。
シート高やリンク比、キャスター角等が変わる事で、ライダーの体格や走りに最適な車体姿勢を実現。
ローダウンタイプの下がり量は、オフロードでの走行性能を考慮しつつ最大になるよう設計。
ハイリフトタイプはホイールベースが短くなり、キャスター角が立つため、旋回性とトラクションが向上。
ボルト2本の脱着で交換可能な簡単取付。
カラーは精悍なブラックを用意。
色
ブラック
DS series。ロングツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減。低速からエアロ効果を発揮し、ストリートからロングツーリングまで幅広くライダーの負担を軽減。※アクリル製。スクリーンカラーはGIVI型番D..S=セミスモーク、GIVI型番D..ST=クリアー。※スクリーン端部が、スポイラー状でない大きめのタイプもDSシリーズに含まれます。。AF series。スクリーンの高さを自由に調整し、空気抵抗による疲労を軽減。スクリーンシールドを2分割にし、高さを手動で変化させることが可能。。スクーター series。スクリーンを大型化することにより、。より快適性を向上。純正スクリーン交換タイプ。※メーカー汎用ナックルバイザーとの同時装着は不可。※ 体格によっては前方を見る時にスクリーン越しになる場合があり。ますのでご注意ください。
主な適合車種
VERSYS(10)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
用途【適合】KAWASAKI VERSYS X 300 2017 SLIP ON
1セット
¥51,980
税込¥57,178
47日以内出荷
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種
ヴェルシス650
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-4451。純正と組み替えるだけの簡単装着ウインカーレンズセット。リア周りを引き締めるスモーク仕様。左右セット。純正 23007-0205/0206に対応。※フロント側217-4441適合(定価6200/税抜)<その他の適合>フロント/リア使用:17y-ヴェルシス-X250/ツアラー、Z650、Z1000リア使用:17y-NINJA1000 etc。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
DS series。ロングツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減。低速からエアロ効果を発揮し、ストリートからロングツーリングまで幅広くライダーの負担を軽減。※アクリル製。スクリーンカラーはGIVI型番D..S=セミスモーク、GIVI型番D..ST=クリアー。※スクリーン端部が、スポイラー状でない大きめのタイプもDSシリーズに含まれます。。AF series。スクリーンの高さを自由に調整し、空気抵抗による疲労を軽減。スクリーンシールドを2分割にし、高さを手動で変化させることが可能。。スクーター series。スクリーンを大型化することにより、。より快適性を向上。純正スクリーン交換タイプ。※メーカー汎用ナックルバイザーとの同時装着は不可。※ 体格によっては前方を見る時にスクリーン越しになる場合があり。ますのでご注意ください。
主な適合車種
ヴェルシス650(07)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
デザインされたウイング形状のアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に。フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。
適合車種
Kawasaki、Versys 650 (2015-2015)
代表車種
KLE300CJF
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
適合車種
Kawasaki、Versys (2006-2014)
適合車種
Kawasaki、Versys 1000 (2012-2014)
純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。