低温調理器具のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
93件の「低温調理器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低温調理器」、「低温調理器 業務用」、「低温調理」などの商品も取り扱っております。
アイリスオーヤマ低温調理器
鍋の深さがなくても、おうちの鍋で使えるコンパクトでスリムな低温調理器です
定格消費電力(W) 1000 電源コード(m) 1 設定時間 可能:1分~99時間59分(1分単位) 設定可能温度(℃) 25~95(1℃単位) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 63×91×288
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)低温調理器
防水仕様(IPX7)で、操作パネルに水がかかっても安心です。 調理時間と温度を設定するだけで、手軽に低温調理ができます。
消費電力(W) 840 材質 ABS樹脂、ステンレス 質量(kg) 約1.5 品番 TC900 電源(V) AC100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm) 85×165×270 コード長さ(m) 1.25 適合サイズ 【鍋】深さ16cm以上、最大30L 設定温度(℃) 5~95(0.1単位) タイマー 5分~99時間(分単位) TKG品番 9-0712-0201
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

有名レストランや料亭の味がご自宅で再現できる。低温で調理する事で柔らかく、旨味を逃さない低温調理器。
用途温度設定は、25℃~95℃まで設定可能。タイマーは、99時間59分まで設定可能。レシピBOOK付。 付属品 レシピブック 材質 ABS、ステンレス 寸法(mm) 70×130×390 質量(kg) 1.4 ホワイト 消費電力(W) 1000 コード長さ(m) 1.2 電源(AC V) 100(50/60Hz) 設定可能温度(℃) 25~95(0.5℃単位) 連続動作時間 最大99時間59分(分単位) 防水保護等級 IPX7 満水容量(L) 15
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別 水槽 材質 PP(ポリプロピレン) 電流(A) - 電源(V) - 本体質量(kg) - 安全装置 - 電源コード(m) - 温度制御方式 - 温度調節精度 - 保証期間 - ヒーター容量(W) - 温度設定範囲(℃) -
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱効率と均一な低温熱分布を実現した画期的な調理器具です。その結果直火焼きや蒸し焼きと違い、スモーク状態で焼きあげるために肉の味、つや、香り、柔らかさなどは、これまでの器具より格段優れています。 本格スモークを楽しみたい方は、スモークチップ、スモークウッド、お茶葉等使いますと、燻製がお手軽にお作りいただけます。
付属品 Sフック10本、スモークチップ(サクラ)500g一袋、 チップ皿1枚 材質 18-8ステンレス
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)低温調理器
調理時間と温度を設定するだけの簡単操作です。 電動ポンプによるパワフル循環機能で水温を一定に保ちます。 調理が終了するとブザーでお知らせします。 IPX7級準拠の防水仕様です。コントロールパネルに水がかかっても大丈夫。 厨房でも安心してご使用できます。 ハイパワーAC-200V単相で大容量60リットルまで対応。 ※本機の使用には単相200Vの電源コンセントが必要です。
材質 本体カバー:ステンレス、固定ハンドル:ABS樹脂、本体:ステンレス、ヒーター:シーズヒーター 定格 AC200V(50/60Hz)/2000W コード長さ(m) 有効:1.7 本体質量(kg) 約3.0(電源コード含む) 温度制御方式 デジタルPID制御 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 162×142×328 温度設定範囲(℃) 室温:+5~95(0.1単位) 安全機能 最低・最高水位感知、温度過昇防止(温度ヒューズ) 時間設定 範囲:5分~99時間59分(1分単位)
1個
98,980 税込108,878
当日出荷

低温加熱調理で、旨味を閉じ込め、引き出す。いつものお料理がシェフの味に。温度・時間を設定したら、後は出来上がりを待つだけ!設定した温度を自動で管理してくれるので、楽ちん、ほったらかし調理。攪拌機能が付いているので、水を循環加熱し水温を均等に一定に保つ事が可能。お肉等は加熱ムラが出来ず、旨味・肉汁を閉じ込め美味しく仕上がる。基本水しか使わないので、お手入れは簡単。使い終わったら、ステンレスカバーや攪拌羽根カバーが外し、ヒーター部分を柔らかい布で拭くだけ。ステンレスカバーや攪拌羽根カバーは、丸洗いOK。取り付けるときは、完全に乾いてから。スリムでコンパクトな作りなので、収納場所を取らない。
用途スロークッカー、低温調理器として。ローストビーフ サラダチキン ハム パーティー料理 タッチパネル操作 タイマー付き防水 キッチン クッキング 。 セット内容 本体、固定クリップ、取り扱い説明書(保証書付き) 質量(kg) 1.1 消費電力(W) 850 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 1.5 設定温度(℃) 25~92.5度(0.1度単位) 設定時間 1分~99時間59分(1分単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 9.7×9.6×37.3
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。 -60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。 庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。 正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。 高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。 デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。 4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。 鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。 キャスター数 4個 あり 電源(V) 単相100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

沸騰した熱を魔法瓶のようにしっかり閉じ込めるからその余熱で煮込むことができます。 熱をつたえない真空断熱層ステンレス製魔法瓶構造で高い保温力! 短時間加熱したあと、保温容器に入れるだけなので、コンロにつきっきりになる必要がありません。
エコマーク認定 認定 対応 IH 材質(フタ) ステンレス エコマーク認定番号 10 146 011
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トリノシリーズ[IH](ステンレス三層鋼 業務用電磁調理器対応鍋)パワー入力、熱伝導、熱効率にすぐれた材質・構造鍋全体で温める為、焦げ付きにくく煮物・カレー・シチューには最適!平ビス使用で洗浄ラクラク、ハンドルはプロ向き!。新開発三層鋼でIHクッキングヒーターに最適! プロの料理人も絶賛! 熱伝導の良いアルミを保温力のあるステンレスではさむことによって、 軽くて耐久性に優れた理想的な業務用鍋が完成!。IHクッキングヒーターに対して高い熱効率と早い立ち上がりに優れています。 鍋全体が均一に温まり温度ムラが少なく理想的な対流を起こすので、ソー ス、シチューも美味しく出来ます。ステンレス、アルミ、ステンレス三層鋼(アルミクラッド鋼)の業界初の特殊 加工により、軽量化と大型鍋の製品化を実現。耐蝕性も抜群でソースの変 色もありません。ビスは業界初の平ビスを使用。内面に突起がない為使いやすく、洗浄も 簡単ラクラク。SUS304製なので耐食性・耐久性も抜群。ハンドルはプロのアドバイスを参考に設計、丈夫で持ち易い形状です。 SUS304製で耐久性も抜群。本体は水切れが良く変形しにくい渕構造。大型寸胴鍋から雪平鍋まで、充実のラインナップ!先進のトリノシリーズ。 業界初のステンレス・アルミ・ステンレス三層鋼!新開発三層鋼ステンレス(SUS304)アルミニウムステンレス(SUS430)
材質 アルミクラッド三層鋼 板厚(mm) 2
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 【庫内】フラット 寸法(mm) 【庫内】401×218×322 外形寸法(mm) 497×375×442 容量(L) 30 段数 【オーブン】2段 消費電力(W) 1430 本体質量(kg) 18 センサー 赤外線センサー 加熱方式 2段熱風コンベクション式(300℃) 機能 発酵(30・35・40・45℃) 給水方式 【スチーム】タンク式 温度調節 【オーブン】100~250℃、300℃ レンジ出力(W) 1000/600/500/200/100 年間消費電力量(kWh/年) 70.5 グリーン購入法 適合 設置寸法(mm) 497×475×500 スチーム方式 過熱水蒸気
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

トリノシリーズ[IH](ステンレス三層鋼 業務用電磁調理器対応鍋)パワー入力、熱伝導、熱効率にすぐれた材質・構造鍋全体で温める為、焦げ付きにくく煮物・カレー・シチューには最適!平ビス使用で洗浄ラクラク、ハンドルはプロ向き!。新開発三層鋼でIHクッキングヒーターに最適! プロの料理人も絶賛! 熱伝導の良いアルミを保温力のあるステンレスではさむことによって、 軽くて耐久性に優れた理想的な業務用鍋が完成!。IHクッキングヒーターに対して高い熱効率と早い立ち上がりに優れています。 鍋全体が均一に温まり温度ムラが少なく理想的な対流を起こすので、ソー ス、シチューも美味しく出来ます。ステンレス、アルミ、ステンレス三層鋼(アルミクラッド鋼)の業界初の特殊 加工により、軽量化と大型鍋の製品化を実現。耐蝕性も抜群でソースの変 色もありません。ビスは業界初の平ビスを使用。内面に突起がない為使いやすく、洗浄も 簡単ラクラク。SUS304製なので耐食性・耐久性も抜群。ハンドルはプロのアドバイスを参考に設計、丈夫で持ち易い形状です。 SUS304製で耐久性も抜群。本体は水切れが良く変形しにくい渕構造。大型寸胴鍋から雪平鍋まで、充実のラインナップ!先進のトリノシリーズ。 業界初のステンレス・アルミ・ステンレス三層鋼!新開発三層鋼ステンレス(SUS304)アルミニウムステンレス(SUS430)
材質 アルミクラッド三層鋼 板厚(mm) 2
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源 AC100V 50/60Hz 最大揚程(m) 1.4 センサー Pt100Ω タイマー設定 1分~99時間59分(1分単位) 外寸法(mm) 147×150×295 クランプ取付幅(mm) 40
1台
100,000 税込110,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トリノシリーズ[IH](ステンレス三層鋼業務用電磁調理器対応鍋)パワー入力、熱伝導、熱効率にすぐれた材質・構造鍋全体で温める為、焦げ付きにくく煮物・カレー・シチューには最適!平ビス使用で洗浄ラクラク、ハンドルはプロ向き!。新開発三層鋼でIHクッキングヒーターに最適!プロの料理人も絶賛!熱伝導の良いアルミを保温力のあるステンレスではさむことによって、軽くて耐久性に優れた理想的な業務用鍋が完成!。IHクッキングヒーターに対して高い熱効率と早い立ち上がりに優れています。鍋全体が均一に温まり温度ムラが少なく理想的な対流を起こすので、ソース、シチューも美味しく出来ます。ステンレス、アルミ、ステンレス三層鋼(アルミクラッド鋼)の業界初の特殊加工により、軽量化と大型鍋の製品化を実現。耐蝕性も抜群でソースの変色もありません。ビスは業界初の平ビスを使用。内面に突起がない為使いやすく、洗浄も簡単ラクラク。SUS304製なので耐食性・耐久性も抜群。ハンドルはプロのアドバイスを参考に設計、丈夫で持ち易い形状です。SUS304製で耐久性も抜群。本体は水切れが良く変形しにくい渕構造。大型寸胴鍋から雪平鍋まで、充実のラインナップ!先進のトリノシリーズ。業界初のステンレス・アルミ・ステンレス三層鋼!新開発三層鋼ステンレス(SUS304)アルミニウムステンレス(SUS430)
材質 アルミクラッド三層鋼 板厚(mm) 2.0
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V) 単相100(50/60Hz) 冷媒 R-600a 庫内温度(℃) -20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 内鍋:NAR-160特殊ステンレス0.8mm 外鍋:三層鋼 0.8mm 蓋 :18-8ステンレス 1.0mm。特長。内鍋と外鍋の組合せによる予熱調理鍋。余熱調理可能な為、沸騰時間・加熱時間の短縮で 省エネルギー。湯煎鍋としても使用可能。内鍋も外鍋も直火OK!電磁調理器OK!。スタッキングできて収納上手。IH対応。
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上蓋に温度計を付け、外から器内の温度を知ることもできます。 アームの位置を自由に変えて棚を上下でき、中型魚は棚に並べ、大型魚は吊り下げたりと自分のスタイルに合わせて使い分けられます。 冷燻、温燻、熱燻と様々な燻製をお楽しみください。
付属品 温度計×1個、皿受けアーム×4本 棚網×1枚、脂受け皿(ステンレス)×1枚 スモーク皿×1枚、Sカン×4本 材質 ステンレススチール 質量(kg) 9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×325×820 TKG品番 9-0772-0101 TKG品番(2017) 6-0695-0101
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

THERMOS(サーモス)真空保温調理器
容量(L) 6.0 エコマーク認定 認定 構造 【調理鍋】底面3層構造 本体質量(kg) 4.6 寸法(cm) 36.5×32.5×24.0 満水容量(L) 【調理鍋】6 内径(Φcm) 【調理鍋】最大24.5 エコマーク認定番号 10 146 011
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

自動メニュー19種類搭載の庫内が広い25Lフラットテーブルオーブンレンジ。スチーム調理で茶碗蒸しも簡単。トーストもふっくら焼きあがります。取り出しやすい縦開き、左右の壁を気にする必要なし。高級感があり握りやすいサイズ感のハンドルを採用。オートメニューは全19種。ダイヤル操作で簡単に設定可能。広々フラットテーブルの25L庫内。Lサイズのピザも入ります。調理の幅が広がる角皿付属。オーブン/グリル/スチーム調理で大活躍。ヘルツフリー対応。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー オーブン レンジ グリル おしゃれ 新生活 あたため 解凍 スチームトースト ヘルツフリー 仕様 自動メニュー:19種類 付属品 角皿 質量(kg) 13.1 出力(W) オーブン:1300、グリル:1300 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 消費電力(W) 電子レンジ:1450、オーブン:1330、グリル:1330 温度範囲(℃) オーブン:35・40(発酵)、100-250 電源コード(m) 1.5 発振周波数 グリル:2450MH 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 51.3×40.3×33.2、庫内有効:32.8×35.5×20.6 高周波出力(W) グリル:1000/600/500/200相当 年間消費電力量(kWh/年) 72.1、オーブン機能:14、電子レンジ機能:58.1
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッセルホブス(Russell Hobbs)クイックミニスチーマー
350Wのハイパワー蒸し器。ゆで卵なら約10分、ジャガイモやニンジン・カボチャといった硬めの野菜を入れたホットサラダも約15分でできあがります。キッチンにも出しっぱなしにしておけるコンパクトなサイズだから、忙しい朝など素早く調理ができて便利です。タンクに水を入れて、バスケットに食材を入れて、タイマーをセットするだけ。色々とやることが多い調理中でもガスコンロを塞がず、火加減も気にせず、おまかせで蒸し上がります。卵を蒸すためのエッグトレイ付き。面倒なゆで卵作りもタイマーが見張ってくれます。(最大8個セット可能)。タイマー機能、空焚き防止機能付き。
付属品 エッグトレイ(2枚)、スチーム皿(2枚) 材質 ステンレス、コポリエステル、ポリプロピレン 質量(g) 約850 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 350 コード長さ(m) 1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 155×135×260
1個
5,000 税込5,500
6日以内出荷