- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 南部鉄器ひこばえのおすすめ人気ランキング
南部鉄器ひこばえのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新84件の「南部鉄器ひこばえ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「岩 鋳」、「すき焼き鍋 30cm」、「鍋の蓋 木」などの商品も取り扱っております。
IH対応
材質
鉄鋳物
高さ(mm)
120
底径(Φmm)
95
かまどで炊いたようなふっくらごはんとパリパリのおこげを。岩鋳のごはん鍋は気密性と蓄熱性に優れ、高温を保ちながら炊き上げることが特長です。パリッとしたおいしいおこげも味わえます。本体と蓋がウォーターシール効果を発揮 するため食材の旨みを封じ込めます。アウトドア料理にも実力を発揮!。電磁調理器対応。仕様 内径 深さ 容量 質量(kg) (8分目)2合炊き Φ155 95 1.2L 2.563合炊き Φ180 110 1.9L 3.25合炊き Φ200 120 2.7L 3.85
材質
鋳鉄
材質(本体)
鉄
表面処理
内面:黒ほうろうー仕上
対応
IH非対応
南部工芸鉄器は、みちのくにその文化をのこした平泉藤原三大の全盛期に端を発し、依頼八百余年の伝統を今日に伝えられております。
鉄の素朴で柔らかい肌合いや、たくましい感覚など優れた特色を持っており、鉄を現代にマッチした生活の「器」として、お使いください。
材質
鉄・内面ホーロー仕上
材質
鉄鋳物
対応
オール熱源
お湯を沸かしたり、調理工程の中で入れるだけで、手軽に鉄分補給ができます。
材質
鉄鋳物
質量(g)
約240
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
35×55
TKG品番
9-0283-1101
TKG品番(2017)
6-0244-1201
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
南部鉄器は普段の鉄板と違い厚みがあるので熱をたくさん保有します。そのため熱が全体に早く行き渡ります。また不足しがちな鉄分補給に役立ちます。
材質
鉄
満水容量(mL)
3500
南部鉄器シリーズ。厚い鉄鋳物は熱をたくさん保有していますから、ふんわり とした熱が全体に早く行き渡り、おいしい料理ができます。鉄鍋で調理された食物には鉄分が多く含まれており、 不足しがちな鉄分補給に役立ちますIH対応。
容量(L)
2
呼び寸法(cm)
22(浅型)
質量(kg)
2.94
底径(Φmm)
210
全長×奥行×深さ(mm)
330×250×48
TKG品番
9-0066-0201
TKG品番(2017)
6-0056-0201
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
鉄を塗装のせず、そのまま商品に。 黒豆を作る時にツヤ出しや ケトルに入れて鉄分補給も出来ます。
本体寸法(縦×横×高さHmm)
50×37×28
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電磁調理器対応。
材質
鉄鋳物木蓋:焼杉
深さ(mm)
55
南部鉄器シリーズ。厚い鉄鋳物は熱をたくさん保有していますから、ふんわり とした熱が全体に早く行き渡り、おいしい料理ができます。鉄鍋で調理された食物には鉄分が多く含まれており、 不足しがちな鉄分補給に役立ちますIH対応。
容量(L)
3.5
呼び寸法(cm)
22(深型)
質量(kg)
3.74
底径(Φmm)
210
全長×奥行×深さ(mm)
330×250×98
TKG品番
9-0066-0101
TKG品番(2017)
6-0056-0101
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
staub~ストウブ~【フランス製】鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。シーズニング(慣らし)不要です。IH対応、食洗機使用可能。三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》。加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起)から、均一に滴となって戻ってきます。そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱で調理が可能です。鍋全体で熱を伝え、エマイユ加工が保温性を高めます。
鍋は日本人のこころの故郷。鉄器が醸し出すやさしい風合いは、人のぬくもりにも似て宴をいっそうあたたかなものにします。
材質
鉄・内面黒塗り
使いこむほど味がでる鉄鋳物。鉄器は保温性がよく、冷めにくいのが特長。内面に塗料を使用。まろやかなお湯で、日本茶、コーヒー、紅茶、中国茶など一層美味しく頂けます。
適合容量(L)
1
満水容量(L)
1.5
材質
鋳鉄
質量(g)
2700
本体寸法(mm)
200×180×95
表面処理
シリコン樹脂塗装
底面の厚さ(mm)
3
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
鍋は日本人のこころの故郷。鉄器が醸し出すやさしい風合いは、人のぬくもりにも似て宴をいっそうあたたかなものにします。